カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
頭部形状

六角穴付き(5)

四角(5)

平(53)

極低頭(35)

皿(776)

超極低頭(6)
材質
- アルミ(7)
- ステンレスすべて(1,224)
- A2(6)
- SUS304(990)
- SUS310S(19)
- SUS316L(16)
- SUS410(13)
- SUS430(6)
- SUSXM7(36)
- チタン(70)
- ニッケル合金(7)
- 樹脂すべて(90)
- PEEK(14)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(10)
- テフロン(PTFE)(7)
- ポリカーボネート(PC)(31)
- レニー(RENY)(14)
- 鉄すべて(924)
- SWCH(19)
- 黄銅(真鍮)(196)
- 材質をもっと見る
取付穴形状
表面処理
- 3価クロメート(161)
- 3価ステンコート(29)
- 3価ブラック(97)
- 3価ホワイト(157)
- その他(26)
- つや消し黒(62)
- アロック(64)
- カラー(76)
- クロメート(139)
- クローム(67)
- ジオメット(38)
- ドブメッキ(20)
- ニッケル(180)
- ノンクローム(55)
- ユニクロ(207)
- 生地/未処理(152)
- 茶ブロンズ(104)
- 黒亜鉛(57)
- 黒染め(96)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(31)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・つや消し黒・アロック・カラー・クロメート・クローム・ジオメット・ドブメッキ・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.25(24)
- 0.35(72山)(37)
- 0.4(312)
- 0.45(56山)(286)
- 0.5(989)
- 0.6(266)
- 0.7(36山)(1,291)
- 0.75(49)
- 0.79(32山)(59)
- 0.8(978)
- 0.9(28山)(45)
- 1(836)
- 1.05(24山)(67)
- 1.25(580)
- 1.27(20山)(51)
- 1.41(18山)(52)
- 1.5(150)
- 1.58(16山)(55)
- 1.75(75)
- 2(28)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
0.25・0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.7(36山)・0.75・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ穴寸法
-・IT3・IT4・IT6・IT8・No.0・No.1・No.2・No.3・No.4・T4・T5・T6・T8・T10・T20・T25・T30・T40
ブランド
- 大阪魂(3,173)
- エスコ(1,056)
- OHSATO(大里)(64)
- 八幡ねじ(54)
- TRUSCO(48)
- 日本パワーファスニング(43)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(36)
- 廣杉計器(27)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(24)
- ヤマヒロ(19)
- 若井産業(16)
- コノエ(15)
- ホシモト(12)
- ハーフェレ(11)
- ダンドリビス(8)
- bitstrong(ビットストロング)(7)
- 由良産商(5)
- アックスブレーン(4)
- ユニカ(4)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・エスコ・OHSATO(大里)・八幡ねじ・TRUSCO・日本パワーファスニング・NBK(鍋屋バイテック会社)・廣杉計器・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ヤマヒロ・若井産業・コノエ・ホシモト・ハーフェレ・ダンドリビス・bitstrong(ビットストロング)・由良産商・アックスブレーン・ユニカ・ブランドをもっと見る
5ページ目: 小ねじ
商品豆知識

金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-S1小セットナベ小ネジ(SW・PW付)
廣杉計器(1件のレビュー)¥519~税込¥571~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質黄銅頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
(+)トラス頭小ねじ(ステンレス) 小箱単位
大阪魂(6件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(1000個)ほか当日出荷から7日以内出荷材質SUSXM-7相当(A2)頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)トラス頭小ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)
OHSATO(大里)¥79~税込¥87~1パック(4本)ほか当日出荷から3日以内出荷十字穴の付いたトラス小ねじです。鉄にユニクロめっきを施した少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状トラス頭穴の形状十字穴
ユニクロ 鍋小ネジ(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)¥129~税込¥142~1パック(4本)ほか当日出荷から9日以内出荷・鍋頭 ・並目(ミリ)ねじ用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合材質スチールねじの種類全ネジ表面処理ユニクロ
ナベ頭小ねじ ステンレス 全ネジ 少量パック
TRUSCO¥339~税込¥373~1袋(20本)ほか当日出荷一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質ステンレス
(+)バインド小ねじ (SUS430)(パック品)
大阪魂(5件のレビュー)¥539税込¥5931パック(34個)当日出荷材質SUS430十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.7寸法C(mm)0.3頭部形状バインド寸法k(mm)2.3寸法m(mm)4.5穴の形状十字穴寸法dk(mm)8ねじの呼びM4十字穴深さ(mm)(最大)2.13/(最小)1.60
ラスパート 板金ビス(シルバー)
若井産業(7件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581箱(470本)ほか当日出荷から4日以内出荷釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現!。ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。あらゆる木下地板金施工にもスピーディに対処します。用途造作用ねじ
ボルトンパック ナベ頭小ネジ(ユニクローム)
TRUSCO¥819~税込¥901~1パック(105個)ほか当日出荷用途十字穴付き小ねじの代表的なもの。冷間成形加工による。材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度4.8
M2 x 5mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/18本)
エスコ(1件のレビュー)¥250税込¥2751パック(18本)当日出荷エスコ品番EA949NH-205材質ステンレス長さ(mm)5ねじ径M2頭部形状トラス頭
ステンレス 十字穴付皿小ねじ
八幡ねじ¥144~税込¥158~1パック(6個)ほか当日出荷から5日以内出荷バイオマス袋に入った十字穴付きの皿頭小ねじです。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。材質SUS304相当頭部形状皿穴の形状十字穴付RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
鉄/ユニクロメッキ (+)皿小ねじ
OHSATO(大里)¥119税込¥1311パック(8本)当日出荷スイッチプレート周りに使用。用途各種締結に使用。材質鉄ねじピッチ(mm)0.6ねじ径(mm)3.5ねじの種類全ねじ表面処理ユニクロメッキ頭部形状皿頭穴の形状十字穴
M3 x 5mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/26本)
エスコ(2件のレビュー)¥250税込¥2751パック(26本)当日出荷エスコ品番EA949NB-305材質ステンレス長さ(mm)5ねじ径M3頭部形状皿頭
SNZFS 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(8件のレビュー)¥419~税込¥461~1パック(50個)当日出荷から5日以内出荷材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状皿
(+)ナベ頭 精密小ねじ0番3種(鉄/ニッケルメッキ)
大阪魂(13件のレビュー)¥209~税込¥230~1パック(50個)当日出荷十字穴の付いた鍋頭の小ねじです。シルバーに輝く綺麗なメッキがかっている小さなねじです。眼鏡やカメラなどに使用される事が多いねじです。材質/仕上鉄/ニッケルメッキ頭部形状ナベ穴の形状十字穴
ALC用アックスマルチビス ナベ(ステンレスコーティング)
アックスブレーン(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(84本)ほか当日出荷下穴なしで簡単作業!! プラグ・アンカーなし、下穴なしでALCにねじ込め、作業性が短縮できます。 切粉を外にほとんど出さず、内側に押し込んで確実にめねじを作るので保持力が高く、周りを汚さない。 ステンレス特殊コーティングで防錆力は他のステンレス製ビス以上。 部材の付け替えで再ねじ込みができ、一度使用したビスを違う場所への再ねじ込みも経済的です。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより頭がなめ難くビスが落ち難い。 プラグなしで4.5mmの下穴だけでコンクリートビスとして使用できます。用途ALC、コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、アスロック、サイディング、木材への機器、器具、ボックス、サドル、板等の取付け。付属品四角ビットNo.2(SQ2-PH2 110)形状ナベ表面処理ステンレスコーティング頭部形状なべ仕上ステンレスコーティング強度(Nm)(ねじり破断)9.5締付トルク(N・m)1.5~2.5ねじの呼びM5適正回転数(回転/分)500
(+)皿頭小ねじ(黄銅・ニッケル鍍金)
大阪魂(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1パック(280個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質/仕上黄銅/ニッケル鍍金十字穴番号#2頭部形状皿穴の形状十字穴
M4x30mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/20本)
エスコ(1件のレビュー)¥420税込¥4621パック(20本)当日出荷エスコ品番EA949AS-430材質ステンレス長さ(mm)30ねじ径M4頭部形状皿頭
金属ネジ(ステンレス サラ小ネジ) UF-0000サラ小ネジ
廣杉計器(2件のレビュー)¥599~税込¥659~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質ステンレス頭部形状サラRoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ モドトラスコース シンワッシャー
ヤマヒロ(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1箱(100個)ほか当日出荷から5日以内出荷仕様クロムフリー材質鉄表面処理3価ユニクロ頭部形状トラス仕上三価ユニクロねじ径d4.8頭径D(Φmm)10.5ねじの呼びM4.8RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)3.0
金属ネジ(ステンレス セットナベ小ネジ) U-0000-S1小セットナベ小ネジ(SW・PW付)
廣杉計器(1件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質ステンレス頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)
OHSATO(大里)¥79~税込¥87~1パック(4本)ほか当日出荷から3日以内出荷十字穴の付いたナベ小ねじです。鉄にユニクロめっきを施した少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴