絞り込み
ねじの呼び
- M1(2)
- M1.2(2)
- M1.4(73)
- M1.6(65)
- M1.7(86)
- M2(97)
- M2.3(27)
- M2.5(30)
- M2.6(49)
頭部形状

なべ(90)

皿(48)
長さ(mm)
- 6
- 1.5(39)
- 1.6(27)
- 1.8(27)
- 2(65)
- 2.2(33)
- 2.5(79)
- 2.8(33)
- 3(138)
- 3.5(123)
- 4(155)
- 4.5(76)
- 5(145)
- 5.5(46)
- 7(63)
- 8(131)
- 9(27)
- 10(87)
- 12(33)
- 14(18)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(26)
- SUS304(21)
- SUSXM7(2)
- チタン(1)
- 鉄(106)
- 黄銅(真鍮)(7)
表面処理
- 3価ブラック(28)
- 3価ホワイト(25)
- アロック(2)
- クロメート(2)
- クローム(25)
- ニッケル(23)
- 生地/未処理(3)
- 黒亜鉛(7)
- 黒染め(9)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.25(3)
- 0.31(80山)(40)
- 0.35(72山)(46)
- 0.4(46)
- 0.45(56山)(42)
- 0.5(25)
- 0.6(20)
- 0.63(40山)(17)
- 0.79(32山)(16)
- 1.45(2)
0.25・0.31(80山)・0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.63(40山)・0.79(32山)・1.45
取付穴形状

十字穴(137)
十字穴
ブランド
- 大阪魂(137)
- 八幡ねじ(2)
- OHSATO(大里)(1)
大阪魂・八幡ねじ・OHSATO(大里)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
マイクロねじとは、ねじの呼び径がM2.6以下に該当する小さなねじのこと。0番ドライバーまたはビットで頭部の十字ねじを締めて使います。用途は医療機器などの精密機械、電化製品やメガネなどのねじ締めです。小ねじ、精密小ねじ、カメラねじとも呼ばれています。頭部の形状にはナベ、皿などがあり、使用頻度が多いのはナベ小ねじです。製品は頭部の外径がJCISの規定によって1種と3種に分類され、ナベねじの中には2種と呼ばれる製品も存在しています。
特価
本日9月14日(月)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「ねじの呼び」から絞り込む
M1(2)
M1.2(2)
M1.4(73)
M1.6(65)
M1.7(86)
M2(97)
M2.3(27)
M2.5(30)
M2.6(49)

ステンレス 0番1種なべ小ねじ (少量パック)
八幡ねじ¥260~税込¥286~1パック(5個)当日出荷から5日以内出荷精密機械用のマイクロねじです。ステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。用途カメラ関係や精密機器などに使用します。材質SUSXM7RoHS指令(10物質対応)対応
皿頭小ねじ 皿頭0番 (純チタン2種)(パック品)
OHSATO(大里)¥279税込¥3071パック(5本)翌々日出荷軽量のチタン製で十字穴の付いた皿頭の小ねじです。用途各種精密製品の締結に。材質純チタン2種ねじピッチ0.4頭部形状皿頭ねじの呼びM2RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 0番1種さら小ねじ (少量パック)
八幡ねじ¥260税込¥2861パック(5個)翌々日出荷から5日以内出荷精密機械用のマイクロねじです。ステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。用途カメラ関係や精密機器などに使用します。材質SUSXM7RoHS指令(10物質対応)対応
0番2種(+)Bタイプ ナベ(鉄/三価ホワイト)
大阪魂¥9,498税込¥10,4481箱(5000個)翌々日出荷種別2種材質鉄(または標準)長さ(mm)6ねじピッチ(mm)0.6寸法H(mm)0.6寸法D(mm)(最大)1.96/(最小)1.87表面処理三価ホワイト寸法C(mm)(最大)2.04/(最小)1.95頭部形状ナベ寸法M(mm)(最大)2/(最小)1.85寸法R(mm)(最大)0.2穴の形状十字穴ねじの呼びM2.0寸法D'(mm)3.5
0番1種(+)ナベ小(パック(ステンレス/ブラック)
大阪魂¥2,998税込¥3,2981箱(100個)翌々日出荷材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理BK(SUS黒染め)頭部形状ナベ穴の形状十字穴