絞り込み
ねじの呼び
- M12
- M3(46)
- M4(111)
- M5(143)
- M6(269)
- M8(291)
- M10(244)
- M14(6)
- M16(65)
- M20(13)
長さ(mm)
- 20(71)
- 22(5)
- 25(107)
- 30(106)
- 35(96)
- 38(13)
- 40(83)
- 45(62)
- 50(62)
- 55(40)
- 60(44)
- 65(28)
- 70(34)
- 75(31)
- 80(4)
材質
- ステンレスすべて(28)
- SUS304(27)
- 鉄すべて(43)
- SWCH(1)
種類

I=1(ISOW組込)(1)

I=3(SW+ISOW組込)(4)

P=1(JISW組込)(22)

P=2(SW組込)(26)

P=3(SW+JISW組込)(40)

P=4(SW+JIS小形W組込)(5)
表面処理
- 3価クロメート(4)
- 3価ブラック(10)
- 3価ホワイト(17)
- その他(2)
- クロメート(11)
- クローム(2)
- ジオメット(4)
- ステンコート(4)
- ダクロタイズド(2)
- ディスゴ(7)
- ドブメッキ(7)
- ニッケル(8)
- ノンクローム(4)
- パーカー(2)
- ユニクロ(7)
- 生地/未処理(5)
- 茶ブロンズ(2)
- 黒クロメート(3)
- 黒亜鉛(3)
- 黒染め(3)
- 表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.75(45)
1.75
頭部形状

六角(121)
六角
ブランド
- 大阪魂(134)
- 八幡ねじ(2)
- コノエ(1)
- TRUSCO(1)
大阪魂・八幡ねじ・コノエ・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
特価
本日9月14日(月)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「ねじの呼び」から絞り込む
M3(46)
M4(111)
M5(143)
M6(269)
M8(291)
M10(244)
M12
M14(6)
M16(65)
M20(13)

座金組込ボルト (三価クロメート・トリーマータイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥619税込¥6811パック(3個)当日出荷から翌々日出荷ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付材質/仕上低炭素鋼(SWCH)/三価クロメート仕上げ(白)種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理3価クロメート頭部形状六角トリーマ組込強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
六角トリーマP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1箱(50個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状六角トリーマ組込
六角トリーマP=1(JIS W組込) (ステンレス)
大阪魂(2件のレビュー)¥569~税込¥626~1個ほか当日出荷から4日以内出荷材質SUS304種類P=1(JIS W組込)頭部形状六角トリーマ組込
六角トリーマP=3(SW+JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥4,198~税込¥4,618~1箱(30個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理クロメート頭部形状六角トリーマ組込
六角トリーマP=3(SW+JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥4,098~税込¥4,508~1箱(30個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理ユニクロ頭部形状六角トリーマ組込
六角トリーマP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥4,898~税込¥5,388~1箱(30個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理3価ホワイト頭部形状六角トリーマ組込
六角トリーマP=1(JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥3,698~税込¥4,068~1箱(30個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=1(JIS W組込)表面処理ユニクロ頭部形状六角トリーマ組込
MIC 六角トリーマP-3 (平W+SW組込) (鉄/三価クロメート)
コノエ¥649税込¥7141パック(3個)3日以内出荷六角ボルトにばね座金と平座金が組み込まれています。あらかじめ座金がボルトから外れないように組み込んでいるため作業効率が上げたいときに。材質スチール表面処理三価クロメートメッキ頭部形状六角
六角トリーマP=1(JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥3,698~税込¥4,068~1箱(30個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=1(JIS W組込)表面処理クロメート頭部形状六角トリーマ組込
六角トリーマP=2(SW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥4,098~税込¥4,508~1箱(40個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=2(SW組込)表面処理ユニクロ頭部形状六角トリーマ組込
六角トリーマP=1(JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥4,898~税込¥5,388~1箱(30個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=1(JIS W組込)表面処理3価ホワイト頭部形状六角トリーマ組込
六角トリーマI=3(SW+ISOW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥7,198税込¥7,9181箱(70個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄種類I=3(SW+ISO W組込)表面処理クロメート頭部形状六角トリーマ組込
六角トリーマP=1(JIS W組込) (ステンレス)(小箱)
大阪魂¥9,298~税込¥10,228~1箱(50個)翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス種類P=1(JIS W組込)頭部形状六角トリーマ組込
六角トリーマボルト P-3 (鉄/三価クロメート) ケース販売
八幡ねじ¥26,710~税込¥29,381~1ケース(450個)ほか4日以内出荷六角ボルト(全ねじ)にばね座金と平座金が組み込まれているセムスねじで、脱落せず作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
六角トリーマボルト P-2 (鉄/三価クロメート) ケース販売
八幡ねじ¥20,390~税込¥22,429~1ケース(500個)ほか4日以内出荷六角ボルト(全ねじ)にばね座金が組み込まれているセムスねじで、脱落せず作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
BC トリーマP=3(コンゴウ
大阪魂¥17,454税込¥19,1991袋(100個)9日以内出荷材質鉄長さ(mm)25寸法a(mm)12.5表面処理BC寸法e(mm)21.9頭部形状六角寸法s(mm)19寸法d1(mm)20.5寸法k(mm)8寸法dk(mm)18ねじの呼びdM12平座金(D1×T)26×2.3
ステンメッキ トリーマP=3(コンゴウ
大阪魂¥9,334~税込¥10,267~1袋(50個)ほか9日以内出荷材質鉄寸法a(mm)12.5表面処理ステンめっき寸法e(mm)21.9頭部形状六角寸法s(mm)19寸法d1(mm)20.5寸法k(mm)8寸法dk(mm)18ねじの呼びdM12平座金(D1×T)26×2.3