絞り込み
ねじの呼び
- M33
- 1/4(16)
- 5/16(15)
- 3/8(19)
- 1/2(13)
- M2(147)
- M2.5(102)
- M2.6(97)
- M3(275)
- M4(290)
- M5(264)
- M6(276)
- M8(245)
- M10(197)
- M12(145)
- M14(30)
- M16(54)
- M18(14)
- M20(36)
- No.4(12)
- No.10(15)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 8(1)
- 10(2)
- 14(2)
材質
- 鉄すべて(5)
- S45C(3)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.5(5)
表面処理
- 生地/未処理(2)
- 黒染め(3)
ブランド
- 大喜多(3)
- 日産ネジ(1)
- 大阪魂(1)
大喜多・日産ネジ・大阪魂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
止めねじは、機械部品を固定する時に用いられるねじです。頭部がなくねじ部だけで構成された形状が特徴。先端部分には、とがり先、平先、くぼみ先などの形状があり、用途によって適した形状の製品が使い分けられています。穴の形状にはすり割り溝、十字型、六角があり、一般に使われることが多いのは六角穴の「六角穴付き止めねじ」です。ホーローセット・スクリュー(ホーローセット)とも呼ばれます。サイズが小さく頭部の出っ張りがないため、非常に狭い場所でのねじ締めに役立っているのが止めねじです。
商品豆知識
「ねじの呼び」から絞り込む
M2(147)
M2.5(102)
M2.6(97)
M3(275)
M4(290)
M5(264)
M6(276)
M8(245)
M10(197)
M12(145)
ねじの呼びをもっと見る

ロックネジ 2種
大喜多¥279税込¥3071個当日出荷から3日以内出荷M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。 1種の上から2種を締めつけると、緩み止め効果があります。用途プレス金型用のセットスクリューです。 主にスプリングの与圧量管理に使われます。材質S45C仕上黒染ねじピッチ(mm)1.5硬度HRC34~44RoHS指令(10物質対応)対応