絞り込み
ねじの呼び
- M2(1)
- M3(4)
- M4(4)
- M5(4)
- M6(4)
- M8(3)
- M10(2)
- M12(2)
長さ(mm)
- 2(2)
- 3(5)
- 4(5)
- 5(6)
- 6(7)
- 8(7)
- 10(7)
- 12(5)
- 12.7(1)
- 15(4)
- 16(1)
- 20(3)
- 25(3)
- 30(2)
- 35(1)
- 40(2)
- 50(1)
先端形状

くぼみ先(4)

とがり先(2)

平先(2)
材質
- ステンレスすべて(4)
- SUS304(1)
- SUSXM7(2)
- チタン(1)
- 樹脂すべて(2)
- プラスチック(2)
- 鉄すべて(6)
- SCM435(3)
取付穴形状

六角穴(6)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(2)
- 0.45(56山)(1)
- 0.5(8)
- 0.7(36山)(9)
- 0.8(9)
- 1(7)
- 1.25(5)
- 1.5(4)
- 1.75(3)
- 2(1)
- 2.5(1)
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2・2.5
表面処理
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(2)
- 生地/未処理(1)
四三酸化鉄皮膜(黒染め)・生地/未処理
ブランド
- TRUSCO
- 大阪魂(460)
- エスコ(117)
- アンブラコ(5)
- 大喜多(4)
- コノエ(3)
- 廣杉計器(3)
- ボサード(2)
- プレシジョンブランド(2)
- RS PRO(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- 日産ネジ(1)
- OHSATO(大里)(1)
- 由良産商(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M2(1)
M3(4)
M4(4)
M5(4)
M6(4)
M8(3)
M10(2)
M12(2)

六角穴付止めネジ(ステンレス)
TRUSCO(7件のレビュー)¥839~税込¥923~1パック(40個)ほか当日出荷頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。JIS規格JIS B1177規格品穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
六角穴付止めネジ (黒染め)
TRUSCO(3件のレビュー)¥869~税込¥956~1パック(43個)ほか当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)JIS規格JIS 1177規格品穴の形状六角穴強度45H
六角穴付止めねじ(ステンレス・トガリ先)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(30本)ほか当日出荷から9日以内出荷とがり先で相手部材に深く食い込み半永久的な取り付けに適しています。 六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。材質/仕上ステンレス(SUSXM-7)先端形状トガリ先
六角穴付止めねじ くぼみ先 ステンレス 20本入
TRUSCO(1件のレビュー)¥319~税込¥351~1パック(20本)当日出荷ステンレス(SUSXM-7)で割れ、欠けが無く磁性をほとんど帯びません。六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。材質ステンレス(SUSXM-7)先端形状くぼみ先強度区分21HRoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付止めネジ(チタン)
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(4本)ほか当日出荷軽量で強く、サビない・無害・磁気を帯びない・耐薬品性に優れるなどのチタンの特性を活かしたボルトです。用途強度や耐熱性・耐摩耗性を必要とする用途一般。変形が許されない精密機器の組み付けなど。材質(本体)純チタン頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度Ti2
六角穴付止めねじ(ステンレス・平先)
TRUSCO¥999税込¥1,0991セット(30本)ほか当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス(SUS304相当材)先端形状平先頭部形状六角穴付き強度区分A2-21H
六角穴付止めねじ(スチール・クボミ先) 黒染 ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥1,798~税込¥1,978~1缶(270本)ほか3日以内出荷から5日以内出荷頭部の出っ張りが無く、ねじ部の一方に六角穴が付いていて六角レンチで締め込みます。ヘキサゴンパック入りです。材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)、容器材質:ダンボール強度区分45HRoHS指令(10物質対応)対応
六角穴塞ぎパーツ”リセスインナー”
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281パック(12個)ほか当日出荷ボルト駆動部の穴(リセス)に挿入することで、ボルトが不正に取り外されることを抑制します。用途いたずら防止、塵埃対策、セキュリティ対策に。屋外対応可能。JISB 1176六角穴付ボルト用。材質プラスチック色黒(屋外用)
六角穴付止めねじ(スチール・トガリ先)
TRUSCO¥819税込¥9011パック(52本)当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。トラスコ品番207-2358材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)質量(g)21ねじピッチ(mm)0.5寸法L(mm)6寸法d(mm)M3先端形状トガリ先穴の形状六角穴ねじの呼びM3アズワン品番64-8411-07強度区分45H
六角穴付止めねじ(スチール・クボミ先) ユニクロムメッキ ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥4,798~税込¥5,278~1缶(540本)ほか3日以内出荷から5日以内出荷頭部の出っ張りが無く、ネジ部の一方に六角穴が付いていて六角レンチで締め込みます。ヘキサゴンパック入りです。材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール強度区分45H
六角穴塞ぎパーツリセスインナー
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281セット(12個)当日出荷ボルト駆動部の穴(リセス)に挿入することで、ボルトが不正に取り外されることを抑制します。用途いたずら防止、塵埃対策、セキュリティ対策に。屋内用。JISB 1176六角穴付ボルト用。材質/仕上プラスチック穴の形状六角穴