60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保温力を逃がしにくい防寒二重ジャージ付。透明窓から方向指示器が見える。
材質外装・窓:塩化ビニール、内装:ウレタンボア付き ブラック 適合車種スーパーカブ50(AA04)、スーパーカブ110(JA10)専用
1双
3,698 税込4,068
当日出荷


ボアアップなどで最高速度が上がった場合、車両へのブレーキ強化にお勧めです。 アルミ合金を鍛造成形することで強度を高め、表面にはバフ研磨を施し、装着時のドレスアップ効果を高めます。スチール製ノーマルブレーキアームに比べ軽量化を実現しました。 ノーマルブレーキアームより長さを延長し、レバー比を変更することで、ノーマルよりも軽いタッチでブレーキングが出来ます。
主な適合車種クロスカブ(JA10-4000001-)・スーパーカブ110プロ(JA10-1100001-)・スーパーカブ50プロ(AA04-3000001- FI不可)
1個
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

95405 マグネットロータープーラーM30×P1.5 DAYTONA(デイトナ) 動画あり
GROM、MSX125、スーパーカブ110、クロスカブ(JA10)のマグネットローターを取り外すための専用工具。 ※サイズが合えば他の車種へも使用可。
ねじ寸法M30×P1.5(正ネジ) 二面幅(mm)(本体)30/(ボルト六角)17 主な適合車種GROM、MSX125、スーパーカブ110、クロスカブ(JA10)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

機能美に優れたデザインのウインドシールドは、走行中の風やホコリからライダーを保護します。
1セット
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

三次元立体曲面成型によるスポーティーなエアロフォルムのウインドシールドセット。ウインドシールドの角度調整(約10度)が可能な車種専用の取付ステー付。オプションバーΦ22.2×58L付属。
仕様素材:ポリカーボネート(厚さ3.1mm/スモーク/ハードコート仕様) 適合スーパーカブ50('12~'17)〈AA04〉/('18)〈AA09〉、スーパーカブ110('12~'17)〈JA10〉/('18)〈JA44〉
1セット
12,980 税込14,278
3日以内出荷

適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。
主な適合車種スーパーカブ110(12/JA10)・50(12/AA04)110プロ(12/JA10)・50プロ(12/AA04)は純正キャリア形状が異なる為不可。
1個
6,298 税込6,928
翌々日出荷

NTBからスーパーカブ用フロントショックが登場。NTBブランドはISO9002認証取得工場で製造されているので品質は安心です。純正部品と互換性があるので純正品と同じように取付が可能です。
メーカーホンダ パーツNo.51400-GK4-971 主な適合車種スーパーカブ C50/70/90 全般
1本
5,798 税込6,378
3日以内出荷

スーパーカブ C50 純正タイプレッグシールド セル無し ホワイト。 割れ・変色等、何かと補修の頻度が多いレッグシールド! 純正品番:64301-GB4-680に適合。
主な適合純正品番64301-GB4-680 ホワイト 適合車種スーパーカブ C50(セル無し)
1個
2,798 税込3,078
47日以内出荷

左右のミラー取付穴にマウントするΦ22.2の多目的バーです。ハンドルクランプ対応モバイルホルダー、ドリンクホルダー等の市販ホルダーの固定が可能です。
1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KIJIMA(キジマ)シート ダブル
JA07、JA10で好評だったダブルシートを2018年モデルにもという声に答え、新規に設計しました。タンデムライディングでの安心感はもちろんストリートカスタムとしてもカジュアル度が一気にアップします。シート本体、取付ステー付。ロック機構あり。バッグサポートとの併用も可能。
適合メーカーHONDA セット内容シート本体、取付ステー ブラック 適合車種スーパーカブ110:2BJ‐JA44、カブPRO110:2BJ-JA42、クロスカブ110:2BJ-JA45
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

昔のカブのマフラーをイメージさせる柔らかな曲面スタイルのモナカタイプマフラーです。全域に亘りパワーアップが図れ、特にピークパワーの落ち込みが少ないオーバーレブ特性を実現。
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
特価
909 税込1,000
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

ホワイト 容量(L)約39 材質スチール 高さ(mm)305 寸法(幅W×長さL)(mm)323×401 許容積載荷重(kg)10 適合車種CROSSCUB (JA10)、BENLY/BENLY PRO/BENLY110/BENLY110 PRO (AA05/JA09-1100001~)、SUPERCUB50/SUPERCUB110 (AA04/JA10)、BENLY/BENLY PRO/BENLY110/BENLY110 PRO (AA03/JA09-1000001~1099999)、スーパーカブ110 (JA07)
1セット
15,980 税込17,578
5日以内出荷

1枚
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

車体右側に設置可能なサイドスタンドです。日常での使い勝手の向上や、不整地等での使用に便利です。 ○スタンドスプリング付属 ○スチール製 ○ブラック塗装仕上げ クロスカブ FNO,JA10-4000001~ ※クロスカブ専用。スーパーカブ使用不可
1個
3,198 税込3,518
欠品中

バーエンドとバーエンドカバーからなる2ピース構造とすることで、一体成型では難しい複雑な形状が可能になり、立体感を際立たせています。 装着はノーマルバーエンドと交換するだけなので、手軽に車両のドレスアップをお楽しみ頂けます。
用途PCX・GROM・Dunk・FORZASiノーマルハンドルパイプ用 セット内容バーエンド、バーエンドカバー、切り欠きのハンドルエンド部に対応するカラー、ソケットキャップスクリュー6×35と6×25の2種類、プレーンワッシャ、固定ボルト用のブラインドキャップ 適合車種GROM(JC61-1000001~1299999/JC61-13000001~)、GROM(JC75-1000001~)、MSX125/MSX125SF、クロスカブ(JA10-4000001~)、スーパーカブ50プロ(FI)(AA07-1000001~)、スーパーカブ110プロ(FI)(JA42-1000001~)、Dio110(JF31-1000001~/JF58-1000001~)、ZOOMER-X(JF52-1000001~)、ZOOMER-X(タイモデル)(MLHJF382)、FORZAS(iMF12-1000001~)、PCX(JF28-1000001~/JF56-1000001~)、PCX150(KF12-1000001~/KF18-1000001~)、LEAD125(JF45-1000001~)、Dunk(AF74-1000001~/AF78-1100001~)、TACT(AF75-1000001~1099999/AF79-1100001~)、ジョルノ(AF77-1000001~)、NMAX(SE86J)、アドレス125(DT11A-100001~)
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

適応車種:スーパーカブ50 AA04/AA09 スーパーカブ50プロ AA04/AA07 スーパーカブ110 JA10/JA44 スーパーカブ110プロ JA10/JA42 クロスカブ50 AA06 クロスカブ110 JA10/JA45
用途31210-KZV-L01/31210-KWW-742互換品
1個
10,980 税込12,078
15日以内出荷

適応車種:スーパーカブ50 プロ AA04 スーパーカブ110 プロ JA10
用途対応純正品番:51425-KZV-L01
1個
699 税込769
15日以内出荷

1セット
71,980 税込79,178
翌々日出荷

1セット
46,980 税込51,678
翌々日出荷

1セット
15,980 税込17,578
翌々日出荷

1セット
15,980 税込17,578
翌々日出荷

1セット
15,980 税込17,578
翌々日出荷

1セット
15,980 税込17,578
翌々日出荷

スーパーカブ110プロ[JA10全車種](2012~2017)用スプロケット前後セット。スプロケットはフロント・リア共に純正丁数を同梱しています。クリップタイプのジョイントを同梱しています。
用途スーパーカブ110プロ[JA10](2012~2017年式用)スプロケット前後セット 仕様(フロント丁数)14、(リア丁数)30 型式JA10 全車種 番号(車番)JA10 リンク数98 年式2012~2017 車種スーパーカブ 110プロ チェーンサイズ420
1セット
2,498 税込2,748
8日以内出荷

スーパーカブ110プロ[JA10全車種](2012~2017)用スプロケットキット。車種ごとに最も適したチェーンを同梱しています。チェーンは予め専用の長さにカット済みです。スプロケットはフロント・リア共に純正丁数を同梱しています。クリップタイプのジョイントを同梱しています。
用途スーパーカブ110プロ[JA10全車種](2012~2017年式用)スプロケットキット 仕様(フロント丁数)14、(リア丁数)30 型式JA10 全車種 番号(車番)JA10 リンク数98 年式2012~2017 車種スーパーカブ 110プロ チェーンサイズ420
1セット
4,498 税込4,948
6日以内出荷

サイレンサーはステンレス製オーバルタイプをベースに個性的なコーン形状のマフラーエンドを採用。 マフラー交換時、サイレンサーが車両にインパクトを与え、カスタムイメージを高めます。又、交換することでエンジン性能を引き出し、中回転域から高回転域で出力アップが可能になります。 サイレンサー内部には特殊構造を採用することで、経年変化による音量増加を軽減し、はぎれの良い音質で排気音を演出します。 エキゾーストパイプは耐食性に優れたステンレス材を使用。
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

新型スーパーカブ110用のステップラバーです。左右セット。
ブラック 主な適合車種カブ110(JA07/JA10)
1セット
1,798 税込1,978
5日以内出荷

細やかなセッティングを可能にするため、豊富な歯数とリーズナブルな価格設定でチューナーをサポート。リヤ側(ホイール側)のスプロケットです。 ●高い耐久性を誇る、クロモリ高張力鋼を使用。 ●スプロケットは消耗品です。一般走行時目安として約1000km走行ごとにスプロケットの点検を行って下さい。(歯先が細くなっている場合は交換して下さい。日常の注油によりスプロケット及びチェーンの寿命は格段に向上します。) ※リヤスプロケットT数÷フロントスプロケットT数=減速比 この減速比の数値が大きい程加速重視型、少ない程最高速重視型と言えます。 ○420サイズ ※グロムに装着する場合、16T、17Tはスプロケットカバーの金具に干渉するため使用できません。またノーマルの丁数以外に変えると、スピードメーター表示に誤差が発生しますので、レース等での使用をお奨めします。 スーパーカブ50/プロ(FI車) AA04全車種 スーパーカブ110/プロ JA07全車種 スーパーカブ110/プロ JA10全車種 グロム JC61全車種
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

新型スーパーカブ110用のステップラバーです。左右セット。
ブラウン 主な適合車種カブ110(JA07/JA10)
1セット
1,798 税込1,978
24日以内出荷

新型スーパーカブ110用のステップラバーです。左右セット。
レッド 主な適合車種カブ110(JA07/JA10)
1セット
1,798 税込1,978
5日以内出荷

ノーマルフライホイールの脱着の際に使用する専用工具です。
仕様ノーマルフライホイール取り外し用 ねじサイズM30×P1.50(正ネジ) 主な適合車種グロム・スーパーカブ50(AA04)・スーパーカブ110/クロスカブ(JA10)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1本ほか
649 税込714
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)



便利なサイドスタンド 各車種専用設計になりますので安心してお使いいただけます
1本
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

1個
368 税込405
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)