1セット(2個)
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
「働くバイク」を応援!
用途モーターサイクル用タイヤ
セット内容タイヤ1本
バルブ形式英式
「働くバイク」を応援!
国内メーカーすべての業務用バイクに対応した信頼の品質。
用途モーターサイクル用タイヤ
国内メーカー純正採用も多いチェンシンタイヤ。安定した走りと経済性に優れたスタンダードモデル。
用途ビジネスバイク
センタースリックパターンの採用により、アスファルト路面を軽快に走行することが可能
EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善(※EPDM:エチレン、プロビレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れています。)
セット内容タイヤ1本
色黒
セット内容タイヤ1本
色ブラック
操縦安定性はもちろん、耐摩耗性、乗り心地、グリップに優れた性能を発揮するビジネス・シリーズ。
用途カブタイヤ
軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。
1個
¥409
税込¥450
3日以内出荷
1個
¥409
税込¥450
3日以内出荷
色ブラック
サイズ14×2.125
アズワン品番64-9563-95
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
トレッドからサイドウォールにいたるまで、徹底的に軽量化を追求したエコランカー専用タイヤ。トレッドコンパウンドもエコランカー専用設計で、低転がり抵抗かつハイグリップを実現している。
用途重量:155g
サイズ14×2.10
質量(g)155
1本
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
トータルバランスに優れたスクータータイヤの次世代モデル。
高品質なコンパウンドを採用することで、耐摩耗性能を十分に維持しつつ、ドライ・ウェットのいずれの路面でもグリップをUP。従来品に比べてドライグリップが15%、ウェットグリップが10%ほどUP。その他の性能も軒並み向上しトータルバランスに優れた新定番タイヤ。
テストコースにおけるブレーキテストの結果、制動性能がドライ路面で8%、ウェット路面で10%UP。事故のリスクや雨天時の運転の危険性を低減し「早く停止できる」という安心感を与えます。
新デザインのパターンを採用したことで従来品比べて操縦性、乗り心地、安全性の評価がアップ。(メーカーテストライダー比較)
今までとの確かな違いを感じさせる、爽快な乗り心地を体感できます。
タイプTL
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
こんなお得な商品も!

タイヤ1本巻き 自転車用
モノタロウ
¥809~
税込¥890~
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。
色灰
種類産業機械用ケーブル
タイヤカバー
材質オックス生地ブラック210D
サイズ(inch)14~18
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
タイヤの直径が約35cmと大きいため、悪路での走行に最適です。
荷台面が約44cmと高いため、腰をあまり曲げなくても収穫物をコンテナに入れられます。
最大積載量(kg)100
トラスコ品番763-1456
質量(kg)6.9
荷台寸法(高さ)(mm)440
荷台寸法(長さ)(mm)740~1050
荷台寸法(幅)(mm)340~560
ハンドル高さ(mm)810
タイヤタイプ14インチノーパンクタイヤ(14N)
タイヤサイズ14インチノーパンクタイヤ
タイヤ幅(mm)200~360(タイヤの芯々)
ホイールベース(mm)395
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
1個
¥209
税込¥230
翌々日出荷
1個
¥179
税込¥197
翌々日出荷
1個
¥149
税込¥164
翌々日出荷
前方の毛を太めの毛、胴体部の毛を細めの毛にしています。
特に先の部分が届きにくい所が良く洗えます。
ハンドルも長めで持ちやすく、手に当らなくしています。
用途タイヤホイールの洗浄に
適合用途タイヤ洗浄
厚さ(mm)19
全長(mm)320
種類柄付きタイプ
毛丈(mm)(白部分)14、(青部分)13~27
材質(毛)PP
ハンドル色白/青 (※ハンドル色の指定はできません)
危険物の類別非危険物
1本
¥169
税込¥186
当日出荷
車椅子用・チューブセット
セット内容タイヤ2本+チューブ2本+リムフラップ2本
色グレー
中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
リム径(inch)19
パターンF14
適合Front用
万が一の必需品!緊急用パンク処置剤です。高圧ガスで注入するので空気入れも不要。武蔵ホルト社の長年ベストセラー商品です。
144mmのロングアームとダブルチャックでタイヤバルブの位置を気にせずタイヤの空気圧測定が可能
測定値保持機能付き
ダブルタイヤにも使用可能
減圧機能付き
用途トラック・乗用車・オートバイ用
測定範囲(kPa)90~1100
最小目盛(kPa)20
仕様ダイヤフラム式
全長(mm)610
質量(g)300
本体寸法(mm)Φ62.5
測定誤差±20kPa
ホース長さ(mm)300
1個
¥2,988
税込¥3,287
当日出荷
ホイールベースが36cmと短いため、方向転換が楽におこなえます。
タイヤの直径が約35cmと大きいため、悪路での走行に最適です。
荷台面が約43.5cmと高いため、腰をあまり曲げなくても収穫物をコンテナに入れられます。
最大積載量(kg)80
質量(kg)6.6
荷台寸法(高さ)(mm)435
荷台寸法(長さ)(mm)560~750
荷台寸法(幅)(mm)340~560
ハンドル高さ(mm)800
タイヤタイプ14インチノーパンクタイヤ(14N)
タイヤサイズ14インチノーパンクタイヤ
タイヤ幅(mm)214~378(タイヤの芯々)
ホイールベース(mm)360
1台
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ