タイヤ幅145mmまで対応。
20mmパイプを使用。
床に固定が可能なM6取付穴を装備。
材質スチール
質量(kg)1.4
色ブラック
QR操作だけで簡単に着脱。
これまでスタンドが装着できなかったバイクもOK。
フレームにキズを付けない。
リアサスバイクにも簡単取付可能。
専用QR付属(ロングシャフト仕様)
高強度の鍛造固定パーツ(特許出願中)
フレームエンドに合わせて自由に角度調整可能
用途1本足キックスタンド
適合24~28インチ(700C)
質量(g)(本体)約280、(QR)約50
耐荷重(kg)15
適合車種後輪クイックリリースハブ採用車
外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)(本体)30×40×315~360
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
12インチ以下のミニバイク専用設計。ビックバイク用と同じデザイン、パイプ径も極太の物を使用し、迫力のあるレーシーなスタンドに仕上げました。低めのリフト量はアップ時の車体も安定し、見た目もカッコよくなっています。ベアリング入りキャスター採用モデル。高級クロームメッキ仕上げ 。
パイプ径(Φmm)(メイン)31.8
調整範囲(mm)高さ:270(固定式)幅:190-270
バイクのフロントタイヤを保持しガレージ内で場所を取ることなく車両の保管が可能です。フロントタイヤをクランプに乗せるだけで、ホルダー部分が上がり、簡単にタイヤをロック出来ます。
用途メンテナンス作業に。
質量(kg)9.9
耐荷重(kg)250
本体寸法(mm)610×510×340
適合タイヤサイズ80~150mm/16~18インチ
取扱説明書(1.1MB)
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
こんなお得な商品も!

フロントホイールクランプ
モノタロウ
¥7,898
税込¥8,688
1人でスタンドアップは意外と大変で不安ですよねしかし!!このイージースタンドヘルパーがあればへっちゃら!!1人でできます!しかもフロントアップまでできちゃいます。整備でもトランポでも大活躍すること間違いなし!!
用途フロント用。16インチ~18インチ車に対応。
1個
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
幅が130mm以下のタイヤであれば8~21インチまで、一台だけで対応できる斬新なスタイルのホイールチョック。折畳み式でコンパクトになり、ワンボックスカーのセカンドシートを倒した時に干渉しづらい設計(折畳み時の高さ135mm)。また8~21インチホイールなら折畳んだままで使用。折畳んだ状態から不意にアームが起き上がる事を防止するセルフロック機能付き。二箇所のアダプター取付け穴を設置。
1個
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
【簡単組立】1台タイプの自転車スタンドです。◆横風に強く転倒を防止。スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付いています。さらにしっかり固定したい場合は、市販の固定金具を使用いただくこともできます。※固定金具は別途ご購入ください。◆小さなスペースでもきれいに置ける。スタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。◆さまざまな自転車に対応。適合サイズでスタンド付きの自転車であれば、子供用から大人用まで幅広く使用できます。(子供用・コンパクト自転車等はご使用になれない場合もありますので適合サイズをご確認ください)
幅(mm)510
色ブラック
高さ(mm)220
奥行(mm)430
使用工具必要工具:プラスドライバー(握り部分の直径30mm以上)、スパナ10mm(M6)用
本体質量(g)970
適合サイズ低い段:タイヤ直径/20インチ以上、高い段:タイヤ直径/22インチ以上※電動自転車等の質量が重い自転車は万が一の転倒の際に危険なため、低い段でご利用ください。
適合タイヤ幅(mm)55
1台
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
バイクの後輪整備時には必要不可欠なメンテナンス用スタンドです。
スイングアームに掛けて簡単にリア回りを持ち上げることが可能です。
爪部分の材質がゴムなのでスイングアームに傷が付きにくくなっています。
アタッチメントの幅を調整することでいろんな車種に使用可能な汎用タイプになっています。
有効高さ(mm)320
適合幅(mm)275~330
質量(kg)4.6
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)750×550×365
耐荷重(kg)160(均等荷重時)
パイプ径(Φmm)35
キャスター径(Φmm)70
取扱説明書(1.7MB)
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
二輪車のリアタイヤを簡単に回転させる事が出来るスタンドです。
洗車時やパンク修理時に、スロープからタイヤをローラーに乗せ、手で簡単にタイヤを回すことが出来るので作業時間短縮になります。
また、アルミ製なので軽く持ち運びも楽です。
用途バイクのメンテナンス作業に。
耐荷重(kg)200
質量(kg)1.85
材質アルミニウム
本体寸法(mm)302×230×38
こんなお得な商品も!

スタンド オフロードバイク用 足踏み式
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
1台で10通りのリフトパターン選択可能。
トレール車からトライアル、モトクロッサーもOK!独自設計により軽い力でまっすぐリフトアップできます。
高さ調整によりほとんどのバイクに対応。
広面積の天板には5mmラバー貼り付け。傷と滑りを防止します!
仕様高さ調整機能:5段階/リフト量:2種類
高さ(mm)(セット地上高)252~325、(リフト地上高)345~395
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
バイクドーリーは狭い場所でのバイクの移動が容易に行えます。車輪は自在になっていますので方向転換も容易です。
またストッパー付なので動かないようにすることも可能です。
用途バイクの移動に
材質鉄(本体)、ナイロン(キャスター)
質量(kg)8.5
色黒
耐荷重(kg)250
本体寸法(mm)長さ:575×幅:430×高さ:75
1台
特価
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
ワンタッチで脱着が可能なアルミ製クランプ仕様のアクセサリ増設ホルダ
バーは最大20mmスライドすることが可能
材質アルミ
アーム長さ(mm)85
長さL×直径(mm×Φmm)(バー)100/Φ22
【簡単組立】2台タイプの自転車スタンドです。◆横風に強く転倒を防止。スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付いています。さらにしっかり固定したい場合は、市販の固定金具を使用いただくこともできます。※固定金具は別途ご購入ください。◆小さなスペースでもきれいに置ける。スタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。◆さまざまな自転車に対応。適合サイズでスタンド付きの自転車であれば、子供用から大人用まで幅広く使用できます。(子供用・コンパクト自転車等はご使用になれない場合もありますので適合サイズをご確認ください)
幅(mm)650
色ブラック
高さ(mm)475
奥行(mm)430
使用工具必要工具:プラスドライバー(握り部分の直径30mm以上)、スパナ10mm(M6)用
本体質量(g)1870
適合サイズ低い段:タイヤ直径/20インチ以上、高い段:タイヤ直径/22インチ以上※電動自転車等の質量が重い自転車は万が一の転倒の際に危険なため、低い段でご利用ください。
適合タイヤ幅(mm)55
1台
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
自転車の車輪を挟んで支える簡易的な自転車用スタンドです。タイヤのサイズに合わせて、両側の支えフレームが伸縮しますので、より安定感が増します。タイヤをスタンドに差し込んでいるだけでも、安定して使えます。上下分割式なので、組立も簡単です。16インチから29インチまで幅広く使えるスタンドです。
材質スチール製(脚部には、ゴムキャップが4個)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×305×290~810(円柱径20)
間隔(mm)74(タイヤ挟む)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
シャッターは、防犯性能の高いディンプルシリンダー錠を使っています。
柱埋込み不要で移設も可能。安全のためアンカーで固定してください。
高耐食めっき鋼板(ZAM仕様)
耐荷重: 6000N/m2 約600kgf/m2
スタンドクッション(1枚付)スタンドのすべりや、床板のキズ防止に役立ちます。
耐食性に優れた特殊亜鉛鋼板に高級焼付塗装です。
軒樋・たて樋付きで、雨水を一ヶ所にまとめ隣家に迷惑をかけません。
色骨 組/タウングレーパネル/ムーンホワイトシャッター/ムーンホワイト
付属品軒とい、たて樋、アンカープレート
バイクフレームの下部に入れてリフトアップが可能です。チェーンの清掃やタイヤ交換時などのバイクのメンテナンスに便利です。アタッチメントが2種類ありますので高さの調整が幅広く対応できます。
用途バイクのメンテナンス作業に。
付属品安全ピン、アタッチメント(2種類)、ハンドル
材質スチール
質量(kg)14
本体寸法(mm)450×150×90(アダプター含まず)
最高位(mm)400(アダプターなし)、480(標準アダプターあり)、550(ロングアダプターあり)
最低位(mm)90
定格荷重(kg)450
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
タイヤ幅130mmまで対応するスタンダードタイプのホイールチョック。Φ22パイプ使用、重量1.3kg。二箇所のアダプター取付け穴を設置。
色ブラック
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
軽自動車~普通乗用車まで使用できるゴム製のタイヤストッパーです。ゴム製なので設置時はタイヤが滑りにくいです。
用途坂道での駐車時。ジャッキアップ時の補助。
適合車種乗用車
材質合成ゴム
色黒
質量(g)330(1個)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)127×70×62
1セット(2個)
¥629
税込¥692
当日出荷
適合タイヤサイズ幅45mm以下18~27インチ
便利なひも付き。強力すべり止め形状。
2t車までの乗用車、小型トラックなどに使用できます。
用途車の転がり防止に。2t車までの乗用車、小型トラックなどに。
ロープ径(Φmm)6
コンパクト設計で輸送時も安心。スタンドの決定版「ショートローラースタンド」コンパクト設計でトランスポーターにも使用可能。収納時も場所をとりません。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×510×310
耐荷重(kg)300kg(最高)
パイプ径(Φmm)28.6mm
キャスター径(Φmm)99mm
有効高さ(mm)300-350mm
適合幅(mm)400mm(最大)
最大パイプ径(mm)28.6mm
メンテナンス時の固定に。サイドスタンドの補助に。
用途バイク用メンテンススタンド
最小寸法(mm)255
最長寸法(mm)370
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
駐車、メンテナンス時の車両固定に。サイドスタンドの補助に。
用途バイク用フロントブレーキロック
1個
¥519
税込¥571
4日以内出荷
さまざまなクイックレバーに対応する新型カップリングを採用した「DS-30MP」のパイプ長を短くして設置高を低くした700C標準設計モデル
29erまで対応する「DS-30MP」に対し、対応車種を最大で700Cまでとすることで、従来のDS-30BLTと同様、700Cバイクをより水平に保持することが可能
シマノ、カンパニョーロ、フルクラム、マヴィック、DTswissなど、ほとんどのクイックに対応
クイック部分を外からだけでなく上下からも包み込むように保持するため、自転車を持ち上げてもスタンドが外れにくくメンテナンスにも最適
付属のピン型アダプターによりスルーアクスルタイプの自転車にも対応可能(※ナット側中心に直径6mmの凹みがあるものに限る。)
高品質な日本製スチールパイプにより、スプリングバック性に優れ、自転車をしっかりと挟み込んで支えることが可能
開く方向で700Cまで対応する「High」と24インチまでの「Low」の2つの高さ設定が可能
使用しない時は薄く折り畳んで収納することが可能
付属品スルーアクスルアダプター
材質スチール
色ブラック
質量(g)700
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)420×305×40(収納時)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)385×305×285
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
サスペンション固定部を使用しスタンドフックを掛けられるようになります。
材質A2017、SUS303
ピッチ(mm)1.25
ねじ径(mm)M10
適合車種モンキー125
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,198
税込¥10,118
7日以内出荷
チェーン調整、リアタイヤを取り外す作業などリア周りのメンテナンスには欠かせないリアスタンドです。
スイングアーム部分でスタンドを掛けることに不安がある方にオススメ。
L型アタッチメント部のゴムバンドでリアスタンドをスイングアームに固定することで、スタンドを支えることなくリフトアップが簡単になります。
また、バンドで固定しているため、車体をおろした時の反動でスタンドが外れにくくなります。
リアスタンド本体は、新形状フレームと鋳造アームの採用により安心の剛性感。
リフトアップ時にはローラーが浮いてフレームが接地する構造にすることで、作業時の安定感が向上。
寸法(mm)高さ調整:218-319 / 幅調整:260-390
耐荷重(kg)200
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
センタースタンド収納時必要な専用スプリング。経年劣化等により伸びてしまうとセンタースタンド収納時しっかりと固定することができません。スチール製ユニクロメッキ仕上げ。
付属品スプリング
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
ホイールやフォークを外す整備などに便利なフロントスタンド。
ステアリングステムシャフト部の穴に差込んでリフトアップ。
スタンドに固定されいるΦ13と6サイズのステムアダプター(Φ15.5/Φ18/Φ20/Φ22/Φ24/Φ27)との組み合わせで7サイズのステムに対応。
スタンドの高さも9段階で15.5mmずつ調節できるので、様々な車種に対応します。
別売のアダプターで車種専用スタンドに早変わり。
CBR250RR専用アダプター(メーカー品番:27596)
YZF-R25専用アダプター(メーカー品番:27597)
Ninja ZX-25R専用アダプター(メーカー品番:27598)
質量(kg)7
耐荷重(kg)200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×680×710-850、折りたたみサイズ:
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×440×670
高さ調節15.5mm毎に9段階の調節が可能
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
固定式ステップに引っ掛けるチョイがけタイプ「ステップスタンド」サイドスタンドを取り外したレーサーなどをちょっと立たせておくときに便利なステップスタンド。
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
こんなお得な商品も!

タイダウンベルト サブベルト付き
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
車体の固定に適した耐荷重300kgのタイダウンベルト。カムバックル式で張りの調整が簡単。傷付きを防ぐループ式ストラップ付き。トランポにサイドスタンドで積載することを想定し、長の違うサブベルト(長さ300mmと500mm/各1本)が付属。
寸法(mm)ベルト有効長1500×幅25
タイプカムバックル式
耐荷重(kg)300
入数2本入り
固定式ステップに引っ掛けるジャッキタイプ「ステップスタンド」リヤサスペンションやスイングアームの脱着には不可欠な、便利なスタンド2本セットです。固定式のステップであればどんな車種にも使用可能です。3段階調整式。クレードルフレーム用のアタッチメントが付属されているため、通常の2トンのウマとして使用可。
1台(2個)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
車体の固定に適した耐荷重300kgのタイダウンベルト。ラチェット式で荷室の狭い場所でも確実に固定が可能です。傷付きを防ぐループ式ストラップ付き。トランポにサイドスタンドで積載することを想定し、長さの違うサブベルト(長さ300mmと500mm/各1本)が付属。
寸法(mm)ベルト有効長1500×幅25
タイプラチェット式
耐荷重(kg)300
入数2本入り
サイドスタンド時の車両の傾きを軽減する事で乗車時の引き起こしが楽になります。ジュラコン®樹脂製。固定ボルト&カラーは特殊ブラック処理SUS製の使用で目立たず錆の心配もありません。
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
サイドスタンド時の車両の傾きを軽減する事で乗車時の引き起こしが楽になります。ジュラコン®樹脂製。固定ボルト&カラーは特殊ブラック処理SUS製の使用で目立たず錆の心配もありません。
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
チェーン調整、リアタイヤを取り外す作業などリア周りのメンテナンスには欠かせないリアスタンドです。
一人でリアスタンドを掛けることに不安を感じている方でも、安心かつ簡単に使用できるリアスタンド。
バネクランプ機構付きのU型アタッチメントにより、スタンドがスプールから外れにくくなっています。
車両へワンタッチでセットしたら、スタンドを支えることなく楽々リフトアップが可能です。
リフトダウン時もスプールに固定されているので車体をおろした反動でスタンドが外れにくくなっています。
リアスタンド本体は、新形状フレームと鋳造アームの採用により安心の剛性感。
リフトアップ時にはローラーが浮いてフレームが接地する構造にすることで、作業時の安定感が向上。
寸法(mm)高さ調整:242-343 / 幅調整:260-410
径(Φmm)スプール対応径:14~18※推奨径18
耐荷重(kg)200
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
驚くほどの固定力、軽くて頑丈な材質、抜群の固定力なのに工具いらずの「多目的クランプ&マウント」システム『F-LOCK MAGMA』にカメラやPLAY CAM用アダプターを付けたセットです。底部に収納できるスタンド脚で置台としても使えます。
強力クランプ兼カメラ用小型スタンド・PLAY CAM用アダプター付
セット内容エフロックマグマ本体×1、カメラマウント(本体装着)×1、スマートフォンホルダー(ブラック)×1、アクションカメラマウント×1、取扱説明書×1、収納ポーチ×1
1セット
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
折り畳んで持ち運びに便利なコンパクト設計のタイヤ交換用スタンド。付属の円錐カラーでしっかりとホイールを挟み込んで固定し、タイヤ交換時にはホイールを回転させながら着脱作業ができる。575mm~920mmまで4段階の高さ調節が可能。アクスルシャフト径が17mm以上のホイールに対応。ブレーキディスクやリムの歪みが確認できるスケールを付属。足部分にはペグ打ち用の穴加工を施す。
組立寸法(mm)幅/奥行770×高さ575~920
折りたたみ寸法(mm)幅/奥行170×高さ555
1台
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
モンキーフレームとエンジンを固定する強化プレートです。クランクケース下側のボルト穴4本を使ってフレームとも固定するため、エンジンの左右の動きを抑制します。材質は高強度のA2017を使用してクランクケース剛性も高めています。サイドスタンドホルダーやノーマルステップとの装着も可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
13日以内出荷
一台分のスペースでバイクを2台保管できる。軽メンテナンスもできるバイクタワー!。『iWA TOWER』はバイクタワーでありながら軽メンテナンスも出来て、ロードバイク、マウンテンバイク、Eバイク等幅広い車種に使用可能。バイクを3台載せることもできる頑丈なディスプレイスタンド。樹脂パーツ(意匠登録)によりタイヤをホールドすることもできるのでバーテープの交換など簡単なメンテナンスをする事もできます。トップチューブでバイクを支えるため、スルーアクスル、ディスクブレーキの車種や、タイヤが太いファットバイクにも対応しておりますので幅広い車種にお使いいただけます。バイクを優しく保持するシリコン素材。フックを活用してサイクルスペースを充実。サイクルウエアやヘルメット、リュックなどのサイクル用品をスタンドのフックにかけておしゃれな空間を演出できます。前輪を固定するマジックテープを付属。お部屋に置くことを考えたスタンド
用途対応バイク:ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク、ミニベロ、シクロクロス、グラベルバイク、Eバイク、セミファットバイク、ファットバイク。対応タイヤ幅:樹脂パーツ使用時:82mm(3.2インチ)まで。本体サイズ:(約)幅82cm×奥行55cm×高さ215cm。材質:スチール・タイヤ接触部:高強度樹脂・バイク接触部:シリコン・床接触部:ゴム・ベルト(マジックテープ)。本体重量:(約)11.50kg。耐荷重:1つのハンガーにつき1台25kg(合計50kg)。フック可動範囲:角度-17°~+17°/左右 30cm~40cm。※トップチューブのないバイクは安定して支えることが出来ない可能性が有ります。※全長の長いバイク、前後で重量バランスが大きく異なるバイク等は搭載時にバランスを崩す恐れがあるため 使用しないでください。※ハンガーフックのシリコンカバーは自転車を載せることを考えて色移りしにくい素材を採用しておりますが、 フレームの表面塗装の成分等によっては稀に色移りやフックの跡が染み付いてしまう場合があります。変色が 心配な方はフックに布等を巻き直接フレームに触れないようにしてご使用ください。
色ホワイト
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ