二輪車のリアタイヤを簡単に回転させる事が出来るスタンドです。
洗車時やパンク修理時に、スロープからタイヤをローラーに乗せ、手で簡単にタイヤを回すことが出来るので作業時間短縮になります。
また、アルミ製なので軽く持ち運びも楽です。
用途バイクのメンテナンス作業に。
耐荷重(kg)200
質量(kg)1.85
材質アルミニウム
本体寸法(mm)302×230×38
サイドスタンドと併用してリヤホイールを持ち上げる為の簡易スタンド。
ホイールの清掃やチェーン注油など簡単なメンテナンスに最適。
無段階で高さ調整が可能なため、様々なバイクに対応。
使用後はコンパクトに収納できる折り畳みタイプ。高さ330~380mmまで対応。
色ブラック
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×70×220
1個
¥3,490
税込¥3,839
欠品中
メンテナンスの基本となるプロユースアイテム
フェンダーやステップ周り、エアクリーナーボックスなど、劣化して白くなったプラスチック製品のツヤを蘇らせます。従来のワックスにはないきれいなツヤが長時間維持できます。
2WAYノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.15L
危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
バイクの後輪整備時には必要不可欠なメンテナンス用スタンドです。
スイングアームに掛けて簡単にリア回りを持ち上げることが可能です。
爪部分の材質がゴムなのでスイングアームに傷が付きにくくなっています。
アタッチメントの幅を調整することでいろんな車種に使用可能な汎用タイプになっています。
有効高さ(mm)320
適合幅(mm)275~330
質量(kg)4.6
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)750×550×365
耐荷重(kg)160(均等荷重時)
パイプ径(Φmm)35
キャスター径(Φmm)70
取扱説明書(1.7MB)
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
バイクは走行の度に各部で摩耗や消耗をしています。素材や環境によって最適なものを使用すると、円滑でスムーズな動きとなり快適に走行することができます。
セット内容2POTワイヤーインジェクター、80mLワイヤーオイル
危険物の類別非危険物
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
劣化して白くなったプラスチック(フェンダー・ステップまわり・エアークリーナーボックス・自動車の樹脂バンパー)などあらゆるプラスチックのツヤを蘇らせます。また、ベルトの鳴き止めにも使用できます。
今までのワックスでは実現できなっかた素材のツヤだしとその効果を長期間維持できるよう仕上げました。べとつきも少なく素材に対して変色もありません。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.126L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
コンパクト設計で輸送時も安心。スタンドの決定版「ショートローラースタンド」コンパクト設計でトランスポーターにも使用可能。収納時も場所をとりません。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×510×310
耐荷重(kg)300kg(最高)
パイプ径(Φmm)28.6mm
キャスター径(Φmm)99mm
有効高さ(mm)300-350mm
適合幅(mm)400mm(最大)
最大パイプ径(mm)28.6mm
通常の圧縮空気を使用するので、一人で簡単にブレーキブリーディングやエア抜きが出来ます。
専用のブレーキオイルタンクのキャップが無くても、素早くきれいな作業が可能です。
フルードを漏らす事無く、古いオイルの抜き取りや新しいオイルへの完全入れ換えが出来ます。
消音サイレンサー付き。
補充ボトルの底にマグネットが付いているので、ボディー部分のどこにでもセット可能です。
容量(L)(ブレーキフルードブリーダー)1、(補充ボトル)1
材質(ボトル)PE、(ノズル)ゴム
接続口径(トリガー)PT1/4インチ
使用空気圧力(MPa)0.5~0.8
ホース長さ(m)約1
使用の目安(軽自動車)1本目2~3分/2本目以降各1分、(乗用車2000cc)1本目10分/2本目以降各7~8分。※ABS車は通常よりも時間がかかる場合がございます。また、ブレーキホースの長さや車種、ドレンネジの緩め方等の条件によって時間は変化いたします。
適合車種二輪車、2000ccまでの車(※ABS車は必ず電源を入れた状態でご使用下さい。)
適合ホース内径×外径(Φmm)4×7
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1セット
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
ヘルメットの保管やメンテナンスの際に重宝するリング。
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

チェーンアライメントツール 水平ゲージ付き
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
ドライブチェーンのメンテナンス&交換にあると便利な商品シリーズ!
使用チェーン420~630
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
チェーンなどのドライブトレインの洗浄やメンテナンス、後輪を外しての自転車の輸送時にチェーンが不用意に遊ばないようにしておく便利なダミーハブ。
ダミーハブを装着した状態でディレーラーを可動させることができ、チェーン洗浄時やディレーラーのメンテナンスに最適です。
フレームエンドの片側に固定するので、エンド幅にかかわらず使用可能。
適合(エンド)オープンタイプ10mm、スルーアクスルタイプ12mm、(チェーン)シングル1/8インチ、多段式チェーン
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
メンテナンスの基本となるプロユースアイテム
各ワイヤーの潤滑、保護します。
土、泥、埃、水等の悪条件に威力を発揮します。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量108mL
危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ヘルメットのメンテナンスに必要な商材です。
危険物の類別非危険物
1個(27mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
サイドブレーキ兼用のキャリパー、通常の工具では戻りにくい欧州車等に便利な工具セットです。各種アタッチメントを使用すれば通常の片押しタイプのピストンキャリパーにも対応します。先端部分にマグネットをつける事でアダプターがとれにくいです。また9.5mm(3/8インチ)のアダプターも付属しているのでラチェットなどでも使用できます。
用途ブレーキのディスクパット交換に
セット内容プレート×1、ピストン×1、アタッチメント×9(1:外径Φ63.5mm×ピン径6mm ・ 2:外径Φ51mm×ピン径6mm ・ 3[方押しピストンアダプター]:外径Φ55mm ・ 4:外径Φ32mm×ピン径5mm ・ 5[3/8アダプター]:外径Φ36mm×ピン径6mm ・ 6:外径Φ42mm×ピン径6mm ・ 7:外径Φ42mm×ピン径6mm ・ 8:外径Φ48mm×ピン径6mm ・ 9:外径Φ54mm×ピン径6mm)
1セット
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
クラッチロックナットを外す際に使用します。
用途バイクのメンテナンス作業に
差込角(mm)12.7
材質炭素鋼
シールチェーンをはじめあらゆる金属チェーンを洗浄し、汚れによるパワーロスを解消します。
スプレータイプなのですみずみまで洗浄剤が浸透して、汚れをしっかり落とします。
防錆効果があるので、金属製のタイヤチェーンなどの保管時にも威力を発揮します。
1024のみ逆さ吹きができます。
用途金属チェーンおよびタイヤチェーンの洗浄・防錆。
オイルシールなどゴム製品に影響を与えません。
使用温度範囲(℃)-20~40
主成分石油系溶剤、アルコール類
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
チェーンルブ、チェーンクリーナー、メンテナンスマニュアルが同梱されたお買い得なセットです。
セット内容チェーンルブ(420mL)+チェーンクリーナー(420mL)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量336mL
危険物の性状非水溶性
1セット
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
バイクは走行の度に各部で摩耗や消耗をしています。素材や環境によって最適なものを使用すると、円滑でスムーズな動きとなり快適に走行することができます。
内径(Φmm)(ホールドラバー)8、6
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

ワイドタイプワイヤーインジェクター
モノタロウ
¥719
税込¥791
バイクは走行の度に各部で摩耗や消耗をしています。素材や環境によって最適なものを使用すると、円滑でスムーズな動きとなり快適に走行することができます。
タイプワイドタイプ
適合ケーブル(Φmm)5~8(アウターケーブル)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
バイクのフロントタイヤを保持しガレージ内で場所を取ることなく車両の保管が可能です。フロントタイヤをクランプに乗せるだけで、ホルダー部分が上がり、簡単にタイヤをロック出来ます。
用途メンテナンス作業に。
質量(kg)9.9
耐荷重(kg)250
本体寸法(mm)610×510×340
適合タイヤサイズ80~150mm/16~18インチ
取扱説明書(1.1MB)
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
様々なネジトラブルに対応するベストアイテムを揃えた工具セット。ネジ外し工具の中でも使用頻度の高い、厳選された工具をご用意。工場や現場での修理・整備に最適!その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも最適!コンパクトに収納でき、取って付きで持ち運びにも便利。外はハードケース、中身は衝撃を吸収するクッション材料を使用。クッション材を使用しており工具が箱の中で固定されるため、傷がつきにくい。
入組点数10
セット内容PZ-58、PZ-59、PZ-60、DBZ-50B、DBZ-51、DBZ-52、DBZ-53、DBZ-54、DBZ-56、ビットホルダー
質量(kg)1.9
ねじ頭径(mm)PZ-58:Φ3~9.5PZ-59:Φ3~15PZ-60:Φ2~5.5DBZ-50B:ビット用グリップDBZ-51:損症度合い:軽症に対応、ドライバーNo.2対応ネジ用DBZ-52:損症度合い:重症に対応、ドライバーNo.2対応ネジ用DBZ-53:損症度合い:重症に対応、六角穴対辺2.5~3用DBZ-54:症度合い:重症に対応、六角穴対辺4用DBZ-56:損症度合い:重症に対応、六角穴対辺5用
ケース寸法(長さL×幅W×高さ)(mm)190×300×60
関連資料(8.37MB)
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
組み合わせによって様々なシーンのネジトラブルに対応する合体工具セット。DZ-70/強力なトルクを生む、人間工学(エルゴノミクス)デザインのドライバー。DBZ-20、DBZ-22/独自の先端形状により、潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトを叩かず外せます。DR-19/強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できます。DR-23/叩いて使える、タフネス構造のエクステンションバー。DR-25/壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション。PZ-67/サイズを気にせず一発ロック、ネジザウルス機能付きオートバイスプライヤー。KSE-35/工具をコンパクトに収納、持ち運べるロール式ツールバック。
用途潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトの取り外しに。狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。
セット内容【8点】DZ-70、DBZ-20、DBZ-22、DR-19、DR-23、DR-25、PZ-67、KSE-35
質量(g)927
寸法(幅W×奥行D)(mm)(ケース)465×25
対応ねじDBZ-22/ドライバーNo.0、No.1、No.2が対応するネジ、DBZ-20/対辺2、2.5~3、4、5mmの六角穴付きボルト、PZ-67/ネジ頭直径3~9.5mm
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ネジ外し工具の中でも使用頻度の高い、厳選された工具をセット。コンパクトに収納できる専用ケース付き。外装はハードケース、内装は衝撃を吸収するクッション材を使用。クッション材により工具がケースの中で固定されるため、傷がつきにくい。
用途潰れたトラスネジ、皿ネジ、六角穴付きボルトの取り外しに。工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも
セット内容PZ-58、DBZ-50B、DBZ-51、DBZ-52、DBZ-53、DBZ-54、DBZ-56、ビットホルダー
質量(g)900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:300×190×60
関連資料(8.37MB)
1セット
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
実用性と携帯性に優れたスタイリッシュツールキット。DZ-80/精密な操作性とパワフルな回転力を生む、多機能なドライバーグリップ。DS-403/家具や家電の組み立て、修理に便利なプラス、マイナスビットの4本セット。DR-25/コーナーや壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション。DR-29/強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できる極短サイズのネジキャッチ。SL-97/ポケットサイズでしっかり照らせる、超小型のフラッシュライト。KSE-36/実用性と携帯性に優れたスタイリッシュツールケース。
用途工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。
トラスコ品番697-5211
セット内容DZ-80/MINIドライヴ、DS-403/プラマイミドルセット、DR-25/ユニバーサルジョイント、DR-29/Miniネジキャッチ、SL-97/LEDフラッシュライト、KSE-36/ツールポーチ
材質ケース:ナイロン
全長(mm)117
差込角(mm)6.35
適合サイズ(mm)No.1~3のプラスネジ、5.5のマイナスネジ
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×113×40
1セット
¥8,290
税込¥9,119
翌々日出荷
組合せによって様々なシーンのネジトラブルに対応する合体工具セット。DZ-70/強力なトルクを生む、人間工学(エルゴノミクス)デザインのドライバー。DBZ-20、DBZ-21/独自の先端形状により、潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトを叩かず外せます。KSE-35/工具をコンパクトに収納、持ち運べるロール式ツールバック。
用途潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトの取り外しに。工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。
セット内容DZ-70、DBZ-20、DBZ-21
ケース寸法(mm)W465×D25
セット数3
対応ねじドライバーNo.1、No.2が対応するネジ、対辺2、2.5~3、4、5mmの六角穴付きボルト
商品構成セット品
ビット全長(mm)105
関連資料(8.37MB)
1セット
¥7,098
税込¥7,808
当日出荷
一度上がってしまったら元には戻らないのがバッテリーです。バイク用品の中でも高額パーツなので、日頃のメンテナンスが必須。バッテリーをただ充電するだけでなく、寿命を延ばす機能[パルスアタック]も搭載している、。バイク乗りに寄り添うピッタリな万能ハイスペック、コンディショニングチャージャーD4。【充電モード選択】。7つのモードから自身のバッテリータイプを選択しバッテリーへ繋ぐだけで充電が開始します。操作が簡単なので作業に不慣れな方も安心です。ツーリング前の準備にも簡単にご使用いただけます。一般的な12V車両は勿論、旧車ミニバイクの6V車、。リチウムイオンバッテリー(LFP)へも対応するマルチなコンデョニングチャージャーです。【10ステップ自動充電サイクル】。マイクロプロセッサー制御の10ステップ充電を必要に応じて自動で行い、バッテリーを最適化、。パルスアタック機能を搭載しており、1秒間に1,000回以上のパルスアタックでサルフェーション除去します。ただ充電するだけでなく、バッテリー寿命を延ばす事も出来る高性能なチャージャーです。充電完了後もトリクル充電に移行し、つないだまま保管が可能、95%~100%の充電率を保ち続けます。充電したまま一時保管できるので、終了後も安心です。【バイクは勿論コンパクトカークラスの車両も充電可能】。現在一般的な12Vバッテリー車への充電は勿論、 旧車ミニバイクの6V車、利用者が増加しているリチウムイオンバッテリー、。増車した際などもこの一台で幅広くカバー出来ます。車(コンパクトカークラス)へも充電が可能で自宅で複数台、 所有している方もこの一台で様々なバッテリーへ使用が出来ます。別売りのOリングケーブルを使用すれば、ケーブルとチャージャーをつなぐだけで充電が出来るのでセットでの購入がおススメです。
用途バッテリー充電器
付属品クリップケーブル・日本語取扱説明書
適合車輌:自動車・バイク・スクーター・原付
入力電圧(V)AC100 50/60Hz
バッテリー容量(Ah)4-120
充電電圧(V)最大:16.5
充電電流(A)最大:4
適合バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LFP)・標準鉛蓄バッテリー(6V/12V)・AGM鉛蓄バッテリー・GELバッテリー(STDモードを選択)
安全機能短絡保護、過負荷保護、逆極性保護、過充電保護、過熱保護
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約180×50×85
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
極薄ラチェット(DR-27)と家具や家電の組み立て、修理に便利なプラス、マイナスビット7本組(DS-401)のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。ビット装着時でも厚み18.5mmで狭い場所での作業に対応。早回し機構付きで作業能率が向上。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに。狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。
付属品ビットホルダー
トラスコ品番697-5213
セット内容8点:DBZ-310、315、320、325、330、340、350、DR-37
材質ビット:炭素鋼、ビットホルダー:エラストマー
全長(mm)103
差込角(mm)6.35
刃先(mm)No.0~3のプラスネジ、3~5.5のマイナスネジ
1セット
¥2,790
税込¥3,069
翌々日出荷
実用性と携帯性に優れたスタイリッシュツールキット。DZ-80/精密な操作性とパワフルな回転力を生む、多機能なドライバーグリップ。DS-403/家具や家電の組み立て、修理に便利なプラス、マイナスビットの4本セット。DR-25/コーナーや壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション。KSE-36/実用性と携帯性に優れたスタイリッシュツールケース。
用途工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。
トラスコ品番697-5204
セット内容DZ-80/MINIドライヴ、DS-403/プラマイミドルセット、DR-25/ユニバーサルジョイント、KSE-36/ツールポーチ
材質ケース:ナイロン
全長(mm)117
差込角(mm)6.35
適合サイズ(mm)No.1~3のプラスネジ、5.5のマイナスネジ
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×113×40
1セット
¥6,290
税込¥6,919
4日以内出荷
ラチェットレンチMini(DR-37)と家具や家電の組み立て、修理に便利なヘックスビット7本組(DH-401)のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。グリップは耐トルク93N・mを誇るパワフル設計。送り角5度の精密ギアで狭い場所での作業に便利。早回しギアで作業能率が向上。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。
付属品ビットホルダー
トラスコ品番697-5207
セット内容8点:DH-410、415、420、425、430、440、450、DR-37
材質ビット:炭素鋼、ビットホルダー:エラストマー
全長(mm)90
差込角(mm)6.35
刃先(mm)対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5の六角穴付きボルト
ビット全長(mm)18
1セット
¥3,590
税込¥3,949
3日以内出荷
ラチェットレンチMini(DR-37)と家具や家電の組み立て、修理に便利なプラス、マイナスビット7本組(DS-401)のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。グリップは耐トルク93N・mを誇るパワフル設計。送り角5度の精密ギアで狭い場所での作業に便利。早回しギアで作業能率が向上。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。
付属品ビットホルダー
トラスコ品番697-5219
セット内容8点:DS-410、411、412、413、423、424、425、DR-37
材質ビット:炭素鋼、ビットホルダー:エラストマー
全長(mm)90
差込角(mm)6.35
刃先(mm)No.0~3のプラスネジ、3~5.5のマイナスネジ
ビット全長(mm)18
1セット
¥3,490
税込¥3,839
翌々日出荷
組み合わせによって様々なシーンのネジトラブルに対応する合体工具セット。
DZ-70:強力なトルクを生む、人間工学(エルゴノミクス)デザインのドライバー。
DBZ-20、DBZ-21:独自の先端形状により、潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトを叩かず外せます。
DR-19:強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できます。
DR-23:叩いて使える、タフネス構造のエクステンションバー。
DR-25:壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション。
PZ-77:つかむ、切る、ネジる、抜く、1本4役の多機能ペンチ。
KSE-35:工具をコンパクトに収納、持ち運べるロール式ツールバック。
用途潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトの取り外しに。狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。
工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。
セット内容DZ-70、DBZ-20、DBZ-22、DR-19、DR-23、DR-25、PZ-77、KSE-35
質量(g)840
セット商品数8
ケース寸法(mm)465×25
対応ねじDBZ-22:ドライバーNo.0、No.1、No.2が対応するネジ、DBZ-20:対辺2、2.5~3、4、5mmの六角穴付きボルト、PZ-77:ネジ頭直径3~9.5mm
関連資料(8.37MB)
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ドライバーNo.2ネジに対応します。
用途潰れたトラスネジ、皿ネジの取り外しに。狭く奥まった場所やコーナーや壁際の作業に。工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。
トラスコ品番435-3703
セット内容DBZ-52/ネジザウルスバズーカ、DR-19/ネジキャッチ(ライムグリーン 2個入)、DR-22/貫通エクステンション(100mm)、DR-23/貫通エクステンション(150mm)、DR-25/ユニバーサルジョイント、DZ-70/ネジザウルスGTドライヴ
セット数7
1セット
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
組み合わせによって様々なシーンのネジトラブルに対応する合体工具セット。
DZ-70:強力なトルクを生む、人間工学(エルゴノミクス)デザインのドライバー。
DBZ-20、DBZ-21:独自の先端形状により、潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトを叩かず外せます。
DR-19:強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できます。
DR-23:叩いて使える、タフネス構造のエクステンションバー。
DR-25:壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション。
PZ-77:つかむ、切る、ネジる、抜く、1本4役の多機能ペンチ。
ZC-28:ビックリするほど錆が落ちる、瞬時に浸透する錆取り剤。
KSE-35:工具をコンパクトに収納、持ち運べるロール式ツールバック。
用途潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトの取り外しに。狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。
工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。
セット内容DZ-70、DBZ-20、DBZ-22、DR-19、DR-23、DR-25、PZ-77、ZC-28、KSE-35
質量(g)968
セット商品数9
ケース寸法(mm)465×25
対応ねじDBZ-22:ドライバーNo.0、No.1、No.2が対応するネジ、DBZ-20:対辺2、2.5~3、4、5mmの六角穴付きボルト、PZ-77:ネジ頭直径3~9.5mm
関連資料(8.37MB)
1セット
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
組合せによって様々なシーンのネジトラブルに対応する合体工具セット。DZ-70/強力なトルクを生む、人間工学(エルゴノミクス)デザインのドライバー。DBZ-20、DBZ-21/独自の先端形状により、潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトを叩かず外せます。DR-19/強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できます。DR-23/叩いて使える、タフネス構造のエクステンションバー。DR-25/壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション。KSE-35/工具をコンパクトに収納、持ち運べるロール式ツールバック。
用途潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトの取り外しに。狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。
セット内容DZ-70、DBZ-20、DBZ-21、DR-19、DR-23、DR-25
ケース寸法(mm)W465×D25
セット数6
対応ねじドライバーNo.1、No.2が対応するネジ、対辺2、2.5~3、4、5mmの六角穴付きボルト
商品構成セット品
関連資料(8.37MB)
1セット
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
なめた六角穴付ボルトを救出できるモバイルツールセット。DZ-80/精密な操作性とパワフルな回転力を生む、多機能なドライバーグリップ。DH-403/家具や家電の組み立て、修理に便利なヘックスビットの4本セット。DBZ-403/潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ ミドルの4本セット。DR-25/コーナーや壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション。DR-29/強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できる極短サイズのネジキャッチ。SL-97/ポケットサイズでしっかり照らせる、超小型のフラッシュライト。KSE-36/実用性と携帯性に優れたスタイリッシュツールケース。
用途潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。
トラスコ品番697-5210
セット内容DZ-80/MINIドライヴ、DH-403/ヘックスミドルセット、DBZ-403/ネジモグラ ミドルセット、DR-25/ユニバーサルジョイント、DR-29/Miniネジキャッチ、SL-97/LEDフラッシュライト、KSE-36/ツールポーチ
材質ケース:ナイロン
全長(mm)117
差込角(mm)6.35
適合サイズ(mm)対辺2.5、3、4、5の六角穴付きボルト
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×113×40
点数7点
1セット
¥11,900
税込¥13,090
当日出荷
極薄ラチェット(DR-27)と家具や家電の組み立て、修理に便利なヘックスビット7本組(DH-401)のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。ビット装着時でも厚み18.5mmで狭い場所での作業に対応。早回し機構付きで作業能率が向上。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに。狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。
付属品ビットホルダー
トラスコ品番697-5209
セット内容8点:DH-410、415、420、425、430、440、450、DR-27
材質ビット:炭素鋼、ビットホルダー:エラストマー
全長(mm)103
差込角(mm)6.35
刃先(mm)対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5の六角穴付きボルト
ビット全長(mm)18
1セット
¥2,890
税込¥3,179
4日以内出荷
組み合わせによって様々なシーンのネジトラブルに対応する合体工具セット。
DZ-70:強力なトルクを生む、人間工学(エルゴノミクス)デザインのドライバー。
DBZ-20、DBZ-22:独自の先端形状により、潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトを叩かず外せます。
KSE-35:工具をコンパクトに収納、持ち運べるロール式ツールバック。
用途潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトの取り外しに。狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。
工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。
セット内容DZ-70、DBZ-20、DBZ-22、KSE-35
全長(mm)194
質量(g)506
軸長(mm)73
セット商品数4
ケース寸法(mm)465×25
対応ねじDBZ-22:ドライバーNo.0、No.1、No.2が対応するネジ、DBZ-20:対辺2、2.5~3、4、5mmの六角穴付きボルト
ビット全長(mm)105
関連資料(8.37MB)
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
組み合わせによって様々なシーンのネジトラブルに対応する合体工具セット。
DZ-70:強力なトルクを生む、人間工学(エルゴノミクス)デザインのドライバー。
DBZ-20、DBZ-22:独自の先端形状により、潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトを叩かず外せます。
DR-19:強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できます。
DR-23:叩いて使える、タフネス構造のエクステンションバー。
DR-25:壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション。
KSE-35:工具をコンパクトに収納、持ち運べるロール式ツールバック。
用途潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトの取り外しに。狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。
工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。
セット内容DZ-70、DBZ-20、DBZ-22、DR-19、DR-23、DR-25、KSE-35
質量(g)632
セット商品数7
ケース寸法(mm)465×25
対応ねじDBZ-22:ドライバーNo.0、No.1、No.2が対応するネジ、DBZ-20:対辺2、2.5~3、4、5mmの六角穴付きボルト
関連資料(8.37MB)
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
なめた六角穴付ボルトを救出できるモバイルツールセット。DZ-80/精密な操作性とパワフルな回転力を生む、多機能なドライバーグリップ。DH-403/家具や家電の組み立て、修理に便利なヘックスビットの4本セット。DBZ-403/潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ ミドルの4本セット。DR-25/コーナーや壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション。KSE-36/実用性と携帯性に優れたスタイリッシュツールケース。
用途潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。
トラスコ品番697-5203
セット内容DZ-80/MINIドライヴ、DS-402/プラマイミドルセット、DR-25/ユニバーサルジョイント、DR-29/Miniネジキャッチ、SL-97/LEDフラッシュライト、KSE-36/ツールポーチ
材質ケース:ナイロン
全長(mm)117
差込角(mm)6.35
適合サイズ(mm)対辺2.5、3、4、5の六角穴付きボルト
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×113×40
点数5点
1セット
¥10,900
税込¥11,990
当日出荷
関連キーワード