バイクタイヤ用チューブレスバルブ
タイプ一般コア
タイヤバルブの交換用に。
用途二輪用
材質ゴム
幅(Φmm)19/15
適合リム穴(mm)Φ11.5
タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。
リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途二輪用
材質ゴム
タイプ一般コア
部品番号No.9100(コア)/C(キャップ)
幅(Φmm)19/15
最大使用圧力(kPa)450
適合リム穴(mm)Φ11.5
用途PVR-70(スナップ・イン・バルブ)
色ブラック
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。
バルブコアの使用温度は-20~100度の一般コア。
用途乗用車用
材質ゴム
適合リム穴(mm)Φ11.5
タイプ一般コア(No.9100)
最大使用圧力(kPa)約450
使用温度範囲(℃)-20~100
部品番号No.9100(コア)
幅(Φmm)19/15
L型バルブ形状でダブルディスク車でも手軽にエア調節ができます。
マルチカットのリフレクター仕様ヘッドライト。ドレスアップパーツとしても最適です。
レンズ径(Φmm)130
取付幅(mm)150
付属品PH-7ハロゲンバルブ(ブルー 12V 30/30W)
全長(mm)33
タイプスリーブゴム付きバルブ
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用圧力(kPa)450
適合リム穴(mm)11.5
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
用途乗用車用
こんなお得な商品も!

スナップインタイヤバルブ
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
タイヤバルブの交換用に。
用途乗用車用
材質ゴム
適合リム穴(mm)Φ11.5
タイプ一般コア
部品番号No.9100(コア)
幅(Φmm)19/15
バルブ本体を90°ではなく74°にやや起こし、理想的なエアー注入を可能にしました。材質もアルミニウムで軽量な仕上がりです。
アルミキャップ付属。
ダンロップ製 タイヤチューブ。
こんなお得な商品も!

スナップインタイヤバルブ
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。
リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途乗用車用
材質ゴム
最大使用圧力(kPa)450
タイプ一般コア
純正同等スペックの高精度Oリング。
オイル交換のときに用意しておきたいパッキンです。
仕様※再利用不可。
ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。
使用温度-54~140度のバルブコア。
用途乗用車用
全長(mm)42
適合リム穴(mm)Φ11.5
使用温度範囲(℃)-54~140
材質ゴム
タイプ耐熱コア(No.9200)
部品番号No.9200(耐熱コア)
幅(Φmm)19/15
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
最大使用圧力(kPa)約450
国内メーカー純正採用も多いチェンシンタイヤ。
バイク向けチューブとリムバンドのセット。
国内メーカー純正採用も多いチェンシンタイヤ。バイク向けチューブ
カスタム用にもおススメ!。補修・予備用に最適!!。ウインカーバルブ 12V10W オレンジ 2個セット
ワット数10W
1個
¥369
税込¥406
3日以内出荷
DC12V車専用。H4/HS1専用。ファンレスバルブ
用途バイク用LEDヘッドライトバルブ
バルブ型式H4/HS1
電圧(V)DC12
消費電力(W)22
全光束(Lm)1600(Hi/Lo)
色温度(K)6500
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
バルブフランジ前方に冷却ファンを配置することでフランジ後方を小型化。ハロゲンバルブ同等寸法なので、取付場所や配線の取り回しに悩むことはありません。
仕様・両面計12個のLED素子をコントロール・ドライバー一体型・JIS規格に基づいた安心設計・防塵防水構造電動ファン採用・高輝度LED素子をHi/Low各6個配置明るさHiビーム1800ルーメン/Lowビーム1600ルーメン)※メーカー測定より
タイプH4
色温度(K)4500
LED色電球色
明るさ(Lm)Hiビーム:1800、Lowビーム:1600(※メーカー測定より)
LED使用数(個)Hi/Low各6個
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。
使用温度-54~140度のバルブコア。
エアー漏れ防止のパッキン付き。
用途乗用車用
全長(mm)42
適合リム穴(mm)Φ11.5
使用温度範囲(℃)-54~140
材質ゴム
タイプ耐熱コア(No.9200)パッキン付ポリキャップ
部品番号No.9200(耐熱コア)
幅(Φmm)19/15
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
最大使用圧力(kPa)約450
バルブフランジ前方に冷却ファンを配置することでフランジ後方を小型化。ハロゲンバルブ同等寸法なので、取付場所や配線の取り回しに悩むことはありません。
仕様・両面計12個のLED素子をコントロール・ドライバー一体型・JIS規格に基づいた安心設計・防塵防水構造電動ファン採用・高輝度LED素子をHi/Low各6個配置(明るさHiビーム1800ルーメン/Lowビーム1600ルーメン)※メーカー測定より
タイプH4
色温度(K)6500
LED色ホワイト
明るさ(Lm)Hiビーム:1800、Lowビーム:1600(※メーカー測定より)
LED使用数(個)Hi/Low各6個
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
LEDユニットを採用した汎用ライセンスランプシリーズ!
主な適合車種汎用品・ZOOMER(キャブ/FI)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
コンパクトなペンシルタイプ、軽量で保管や携帯に便利。
米式バルブ用。
仕様●適応流体:空気●測定範囲:50~350Kpa●材質:本体/スチール、ヘッド/樹脂、バー/樹脂
アズワン品番68-4100-55
1個
¥889
税込¥978
8日以内出荷
チャック部分は、ディスクブレーキ・スプロケットと干渉しにくい90度タイプのためバイクタイヤの空気圧を測定しやすくなっています。
バイクタイヤの空気圧を測定する場合は一般的な45度タイプと比較してダントツに使いやすく、ホース部分はステンレスメッシュタイプで、しかも両端が360度回転するので非常に使いやすくホースがねじれるようなことが発生しづらくなっています。
ゲージの側面にリリースボタンが付いているので微調整の際に大変便利です。
またチャックヘッドに付いているプッシュピンでタイヤの空気を抜く事も可能です。
ホールド機能付きなのでバルブからチャックを放してもゲージの針は測定値を指したままです。
ゲージは保護ラバー付です。
用途バイクタイヤ(米式バルブ)の空気圧の測定。(自動車タイヤの空気圧測定にも使用頂けますが標準の45度タイプと比べて非常に使いずらいのでご注意ください)
測定範囲(kPa)30~400
最小目盛(kPa)10
適合米式タイヤバルブ
材質チャック部分:真鍮、ホース部分:ゴム(内部)ステンレス(外部)、ゲージの保護板:アクリル
寸法(mm)ゲージ直径:63mm(ゲージ保護ラバー含む)
質量(g)298
ホース長さ(mm)約300
ゲージ目盛(kPa)10
取扱説明書(1.1MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
色ホワイト
消費電力(W)24
定格電圧(V)DC12専用
色温度(K)6000
冷却装置流体軸受ファン
明るさ(Lm)2500
1個
¥7,298
税込¥8,028
翌々日出荷
明るさ : 2500ルーメン。消費電力 : 24W。対応電圧 : DC12V専用。カラー : 6000K(ホワイト)。ノイズ : 対策済み。製品寿命 : 50000時間
色ホワイト
電圧(V)対応:DC12
消費電力(W)24
明るさ(Lm)2500
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
さらなる進化を遂げたRIZING3は、LEDの鮮明な輝きと完璧な配光設計が創り出す明るさで、圧倒的に快適な夜間視野を提供します。
明るさはファンレス史上最高クラスの3000ルーメンを実現し、RIZING2比では135%、ハロゲン比では約4倍の明るさを誇ります。
新たな技術として熱伝導に優れたヒートパイプを搭載し、新型ヒートシンク設計により冷却効果を従来品より30%向上させています。
よりハロゲンランプの発光位置に近づき、ムラのない配向と視認性を向上させています。視界一杯に広がる RIZING3が生み出す景色を体験してください。
色ホワイト
電圧(V)DC12専用
消費電力(W)31
ガラス球形式H7 6000K
色温度(K)6000
耐ノイズ対策済み
LED寿命(時間)50000
明るさ(Lm)3000
耐振性20G
1セット
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
さらなる進化を遂げたRIZINGは、LEDの鮮明な輝きと、完璧な配光設計が創り出す明るさで、圧倒的に快適な夜間視野を提供します。
特筆すべきは、配光の美しさ。LEDヘッドライトが陥りがちな照度の偏りを抑え、ムラのない光が視界一杯に広がります。
RIZINGが生み出す景色を体験してください。
電圧(V)DC6~16/AC160
消費電力(W)18
ガラス球形式HS1
明るさ(Lm)1800
バイクの空気圧の測定に(米式バルブ)。
チャックはディスクブレーキと干渉しにくい90°タイプでホースは柔軟性の高いステンレスメッシュを採用。
両端が360°回転するのでホースのネジレを軽減。
減圧調整はゲージ側面のリリースボタン、チャックヘッドのプッシュピンで行えます。
測定値ホールド機能付き。
仕様●測定範囲:0~400KPa●適用車種:バイク●ホース長:約300ミリ●材質:ゲージ保護板/アクリル、ホース/ステンレス(外部)・ラバー(内部)、チャック/真鍮
アズワン品番68-4103-09
1個
¥2,530
税込¥2,783
8日以内出荷
コンパクトサイズで多面発光を実現するCREE社製のハイパワーLEDを採用。
さらにスフィアライト独自の配光設計技術により、ムラなく光が広がるシルク配光を実現。
近・遠距離の視認性を改善し、ドライバーの目にかかる負担を軽減します。
仕様DC/AC兼用
消費電力(W)20(High)/15(Lo)
色温度(K)6000
明るさ(Lm)2600(High)/2000(Low)
日本製LEDヘッドライト『ライジングα(アルファ)』は取付けがより簡単になりました。
通常のハロゲン球と同じ感覚で交換することができるため、ビギナーでも取り扱うことができます。しかも手軽な価格。
まだLEDを未体験のライダーは、ぜひこの明るさを体感してください。
セット内容バルブ×1/保証書取扱説明書×1
色ホワイト
電圧(V)DC12(マイナスコモン車専用)
消費電力(W)12
ガラス球形式H4
LED寿命(時間)20000
明るさ(Lm)1800
さらなる進化を遂げたRIZING3は、LEDの鮮明な輝きと完璧な配光設計が創り出す明るさで、圧倒的に快適な夜間視野を提供します。
明るさはファンレス史上最高クラスの3000ルーメンを実現し、RIZING2比では135%、ハロゲン比では約4倍の明るさを誇ります。
新たな技術として熱伝導に優れたヒートパイプを搭載し、新型ヒートシンク設計により冷却効果を従来品より30%向上させています。
よりハロゲンランプの発光位置に近づき、ムラのない配向と視認性を向上させています。視界一杯に広がる RIZING3が生み出す景色を体験してください。
色ホワイト
電圧(V)DC12専用
消費電力(W)31
ガラス球形式HB3/HB4 6000K
色温度(K)6000
耐ノイズ対策済み
LED寿命(時間)50000
明るさ(Lm)3000
耐振性20G
1セット
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
さらなる進化を遂げたRIZINGは、LEDの鮮明な輝きと、完璧な配光設計が創り出す明るさで、圧倒的に快適な夜間視野を提供します。
特筆すべきは、配光の美しさ。LEDヘッドライトが陥りがちな照度の偏りを抑え、ムラのない光が視界一杯に広がります。
RIZINGが生み出す景色を体験してください。
電圧(V)DC12
消費電力(W)21
ガラス球形式H9/H11
LED寿命(時間)50000
明るさ(Lm)2400
カスタム用にもおススメ!。汎用 4.5インチ スクエアタイプメッキヘッドライトAssy H4バルブ。中古車の仕上げにカスタムに幅広く使用できるライトキット、スチール製のクロームメッキ仕上げにすることにより、カスタム感あふれるヘッドライトに仕上がりました。ドラッグスターやエリミネーターなどのアメリカンやTWやFTR、エストレヤなどのストリート系モデルのカスタムなどにも便利です。
奥行(mm)約105
ねじ径(mm)【固定部】25
最大径(Φmm)約135×100
1個
¥7,698
税込¥8,468
3日以内出荷
さらなる進化を遂げたRIZINGは、LEDの鮮明な輝きと、完璧な配光設計が創り出す明るさで、圧倒的に快適な夜間視野を提供します。
特筆すべきは、配光の美しさ。LEDヘッドライトが陥りがちな照度の偏りを抑え、ムラのない光が視界一杯に広がります。
RIZINGが生み出す景色を体験してください。
電圧(V)DC12
消費電力(W)21
ガラス球形式H7
LED寿命(時間)50000
明るさ(Lm)2400
カスタム用にもおススメ!。補修用にピッタリなヘッドライト!!。ヘッドライトバルブは純正タイプをお使い下さい。
適合車種ホンダ トゥデイ AF61/AF67
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ