【ハンダ付け不要】実車そのままのメカニズムで走るミニバイクの組み立て工作キットです。走るしくみはプーリーを使用。モーターシャフトとリヤホイール側面のプーリーに輪ゴムをかけてモーターの力を後輪に伝えます。
仕様モーター付き
全長(mm)完成時:153
全幅(mm)48
全高(mm)100
使用電池単3形電池1本(別売)
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
12インチ以下のミニバイク専用設計。ビックバイク用と同じデザイン、パイプ径も極太の物を使用し、迫力のあるレーシーなスタンドに仕上げました。低めのリフト量はアップ時の車体も安定し、見た目もカッコよくなっています。ベアリング入りキャスター採用モデル。高級クロームメッキ仕上げ 。
パイプ径(Φmm)(メイン)31.8
調整範囲(mm)高さ:270(固定式)幅:190-270
本製品にはスポンジ・ネットが付属されております。レース用パーツの為、キャブレターのセッティングが必要になります。ラバーリングは消耗品につき毎レースごとに交換してください。
各部寸法はファンネル本体寸法となり、ファンネル先端には高さ約15mmのドーム型ネットが付きます。
外径(Φmm)66
国内メーカー純正採用も多いチェンシンタイヤ。安定した走りと経済性に優れたスタンダードモデル。
用途スクーター、ミニバイク
マルチカットのリフレクター仕様ヘッドライト。ドレスアップパーツとしても最適です。
レンズ径(Φmm)130
取付幅(mm)150
付属品PH-7ハロゲンバルブ(ブルー 12V 30/30W)
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
全開時間が長く、高負荷の掛かるロングコースでの使用を前提に、パワーはそのままに高い耐久性能を確保するため大幅刷新。
燃焼室
効率的な火炎出播を可能にする燃焼室形状と燃焼室中央に寄せられたプラグ穴が特徴。従来には無かったハイパワー、ハイトルクを実現します。また負担の掛かる排気側のバルブシートリングの材質を変更し、さらに過酷な状況化での耐久性を向上させています。
インテクポート/エキゾーストポート
インテクポートはハイポートレイアウトとし、吸気抵抗を減らし、吸気効率を高めるポート形状を採用。
エキゾーストポートは排気効率を高め、フラットな出力特性を得ています。またバルブガイドの延長によりバルブ保持面積を増やし、長時間の高負荷時でのバルブ/バルブガイドへの負担軽減を図りました。
ULTRA-SEスチールバルブスプリングリテーナー
高い耐久性を誇りつつ、可能な限り軽量化を追求したクロームモリブデン鋼製ブルブスプリングリテーナー。高回転域でも高い追従性を確保できます。さらにリテーナー表面にWPC処理を施し疲労強度や油膜保持を大幅に向上させています。
ULTRA-SEハイカムシャフト
SE-PROヘッドの特性をフルに発揮させるレーシングカムシャフト。高回転域まで一気に吹け上がり、パワーを持続させます。
※一部のSE-PROボアアップ/バージョンアップKITにおいてはSPLハイカムシャフトが付属になります。
ULTRA-SEバルブ
バルブフェイスを大径化。ステムは抵抗を極限まで抑えた極細のΦ4に設定し、大幅に吸排気効率を向上。パワーアップに貢献します。
DENSOイリジウムプラブ(8mm)
燃焼室中央に寄せたスパークプラグは小径8mmサイズのDENSOイリジウムプラグIYシリーズを採用。
主な適合車種エイプ100(HC07)/-D(HC13)・XR100モタード(HD13)/R(HE03-1200001-)・CRF100F(HE03)・NSF100(レブリミッターの解除が必要です。)
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
マルチカットのリフレクター仕様ヘッドライト。ドレスアップパーツとしても最適です。
付属品PH7 ハロゲンバルブ(12V30/30W)
寸法(縦×横×奥行)(mm)115×160×120
取付幅(mm)150
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
キタコオリジナルのオイルダンパーを採用したリアショックアブソーバーです。培ってきたミニバイクのノウハウを最大限に活かして開発したチューニングパーツです。
※スイングアームとの組み合わせにより、リアショックの硬さも変動しますのでご注意下さい。
主な適合車種CD50・ベンリィ50S/CL50・スーパーカブ
1個
¥73,980
税込¥81,378
21日以内出荷
1個
¥40,980
税込¥45,078
21日以内出荷
クラッチのオーバーホール時の必需品!両口タイプと違って、オフセットが小さくて力を掛けやすいです。
HONDAミニバイクのクラッチの分解や組み付け時のロックナット(クラッチセンターナット)のゆるめはもちろん締め付けに便利な工具です。
用途ミッション車専用
外径×内径(Φmm)30×24
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
代表車種ホンダ:モンキー、NS50F(88年以降)、BAJA、ゴリラ(フレームNo.Z50J-1300017~)、モンキーR/RTなど
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
ファミリーバイク向けのサブキャリアです。
小さいキャリアにも取り付け可能です。
補強板を加えたことにより、より高い強度を確保しました。
用途ファミリーバイク用サブキャリア
寸法(mm)330×285
付属品取付金具
材質/仕上スチール/クロムメッキ
質量(g)950(付属品込み)
最大積載量(kg)5
ソファや床に座りながら楽に運動できるコンパクトバイク。サドルの乗り降りが不安な方にオススメ。電池式(単4乾電池×1個)で電源コードがいらず場所を選ばず使用でき、コンパクトサイズなのでデスクの下に置いて仕事や作業をしながらなど、時間がない方も効率よく有酸素運動ができます。また、机に置いて上半身のエクササイズもでき、全身の運動に活用できます。ペダル部分だけのシンプルなバイクで、仰向け姿勢やお好みの椅子を使って無理せず楽に運動を続けられますので、運動に不慣れな方やご高齢の方にもオススメです。負荷はダイヤルを回すだけで自由に調節でき、目的や体力レベルに合わせて細かく設定できるので家族みんなで使えます。
用途お家での運動に。フィットネス/エクササイズ/ダイエット/シニア/筋力/簡単/足腰/ひざ/体力作り/フィットネスバイク/運動/筋トレ/サイクリング/自転車/ペダル/バイク運動/ギフト/プレゼント
材質スチール、ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合合成樹脂)、PP(ポリプロピレン)、PVC(ポリ塩化ビニル)、TPR(熱可塑性ゴム)
質量(kg)約8.5
電源単4乾電池×1個
耐荷重(kg)90
連続使用時間(分)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×49×34
1台
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
ビックバイク用と同じデザインのミニバイク専用設計。もちろんキャスターはベアリング入りのレッド&クリアキャスターを使用。本体は極太パイプを使用し、クロームメッキ処理を施すことでサビ・キズ・剥がれや汚れに強く、耐久性も抜群でいつまでも綺麗です。ミニバイク用フロントスタンドでも妥協のしない本格的な作りとなっています。また、メーカー製ミニバイクダブルキャスタースタンドと同じデザインとなっておりますので、合わせてお使いいただきますとバランスよくなっております。ベアリング入りキャスター採用モデル。高級クロームメッキ仕上げ。
仕様高さ調整機能:4段階
パイプ径(Φmm)(メイン)31.8
1個
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
国内メーカー純正採用も多いチェンシンタイヤ。安定した走りと経済性に優れたスタンダードモデル。
用途スクーター、ミニバイク
長年愛され続ける「K2」のハンドルカバーをリニューアル
用途ハンドルカバー
材質PVCレザー/PVC/アクリルボア/ウレタンスポンジ
適合車種ミニバイク・スクーター【ホンダ】ディオ・タクト・リード・スぺイシー・スーパーカブ50(AA04)/スーパーカブ110(JA10)【ヤマハ】ジョグ・アクシス【スズキ】レッツ・アドレス※大型スクーター・パイプハンドルには装着できません。
外枠の面積を増やし中枠を肉抜きすることで強度と軽さを両立したデザイン
内容量27リットルの十分なサイズを確保
角が丸く荷物にやさしい設計
材質樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×480×240
付属品取付金具
質量(g)640
容量(L)約27
寸法(幅W×奥行D)(mm)底面:205×360
操作スペースが従来よりワイドになって新登場!!
ネオプレーンゴムを使用。操作性がより安全になりました。
大きな透明窓とワイドな操作スペース。
材質塩化ビニールウレタンボンディング、フレンチパイル張り、ネオプレーンゴム、透明PVC、ジャージ付き
色ブラック
適合車種ミニバイク、スクーター、ビジネス
1双
¥3,398
税込¥3,738
15日以内出荷
ショートレバーのエンデューロ・マシンとモトクロッサーに最適のコンパクトなハンドガードです。
内容左右セット
マウントStraight 22mm
コンパクトサイズで多面発光を実現するCREE社製のハイパワーLEDを採用。
さらにスフィアライト独自の配光設計技術により、ムラなく光が広がるシルク配光を実現。
近・遠距離の視認性を改善し、ドライバーの目にかかる負担を軽減します。
仕様DC/AC兼用
消費電力(W)20(High)/15(Lo)
色温度(K)6000
明るさ(Lm)2600(High)/2000(Low)
MAXXISは世界170か国以上へ2輪&4輪タイヤを中心に製造販売するチェンシンタイヤのトップブランド。チェンシンタイヤは16の工場をもち、2012年世界タイヤメーカー売上ランキング第9位に位置するトップクラスのタイヤメーカーです。MAXXISとチェンシンのタイヤはホンダヤマハスズキKTM等のメーカーにも数多く純正採用されており、品質の高さを証明しています。タイヤに求められる”性能と価格”のバランスがよく、コストパフォーマンスに優れたタイヤです。。特別に配合されたコンパウンドにより、優れたグリップ性能を発揮。特徴的なトレッドパターンは、ハンドリング性の向上と安定性をもたらします。高性能ミニ&スクーター用にコンパウンド配合をしました。チューブレスタイプ。前輪後輪共用。。ドライグリップ :★★★。レイングリップ :★★★。耐久性 :★★★。チャート表は性能のイメージです。※外径総幅は標準リム幅組み付け時のサイズとなります。各商品の性能イメージチャート表は5段階評価となり、★5個が最高評価となります。
様々な車種に適応させるためサイズを8サイズに細分化
取り付けは被せるだけの簡単設計。防水性が高く、耐久性に優れたPVCレザーを使用。日本製。
色ブラック
材質PVCレザー
1枚
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
安定感のある3輪仕様。フットペダルで操作(前進・バック)。光るヘッドライト。電源ONでエンジン音作動。音が楽しいサウンドボタン
用途電動乗用玩具 こども用電動乗用 3輪ミニバイク 充電式 電動バイク 乗用バイク 三輪 こども おもちゃ 乗り物
セット内容本体、充電器アダプター、取扱説明書/保証書
本体質量(kg)約5.7
バッテリーDC6V 4Ah
充電時間約8~10時間(走行時間約60分)
電池寿命平均約300回(目安)※使用環境による
走行速度(km/h)3~5(目安)
適合年齢(歳)3歳以上
供給電圧(V)充電式(家庭用コンセント接続)AC100 50/60Hz
最大使用者体重(kg)30
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)約770×580×430
1枚
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
操作スペースが従来よりワイドになって新登場!。。ネオプレーンゴムを使用。操作性がより安全になりました。大きな透明窓とワイドな操作スペース。
セット内容左右1セット
材質塩化ビニールウレタンボンディング/フレンチパイル張り」/ネオプレーンゴム/透明PVC
色ブラウン
適合車種ミニバイク、スクーター、ビジネス
1組
¥3,398
税込¥3,738
15日以内出荷
『ミニバイクカバー』は、愛車を雨風や紫外線、ホコリなどから守り、長く快適に乗るために欠かせないアイテムです。全部で30枚のセット商品となっています。愛車をより長く、より良い状態で保つことができます。ゆったりサイズでかぶせやすいです。雨や雪から愛車を保護し、錆や劣化を防ぎます。ホコリや汚れから愛車を保護し、美観を保ちます。紫外線による塗装の劣化やシートのひび割れを防ぎます。バイクの存在を隠すことで、盗難のリスクを低減します。カバーをかけることで、いたずらやいたずら書きから愛車を保護します。
用途屋内外で、特に長期的にバイクを保管する場合に。
セット内容1冊1枚入り×30冊
寸法(mm)0.06×(1400+400+200)×1400
適合車種ミニバイク
1式(30枚)
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
ソファや床に座りながらラクに運動できるコンパクトバイク。アプリと連携して運動をもっと楽しく。電源不要、いつでもお好きな場所で。安心の静音設計。ペダルベルト付。8段階の細かな負荷調節。シニアも女性も扱いやすいコンパクトサイズ。運動量のチェックができる表示メーター搭載。机に置いて腕でペダルを回して上半身の運動もできる
用途屋内での運動、フィットネスに。エクササイズマシン/スポーツ/在宅/家庭用/簡単/表示メーター/時間表示/回数計/カロリー表示/小型/健康グッズ/健康機器/運動/下半身痩せ/足腰を鍛える/脂肪燃焼/持久力向上/ながら運動/ギフト/プレゼント/父の日/母の日/敬老の日/脚痩せ/ダイエット/健康器具/有酸素運動/フィットネス/エクササイズ/運動不足解消/フィットネスバイク/エアロバイク/トレーニングマシン/コードレス/メーター表示/静音/軽量/コンパクト/安全/座ってできる/運動/ペダルこぎ/バイク/Bluetooth/アプリ連携/サイクリング
材質スチール、ABS、PP、TPR、PVC
質量(kg)8.5
電源単4乾電池×2本
連続使用時間(分)30
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×49×34
負荷方式マグネット負荷方式
最大使用者体重(kg)90
最もベーシックなタイプのボディカバーに「警報装置作動中」の蛍光プリントが入ったものです。又、中央部には風飛び防止ベルトが装備されているので、風で飛んでいってしまうことを予防出来ます。
材質ポリエステルタフター 75D
仕様前部に鍵穴付き
仕様●本体正面:ファスナーポケット(内部:小物ポケット)●本体背面:キャリーバー通し●本体内部:吊りホック留ポケット●着脱式ショルダーベルト●底板
材質【内装】ポリエステルPU【本体】マイクロファイバーポリエステル
色クロ
質量(g)480
高さ(cm)34
横(cm)26
マチ(cm)12
1本
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
後用カゴの定番!!網目状のユニバーサルデザインで、モノが落ちにくいです。前カゴよりも容量が大きいので、スーパーでのお買い物が便利になります。カラーは黒・シルバー・ダークグレー・ブラウンを用意しております。
商品付属の取付金具を使用し、台座キャリアに取り付ける商品です。台座キャリアが無い場合は、別途ご購入いただく必要があります。
材質スチール
付属品取り付け用板×2、ネジ×4
質量(g)約1200
容量(L)約23
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約400×330×前210/後235
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約415×345×前215/後240
材質(取付金具)鉄製
RoHS指令(10物質対応)対応
底内寸法(mm)約330×230
底部寸法(幅×奥行)(mm)約350×250
こだわりのサドルと色合いのオシャレなバイクで出かけよう!。2歳以上のお子様が自転車に乗れるようになるまでの冒険心あふれる乗り物。まさにバランス感覚と反射神経を養うことができる乗り物です。タイヤも耐久性に優れ、環境に優しくお子様のための安心安全素材EVAを使用。アウトドアでお子様が遊ばれる際は、ヘルメット・プロテクターの着用をお勧めいたします。ヨーロッパ安全基準CEマーク取得商品
適合年齢(歳)2歳~
仕様組立必要(工具付き)
寸法(mm)商品:700×505×460、シート高:約340~360、ハンドル:約480~520
質量(g)2700
耐荷重(kg)20
コンパクトパッケージモデル!こだわりのサドルと色合いのオシャレなバイクで出かけよう!。ヨーロッパ安全基準CEマーク取得商品。2歳以上のお子様が自転車に乗れるようになるまでの冒険心あふれる乗り物。まさにバランス感覚と反射神経を養うことができる乗り物だから、バランスバイクという名前です。タイヤも耐久性に優れ、環境に優しくお子様のための安心安全素材EVAを使用。「遊びながら自然と身に付くバランス感覚」はラングスジャパンからのメッセージです。
仕様組立:要 ※組立工具(レンチ)入り
質量(kg)約2.5
耐荷重(kg)20
ハンドル高さ(mm)約520~540
高さ調整範囲(mm)シート:約370~420
適合年齢(歳)2~
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)70×54×35.5
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ