245件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

シンプル構造により低価格を実現。Oリングとメタルシールでのダブルタッチ方式によりシール材への負荷を軽減。豊富な口径、シール材ラインアップ。
使用圧力範囲(MPa)真空~4.9 タイプ汎用型 ポート数2 耐圧(MPa)7.35 使用流体気体/液体 クラッキング圧力(kPa)7(標準)
1個
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

。21.5型タッチパネル液晶ディスプレイ。投影型静電容量タッチ方式(USB接続)。10ポイントタッチ:Windows7、8、8.1、10、11に対応 / シングルタッチ:Mac OS9、OSXに対応。Palm rejection対応 手をついて指でタッチ可能。Touch Switch機能 素手/手袋/ガラス越しの通信設定が可能。AFコーティング(防指紋)付き。防塵防滴 IP65対応(画面正面のみ)。IPS方式パネル搭載により広視野角。フルHD 1920x1080サポート。DisplayPort端子、HDMI端子、D-sub端子の3入系統入力。DisplayPortケーブル/HDMIケーブル/D-subミニ15ピンケーブルの3本が標準同梱。ワイドレンジスタンドで上下の角度調整を実現。いたずら操作防止のメニューロックモード搭載。スピーカ搭載(3Wx2)
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷


井上金庫販売LECB 1人掛けソファ
材質フレーム:スチールメッキ仕上げ/本体:木枠+合板/張地:PVC 幅(mm)760 高さ(mm)710 備考1階の車上渡しとなります。トラックの荷下ろしから搬入まではお客様にお願いしております。 奥行(mm)700 寸法SH(mm)420
1台
77,980 税込85,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリーズCCB1 端子種別はんだ 材質(ハウジング)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP68 ボディ向きストレート コンタクトジェンダーメス 接合型プッシュプル
1個
4,020 税込4,422
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗濯方法洗濯可(80℃以下)/脱水可/乾燥機可(100℃以下) 材質ポリエステル(超撥水加工) タイプブーメランタイプ(大) ベージュ 仕様カバー アズワン品番7-4011-15
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

手のぬくもりをダイレクトに伝える熱伝導率が高い銅素材に、金と銀の仕上げにこだわった、機能性と素材感がある正統派のカトラリーです。
1個
2,698 税込2,968
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソケット、プラグともにストップバルブ機構を構築しているため離脱した時、流体が外部に洩れません。 外径、全長を極力抑えたコンパクト設計のため、取付け場所を取らないインライン設計です。 接続部形状に雌ねじ、フッ素樹脂ホース、塩ビブレードホースと豊富な接続機種が揃っているため、多様な用途に対応できます。 バルブ構造は従来の同一サイズのカプラより流量通過面積が大きく大流量バルブ構造。
材質ステンレス製(SUS304) 材質(ゴムシール)フッ素ゴム 耐圧力(MPa)2.5
1個
9,998 税込10,998
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)50 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)63 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
1個
24,980 税込27,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

ストローク(mm)500 作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)40 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
1個
24,980 税込27,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)50 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
1個
25,980 税込28,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
1個
46,980 税込51,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)80 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
1個
33,980 税込37,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)


作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)125 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
1個
54,980 税込60,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)40 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
1個
31,980 税込35,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)80 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
1個
35,980 税込39,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

プレーンなクラフト紙の手提げ袋です。無地ものですので、さまざまな用途にご利用いただけます。食パン2斤を入れるのにおすすめサイズです。未使用時には紐が飛び出ていないため、在庫スペースにやさしい平紐タイプです。手紐:平紐未晒。
1パック(50枚)
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
1個
特価
409 税込450
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
1セット(4枚)
特価
3,290 税込3,619
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (637種類の商品があります)

内径(mm)40 呼び圧力7 取付支持形式基本形 使用温度範囲(℃)-10~+80℃ 構造タイロッド式 スイッチ仕様 材質(パッキング)ニトリルゴム 最高許容圧力(MPa)9 使用作動油一般鉱物作動油 最低作動圧力(MPa)0.29以下 試験耐圧力(Mpa)10.5
1個
43,980 税込48,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

内径(mm)63 呼び圧力7 取付支持形式基本形 使用温度範囲(℃)-10~+80℃ 構造タイロッド式 スイッチ仕様 材質(パッキング)ニトリルゴム 最高許容圧力(MPa)9 使用作動油一般鉱物作動油 最低作動圧力(MPa)0.29以下 試験耐圧力(Mpa)10.5
1個
64,980 税込71,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

内径(mm)50 呼び圧力7 取付支持形式基本形 使用温度範囲(℃)-10~+80℃ 構造タイロッド式 スイッチ仕様 材質(パッキング)ニトリルゴム 最高許容圧力(MPa)9 使用作動油一般鉱物作動油 最低作動圧力(MPa)0.29以下 試験耐圧力(Mpa)10.5
1個
53,980 税込59,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

自動車用ローエッジコグベルト。屈曲によるエネルギーロスが小さく、小プーリーにもよくなじみます。また高速回転でも安定した性能を発揮します。
仕様RECMF(コグ)
1本
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

内径(mm)80 呼び圧力7 取付支持形式基本形 使用温度範囲(℃)-10~+80℃ 構造タイロッド式 スイッチ仕様 材質(パッキング)ニトリルゴム 最高許容圧力(MPa)9 使用作動油一般鉱物作動油 最低作動圧力(MPa)0.29以下 試験耐圧力(Mpa)10.5
1個
76,980 税込84,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

内径(mm)32 呼び圧力7 取付支持形式基本形 使用温度範囲(℃)-10~+80℃ 構造タイロッド式 スイッチ仕様 材質(パッキング)ニトリルゴム 最高許容圧力(MPa)9 使用作動油一般鉱物作動油 最低作動圧力(MPa)0.29以下 試験耐圧力(Mpa)10.5
1個
43,980 税込48,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

雨の日に紙袋が濡れないようにするためのカバーです。 生物由来の有機資源を原料としたバイオマス成分を10%含んだポリ袋です。 主原料のサトウキビは、育成時に光合成をして大気中のCO2を吸収するため、石油化学由来の原料と比較すると大幅なCO2の削減に貢献します。 片面印刷
材質LDPE+バイオマス10% 透明原反 印字文字この袋はサトウキビ由来のバイオマス成分を10%含んだポリ袋です。「CO2排出量削減」や「石油資源の節約」に貢献しています。
1パック(50枚)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
2,230 税込2,453
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

1セット
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (414種類の商品があります)

後縛りひも:後部から裾を絞ることで、裾のめくれを防止します。 溶けない耐熱パッド:耐熱性コットンパッド付属。マフラーなど高温部に貼り付けることで、バイクカバーが溶けることを防ぎます。 風飛び防止センターベルト:車体横で固定できるので、地面に膝をついてベルトを装着する必要がありません。 大型ロック対応:前後に大型ロックに対応したチェーンホール(幅85mm)装備。カバーをめくってロックする必要がありません。 エアベント機構:左右ミラー部のエアベント機構が、湿気を排出します。 前後判別:チェーンホールのフロント側を赤、リア側を黒に分けて前後の判別ができます。
1枚
4,698 税込5,168
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
特価
629 税込692
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

関連キーワード