「環境」と「高性能」の両立。サイレンサーはSTDの約半分に軽量化。
更にサイレンサーをキャタライズド化することにより、環境にも配慮している仕上がりになっております。
主な適合車種アドレスV125(05-07)
1個
¥73,980
税込¥81,378
16日以内出荷
スクーター関連を中心にメッキドレスアップパーツを多数ラインナップ。
主な適合車種アドレスV125/G K5/6/7/9
1個
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
特殊形状ノドレンワッシャーデス。
用途10X14X3.6
純正エアクリーナーBOX専用品。
乾式タイプの特殊ペーパーフィルターを採用。
DAYTONA製ターボフィルター(62049)よりもエア吸入効率を上げ、中低速のトルクアップを実現。
乾式タイプのため、メンテナンス性も向上。
主な適合車種アドレスV125/G(K5/6/7/9)・アドレスV125S/ベーシック(10/8-/CF4MA)
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
4STミニ、ミッション50車種に必要な特殊工具等をデイトナの開発力で多数ラインナップ!
二面幅(mm)34
差込角(sq.)12.7
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
クランク内の冷却効果を保つ為、フィン短くした軽量プーリーフェイスです。フィンを短くする事で空気抵抗を減らし、エンジンのレスポンスを向上。また、ノーマルと比べ直径を大径化し、最高速領域での変速範囲を広くしています。
メーカーSUZUKI
付属品プーリーフェイス単品
適合車種(CF4MA)アドレスV125S/ベーシック、(CF46A)アドレスV125、(CF46A)アドレスV125G 、(CF4EA)アドレスV125、(CF4EA)アドレスV125G
適合排気量(cc)125
1セット
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
ノーマルシリンダーヘッドとノーマルクランクシャフトをそのまま使用し、シリンダーとピストンの変更で161ccに出来ます。
Sステージeco α はSステージecoにFI CON(インジェクションコントローラー)、スパークプラグが付属しております。
従来のSステージの圧縮比は11.5:1でハイオクタン価ガソリンを推奨していましたが、Sステージ ecoでは圧縮比を10.5:1とすることでレギュラーガソリンの使用が可能になります。
キット内容:ノーマルヘッド用のピストンキット、シリンダー(セラミックメッキシリンダー)、カムシャフト、ウエイトローラー(15g×6個)、ガスケット類がセットになっています。
耐久性、気密性、放熱性に優れたオールアルミ製セラミックメッキシリンダー採用。オールアルミ製セラミックメッキシリンダーには、M5温度センサーが取付け可能な為、別途コンパクトLCDサーモメーターM5温度センサー付きキット又は、スーパーマルチLCDメーターをご購入いただくことで、シリンダー温度の計測が可能です。
スポーツカムシャフト:ノーマルシリンダーヘッドの性能を最大限に引出す最適なカムプロファイルを追求したカムシャフト。
FI CON(インジェクションコントローラー)
他のFIコントローラーには無い噴射量の設定が可能。
他にあるアドレス用コントローラーは、スロットルポジションセンサー等に割り込ませ、調整する簡易タイプのコントローラーでセンサー出力を操作し、ノーマルECUの噴射量データをずらしております。これらのコントローラーの場合、噴射量の合わない回転域が存在し、ノーマルECUの最大噴射量の上限を超えることが出来ません。TAKEGAWA製のインジェクションコントローラーは、噴射時間の延長によりノーマルの最大噴射量より濃い設定が可能であり、他と違う最大の特徴でもあります。
TAKEGAWA製カスタムパーツ装着車合わせた3種類の推奨データを内蔵。
「スポーツカムシャフトのみ」「Sステージ161ccのみ」「Sステージ161cc+サイレントボンバー又はサイレントスポーツマフラー」の3種類の推奨セッティングが内蔵されている為、FI CON 取付け後カスタムパーツの仕様を選択するだけでセッティングが完了します。
1000rpm単位で燃料調整が可能!!
決められた燃料調整だけでなく自分にあった噴射マップを設定することが出来る為、いろいろなカスタムへの可能性や楽しみ方の幅を広げることが可能です。4種類の基本マップデータを内蔵し、基本マップからの微調整だけで簡単にオリジナルマップを設定出来ます。
走行時はドットLEDタコメーターが表示されます。
主な適合車種アドレスV125/G(CF46A/CF4EA)
スクーターの駆動系において1万km程度の走行で消耗する部品を1パッケージにまとめた商品。交換することによって性能が蘇ります。ウエイトローラーの重量設定をベストな重量とすることで、加速性能が向上!
仕様●付属ウエイトローラー:13g×6個
適合車種アドレスV125S/SS/Sベーシック/Sリミテッド/G/Gリミテッド(K5/6/7/6、L0/1)(’05~ALL)
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
純正部品番号:11482-33G00相当品
適合車種アドレスV125(K5-9/L0-3)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
通勤から、通学・お買い物などなど、毎日の事だからスクーターをもっと快適に!直接当たる風を避け、ホコリや雨天時の運転が楽になります。
1セット
¥799
税込¥879
翌々日出荷
1セット
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
■アドレスV125〈K5-9/L0-3〉
●純正部品番号21249-33G00/ 21249-33G40相当品。
●3個セット。
1個
¥418
税込¥460
3日以内出荷
オリジナルショートピストン採用のボルトオンボアアップKITです。
ノーマル車ではありえない強力な加速性能/パワー特性になります。
たとえ1ccでも大きな排気量の方が大きなパワーを搾り出せます。
オリジナル製作の大口径61mmのBIGピストンはフリクションを少なくし、さらなるアドバンテージの為にOILリング部の設計にノーマル形状と違う独自の技術ノウハウを投入。
高負荷時のフリクションロスを減らした最新のトレンド「ショートピストン」タイプです。
通勤時などの耐久性重視の観点からオリジナルアルミシリンダーはスリーブ化され、タフな使用にも抜群の耐久性を発揮します。
国内メーカーでは唯一万が一のトラブルのためにオーバーサイズピストン(61.5mm)も同時開発しました。オーバーサイズが有るので絶大な安心感です。
スリーブ式のシリンダーの為、メッキシリンダーでは出来ない再ボーリングが可能ですから、トラブル時には直ぐにオーバーサイズピストン用にボーリングして排気量を大きくして復活させることができます。
長年使い続けてクタクタになったエンジンでもオーバーサイズ化で復活します。
また将来的にオーバーサイズピストン以上にしたい場合でもメーカー専用スリーブKITをお使いいただければ更に大きく(64mm)位までボアを拡大できます。
(この場合はクランクケースの穴も大きく加工する必要があります)
メーカーパフォーマンスロングストローククランクと同時装着可能です。
一切の加工なしでクランクと同時に組み込めます。
主な適合車種アドレスV125
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
1セット
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
1セット
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
リフレクター付属
シンプルで引き締まったルックスを演出します!
適合車種アドレスV125/-G CF46A全車種
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
1セット
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
駆動系リフレッシュKIT補修品。純正部品と互換性があり、リプレイス品として使用できます。パッケージはヘッダーがついているので、フック掛けOK。
適合■アドレスV125〈K5-9/L0-3●純正部品番号21245-33G00相当品。●2個セット。
適合車種アドレスV125(K5-9/L0-3)
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
補修用になります。交換の際はドライブベルト/プーリー側とその周辺パーツ(ウエイトローラー等)の同時交換した方が従来のスピードを取り戻します。
メーカーSUZUKI
付属品プーリーフェイス単品
適合車種(CF4MA)アドレスV125S/ベーシック、(CF46A)アドレスV125、(CF46A)アドレスV125G 、(CF4EA)アドレスV125、(CF4EA)アドレスV125G
適合排気量(cc)125
1セット
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
炭素堆積物、すす粒子などの不純物をろ過する事でエンジンの摩耗を減らしエンジンの性能を向上させます。フィルターの交換は約6000kmに1度、またはオイル交換2回に1度が目安です。
用途バイク用
主な適合純正品番16510-33G10、16510-05240、16510-45H10
適合車種【SUZUKI】GS50(NA41A全車種)、アドレスV125/-G(CF46A全車種/CF4EA全車種)、アドレスV125S(CF4MA全車種)、GSX-S125(DL32B全車種/DL32D全車種)、GSX-R125(DL33B全車種/DL32D全車種)、ジクサー150(NG4BG全車種/ED13N全車種)、バーグマン200(CH41A全車種)、ジクサー250/SF250(ED22B全車種)、ジェンマ(CJ47A全車種)、スカイウェイブ250(CJ44A全車種/CJ45A全車種/CJ46A全車種)、スカイウェイブ400/S(CK45A全車種)、バーグマン400(DU11A全車種/DU11N全車種) 等
1個
¥699
税込¥769
4日以内出荷
炭素堆積物、すす粒子などの不純物をろ過する事でエンジンの摩耗を減らしエンジンの性能を向上させます。フィルターの交換は約6000kmに1度、またはオイル交換2回に1度が目安です。
用途バイク用
主な適合純正品番16510-33G10、16510-05240、16510-45H10
適合車種【SUZUKI】GS50(NA41A全車種)、アドレスV125/-G(CF46A全車種/CF4EA全車種)、アドレスV125S(CF4MA全車種)、GSX-S125(DL32B全車種/DL32D全車種)、GSX-R125(DL33B全車種/DL32D全車種)、ジクサー150(NG4BG全車種/ED13N全車種)、バーグマン200(CH41A全車種)、ジクサー250/SF250(ED22B全車種)、ジェンマ(CJ47A全車種)、スカイウェイブ250(CJ44A全車種/CJ45A全車種/CJ46A全車種)、スカイウェイブ400/S(CK45A全車種)、バーグマン400(DU11A全車種/DU11N全車種) 等
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
トルクカム、もしくはクラッチを交換する時に交換しなければいけないのに、見落としがちなセカンダリの部品をセットにした、セカンダリリフレッシュキットです。放っておくとスクーターの駆動系は致命的な損傷を受け走行不可能になる事も。積極的に交換しましょう。摩擦のダメージが受けやすいトルクカムピンも古くなったら交換をしないと、トルクカムはたちまち大破してしまいます。また、トルクカムは熱と摩擦と戦っています。シール類は熱による劣化が生じますので、定期的な交換が必要となります。
オイル交換時に便利なオイル周りを全て一新させる車種専用フルセット。オイルフィルターを始め、各種シール類、ドレンパッキンが1セットに。
オイル漏れ、にじみの心配なく、オイル交換作業がはかどります。
○セット内容一式
オイルエレメント:FS-6
ドレンワッシャー:専用品(092-0505001)
オイルレベルゲージOリング:OS-1
カバーボルトOリング:OS-2
フィルターカバーOリング:OS-3
アドレスV125S
CF4MA全車種
アドレスV125/-G
CF4EA全車種
アドレスV125/-G
CF46A全車種
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
マフラーガスケットはガスケットが潰れることで排気漏れを防ぐため、一度使用すると再利用が出来ない消耗部品となっております。マフラーの交換や整備をする際にマフラーを外す場合は新品に交換することをお勧めします。
メーカー名:デイトナ。メーカー品番:91441。販売備考:キャンセル不可商品です。適合情報:。スズキ[SUZUKI] ADDRESS V125/G [アドレスV125/G]
1個
¥749
税込¥824
9日以内出荷
ノーマルシリンダーヘッドとノーマルクランクシャフトをそのまま使用し、シリンダーとピストンの変更で161ccに出来ます。
Sステージeco α はSステージecoにFI CON(インジェクションコントローラー)、スパークプラグが付属しております。
従来のSステージの圧縮比は11.5:1でハイオクタン価ガソリンを推奨していましたが、Sステージ ecoでは圧縮比を10.5:1とすることでレギュラーガソリンの使用が可能になります。
キット内容:ノーマルヘッド用のピストンキット、シリンダー(セラミックメッキシリンダー)、カムシャフト、ウエイトローラー(15g×6個)、ガスケット類がセットになっています。
耐久性、気密性、放熱性に優れたオールアルミ製セラミックメッキシリンダー採用。オールアルミ製セラミックメッキシリンダーには、M5温度センサーが取付け可能な為、別途コンパクトLCDサーモメーターM5温度センサー付きキット又は、スーパーマルチLCDメーターをご購入いただくことで、シリンダー温度の計測が可能です。
スポーツカムシャフト:ノーマルシリンダーヘッドの性能を最大限に引出す最適なカムプロファイルを追求したカムシャフト。
FI CON(インジェクションコントローラー)
他のFIコントローラーには無い噴射量の設定が可能。
他にあるアドレス用コントローラーは、スロットルポジションセンサー等に割り込ませ、調整する簡易タイプのコントローラーでセンサー出力を操作し、ノーマルECUの噴射量データをずらしております。これらのコントローラーの場合、噴射量の合わない回転域が存在し、ノーマルECUの最大噴射量の上限を超えることが出来ません。TAKEGAWA製のインジェクションコントローラーは、噴射時間の延長によりノーマルの最大噴射量より濃い設定が可能であり、他と違う最大の特徴でもあります。
TAKEGAWA製カスタムパーツ装着車合わせた3種類の推奨データを内蔵。
「スポーツカムシャフトのみ」「Sステージ161ccのみ」「Sステージ161cc+サイレントボンバー又はサイレントスポーツマフラー」の3種類の推奨セッティングが内蔵されている為、FI CON 取付け後カスタムパーツの仕様を選択するだけでセッティングが完了します。
1000rpm単位で燃料調整が可能!!
決められた燃料調整だけでなく自分にあった噴射マップを設定することが出来る為、いろいろなカスタムへの可能性や楽しみ方の幅を広げることが可能です。4種類の基本マップデータを内蔵し、基本マップからの微調整だけで簡単にオリジナルマップを設定出来ます。
走行時はドットLEDタコメーターが表示されます。
1セット
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
1セット
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
1セット
¥3,498
税込¥3,848
翌々日出荷
用途アドレスV125/G(K5/K6/K7/K9)アドレスV125S(L0)
1セット
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ