43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイル交換時に一緒に交換したいオイルフィルター、 Oリング、ドレンボルトガスケット等の車種別セット。 これ一つで自分のバイクに必要なものが揃います。 ビギナーから上級者の方までおすすめです。
1個
969 税込1,066
当日出荷

四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
519 税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

オイルフィルター 二輪用 モノタロウ 動画あり
日本メーカー監修の高品質二輪用オイルフィルター。Oリング、ガスケット付。
用途二輪車用
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:5W-30 使用油部分化学合成油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 JASO規格MA 危険物の性状非水溶性
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルフィルタはオイル内の不純物を除去しエンジンの性能を維持するためには欠かせない部品です。交換時期を過ぎてそのまま使用しているとフィルターの目詰まりが起きます。目詰まりが起こるとエンジン内に汚れたオイルを循環させてしまい、エンジントラブルの原因となってしまいます。オイル交換時には同時にオイルフィルターも交換することをお勧めします。
1個
799 税込879
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

フィルターの折目を約20%増やし、ろ過面積を拡大。オイルの中の異物を効率よく取り除きエンジンへの負担を軽減。ろ過性能試験でも裏付けされた優れた性能は、徹底した品質管理の元に製造された国内生産の証です。
1個
729 税込802
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

2サイクルエンジン専用のオイルです。清浄性が高く、排気煙の少ないハイグレードタイプです。エンジン内部が汚れにくく、エンジン始動がスムーズです。焼き付きを防止して、エンジンを長持ちさせます。
用途刈払機等の混合燃料を作る際にご使用いただけます。 粘度ISO VG46 適合範囲サイクルエンジン 等級FDグレード 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(0.5L)ほか
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オイルフィルター モノタロウ 定期注文 動画あり
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個ほか
特価
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。
1個
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

オイル交換時に便利なオイル周りを全て一新させる車種専用フルセット。オイルフィルターを始め、各種シール類、ドレンパッキンが1セットに。 オイル漏れ、にじみの心配なく、オイル交換作業がはかどります。 ○セット内容一式 オイルエレメント:FH-1 ドレンワッシャー:12x20x1.5 センターボルトOリング:OH-08 フィルターカバーOリング:OH-09 フィラーキャップOリング:OH-02 VTR250/F MC33全車種 マグナ250 MC29全車種
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
1個
689 税込758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。
1個
499 税込549
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

2サイクル高性能オイル。耐摩耗性、耐焼付性、酸化安定性を一段と向上。キャップ缶。
JASO規格FC ベースオイル部分合成油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
1,898 税込2,088
当日出荷

ATHENA(アテナ)オイルフィルター
エコ商品
ATHENA オイルフィルターは、すべての使用条件下で優れた フィルター処理を保証し、エンジンの正常な動作を妨げる可能性のある不純物を除去します。 品質、信頼性を兼ね備え、幅広いラインアップをご用意しております
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

適応車種:V-Twin マグナ MC29 VTR250 MC33
用途91315-MA6-003/91311-415-000互換品。サイズ:81.2×4.4
1個
189 税込208
15日以内出荷

適応車種:V-Twin マグナ MC29 VTR250 MC33
用途91302-377-000互換品。サイズ:15.0×2.5
1個
218 税込240
15日以内出荷

【適合メーカー】ホンダ 【対応純正品番】91302-377-000 【使用箇所】センターボルト 【サイズ】内径:Φ15 線径:Φ2.5 【代表適合車種】 250:CB250T/N <ホーク250> T1/2/Z2/A2/(77-80)・スーパーホーク N/B/RB(80-81)・VTR250(MC33)・ホーネット250 400:CB400TホークⅡ 2/3/Z3/A3(77-78)
1個
189 税込208
当日出荷

適応車種:V-Twin マグナ MC29 VTR250 MC33
用途91315-MA6-003互換品。サイズ:81.2×4.4
1セット(10個)
1,898 税込2,088
15日以内出荷

適応車種:V-Twin マグナ MC29 VTR250 MC33
用途91302-377-000互換品。サイズ:15.0×2.5
1セット(10個)
1,898 税込2,088
15日以内出荷

純正交換タイプの補修用エアフィルター。 純正装着タイプ(乾式・湿式)を問わず取り付けできます。 フィルター部は、三層構造。メンテナンス時にエアガンで清掃しても破れません。
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)


4サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 10W-30 SL/MA規格 モノタロウ 定期注文 動画あり
Made in Japanの高品質エンジンオイルです。コストパフォーマンスは当然ながらグレードも汎用オイルに多く使われているSJやSGグレードではなく純正メーカーオイルに多く採用されているSLグレードです。JASO T 903:2006適合品。
用途ホンダ車をはじめヤマハ車・スズキ車・カワサキ車の4サイクルエンジン車(水冷・空冷)にお勧めです。 成分潤滑油基油、潤滑油添加剤 規格JASO MA/SL 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
749 税込824
当日出荷

【適合メーカー】ホンダ 【対応純正品番】91315-MA6-003 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】内径:Φ81 線径:Φ4.6 【代表適合車種】 250:CBR250F/R/RR YA/H/J/K/L/L/N/R(86-94)・CB250F/ABS F/AF(14) ・CM250T(80)・VT250F C/E/G(84-86) インテグラ/F-YA/2F/2H(87-88)・VT250Z E (85)・VTR/-F W/Y/3/5/7/9/B/C(98-14)・VTZ250 H/J/K(87-92)・Vツインマグナ/S R/T/V/X/1/3/5/7(94-07)・ジェイド M/M-Ⅱ/PⅡ(91-93) スラッシュ N-Ⅲ/Ⅳ(92)・スパーダ J(88-91)・ゼルビス 1/2(91-98)・ホーネット T/V/X/Y/1/3/6/7(96-07) 400:CBR400F/エンデュランス/F3 1/2/3(81-88)・CBX400F/インテグラ C/2C/F(81-82)・GL400 B(79-81) 500:GL500(81) 550:CBX550Fインテグラ 2(83-85)
1個
199 税込219
当日出荷

マグネットオイルフィルター 二輪車用 モノタロウ 動画あり
マグネットを内蔵することで従来品と比較して鉄粉除去力がアップしています。オイル内に含まれる鉄粉はエンジンを傷つけてしまう場合があります。オイルがフィルターを通過する際に、磁石で鉄粉を取り除くことで大切なエンジンを保護します。
用途二輪車用
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

2サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 FD規格 モノタロウ 動画あり
始動性の良さと高いエンジン保護性能を実現しかつ、排気ガスが少なくなるように製造されたMade in Japanの高品質エンジンオイルです。粘度も適正なので低温でも流動性を失うことはなく快適なエンジンの働きを維持します。また本オイルは通常の2サイクル混合用としても、ご使用可能です。その場合は25:1の混合比率でご使用お願いします。JASO M 345適合品。
用途ヤマハ車をはじめホンダ車・スズキ車の2サイクル2輪車にお勧めです。 ベースオイル半合成油 成分鉱油、合成油基油、希釈油、添加剤及びオイルカラー 規格JASO FD 危険等級 動粘度(mm2/s)40℃:47.96100℃:7.272 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
749 税込824
当日出荷

低温流動性にすぐれ、耐熱・耐磨耗性がよく過酷な運転にも充分耐えるスモークレスオイル
用途高性能スーパースポーツからスクーターまで、あらゆる走行タイプに 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

純正同等スペックの高精度Oリング。 オイル交換のときに用意しておきたいパッキンです。
仕様※再利用不可。
1個
129 税込142
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

純正レプリカ ガソリンタンクキャップ(キー付き)
参考NS50F VTR250 HORNET250 CBR250F(MC14) CBR250R(MC17) HORNET600 など
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

グレー 適合車種【HONDA】@ 125 (2000-2002),CA 125 REBEL (1995-2001),CA 125 REBEL (JC24-26) (1995-2001),CB1000 (1993-2005),CB1000F (1993-1996),CB1000R (2008-2013),CB1000RA (2008-2013),CB1100 (2013-2013),CB1300 (2002-2013),CB1300S (2005-2013),CB250 (1979-2005),CB400 (2008-2013),CB500 (1993-2004),CB500F (2013-2013),CB500X (2013-2013),CB600F HORNET (1998-2013),CB600S HORNET (2000-2002),CB750 (1993-2003),CB900F HORNET (2002-2005),CBF1000 (2006-2011),CBF1000F (2010-2013),CBF125 (2009-2013),CBF250 (2004-2013),CBF500 (2004-2007),CBF600 (2004-2013),CBF600S (2004-2013),CBR1000F (1987-2000),CBR1000RR FIREBLADE (2004-2013),CBR1000RR REPSOL EDITION (2012-2013),CBR1100XX BLACKBIRD (1997-2007),CBR125R (2004-2013),CBR250R (2011-2013),CBR400R (1990-1999),CBR500R (2013-2013),CBR600F (1986-2013),CBR600F2 (1991-1994),CBR600F3 (1995-1998),CBR600F4 (1999-2000),CBR600F4i (2001-2007),CBR600RR (2003-2013),CBR900RR FIREBLADE (1996-2003),CBR929RR (2000-2001),CG 125 (1998-2008),CLR 125 CITY FLY (1998-2000),CMX 250 REBEL (1997-2002),CR 125 (2004-2004),CR125R (1992-2007),CR250R (1992-2007),CR80R (1984-2007),CR85R (1983-2007),CRF150R (2007-2013),CRF230F (2003-2017),CRF250R (2004-2013),CRF250X (2004-2013),CRF450R (2002-2013),CRF450X (2005-2013),CRM 250AR (1994-1998),CRM 250R (1994-1998),CROSSRUNNER (2011-2013),CROSSTOURER (2011-2013),CROSSTOURER DCT (2012-2013),DN-01 (2008-2011),DYLAN (2002-2006),FORZA 300 (2013-2013),INNOVA (2007-2013),INTEGRA 700 (2012-2013),LEAD 100 (2002-2007),MSX125 (2013-2013),NC700S (2012-2013),NC700X (2012-2013),NHX 110 LEAD (2008-2013),NT650 REVERE (1988-1998),NT650V DEAUVILLE (1998-2005),NT700V DEAUVILLE (2006-2013),PASSION 125 (2006-2013),PCX 125 (2010-2013),SCOOPY 80 ,SCOOPY SH100 ,SCOOPY SH125 (2002-2005),SCOOPY SH125i (2006-2013),SCOOPY SH150 (2002-2005),SCOOPY SH300i (2007-2013),SCOOPY SH50 ,SH MODE 125 (2013-2013),SL230 (1997-2004),SPACY CHA 125 (1999-1999),ST1100 PAN EUROPEAN (1990-2003),ST1300 PAN EUROPEAN (2002-2016),SW-T125 ,SW-T400 (2009-2013),SW-T600 (2010-2013),VFR1200F (2010-2013),VFR750F (1985-1997),VFR800 (2002-2014),VFR800F (1998-2001),VISION 110 (2011-2013),VISION 50 (2011-2013),VT 1100 ACE C3 SHADOW AERO (1998-2001),VT 1100 C SHADOW (1988-1993),VT 1100 C2 SHADOW (1995-2000),VT1100C2 (1995-1997),VT1300CX (2010-2013),VT600C SHADOW (1988-2002),VT750 SPIRIT (2007-2013),VT750C (1982-1984),VT750C SHADOW (2008-2009),VT750C2 BLACK SHADOW (2010-2013),VT750C2B BLACK SPIRIT (2010-2013),VT750C2S SHADOW (2013-2013),VT750DC BLACK WIDOW (2001-2003),VT750S (2010-2013),VTR1000 SP-1 (2000-2002),VTR1000 SP-2 (2002-2005),VTR1000F FIRE STORM (1997-2007),VTR250 (1997-2008),VTX1300R (2002-2010),VTX1300S (2003-2007),VTX1800C (2002-2012),VTX1800R (2001-2006),WAVE (2012-2016),X-ELEVEN (1999-2003),X-FOUR (1997-2003),XL1000V VARADERO (1999-2011),XL125V VARADERO (2007-2013),XL600V TRANSALP (1987-1993),XL650V TRANSALP (2000-2007),XL700V TRANSALP (2008-2013),XR230 (2005-2012),XR230 MOTARD (2005-2012),XR250 (1995-2007),XR250 MOTARD (1995-2007),XR400 MOTARD (2005-2008),XR650R (2000-2007),XRV750 AFRICA TWIN (1996-2003)
1個
3,500 税込3,850
36日以内出荷

インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。【メンテナンス】インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。
1個ほか
1,798 税込1,978
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (267種類の商品があります)

インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
1個ほか
2,998 税込3,298
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (366種類の商品があります)

レースではワイヤーによる固定がレギュレーションが定められているドレンボルト。強度を持たせるためのスチール製。ボルト先端部分の強力マグネットにより、オイル内の鉄粉等、スラッジを取るクリーニング機能にも優れています
付属品銅ワッシャー、ワイヤリング用ワイヤー
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガスケットは基本的に再使用は出来ません。オイル、圧縮排気、水など漏れてませんか。性能はもちろん、寿命も重要です。エンジンメンテナンスの必需品!エンジン1台分のガスケットセット。シリンダーヘッド、シリンダーベース、シリンダーヘッドカバー、クランクケース、エキゾーストガスケット、 クラッチカバー、トランスミッションカバー、オイルパン、ポンプ、ドレン、ステムシール、等々※一部含まれない車種もございます。
1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (287種類の商品があります)

インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。 メンテナンス インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。 注意 鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

スプリングの自由長を大きく変えずに、レート変更と油面調整で車高を下げるハイパープロならではのローダウンスプリング。車重のみ(1G)の状態では沈み込まず、乗車状態(1G’)でローダウンする設計のため、サイドスタンドのショート化が必要ありません。※前後のバランスを考慮して、フロント・リアあわせての交換が必要です。
主な適合車種VTR250 98-12(TYPE-LD不可)
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷

スプリングの自由長を大きく変えずに、レート変更と油面調整で車高を下げるハイパープロならではのローダウンスプリング。車重のみ(1G)の状態では沈み込まず、乗車状態(1G’)でローダウンする設計のため、サイドスタンドのショート化が必要ありません。※前後のバランスを考慮して、フロント・リアあわせての交換が必要です。
仕様オイル番手#10/油面140mm 主な適合車種HONDA VTR250 &#x27;13 ~ &#x27;17 (TYPE-LD不可)HONDA VTR-F &#x27;13 ~ &#x27;17 (TYPE-LD不可)
1セット
43,980 税込48,378
3日以内出荷

スプリングの自由長を大きく変えずに、レート変更と油面調整で車高を下げるハイパープロならではのローダウンスプリング。車重のみ(1G)の状態では沈み込まず、乗車状態(1G’)でローダウンする設計のため、サイドスタンドのショート化が必要ありません。※前後のバランスを考慮して、フロント・リアあわせての交換が必要です。
主な適合車種VTR250 98-12(TYPE-LD不可)
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷

スプリングの自由長を大きく変えずに、レート変更と油面調整で車高を下げるハイパープロならではのローダウンスプリング。車重のみ(1G)の状態では沈み込まず、乗車状態(1G’)でローダウンする設計のため、サイドスタンドのショート化が必要ありません。※前後のバランスを考慮して、フロント・リアあわせての交換が必要です。
主な適合車種VTR250 98-12(TYPE-LD不可)
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

スプリングの自由長を大きく変えずに、レート変更と油面調整で車高を下げるハイパープロならではのローダウンスプリング。車重のみ(1G)の状態では沈み込まず、乗車状態(1G’)でローダウンする設計のため、サイドスタンドのショート化が必要ありません。※前後のバランスを考慮して、フロント・リアあわせての交換が必要です。
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)