日々のメンテナンスに!スプレー・オイル・グリス特集


防錆潤滑剤 強力防錆 低臭タイプ

防錆潤滑剤 強力防錆 低臭タイプ モノタロウ
(216件のレビュー)

長期的な防錆が可能で、非鉄金属の防食効果にも優れています。
オイル特有の臭いを抑えた低臭性タイプです。

用途
機械部品の加工時や組立時の防錆。
ボルト、ナット等のネジ緩め。
各種産業機械の防錆・潤滑。
メッキ部分(亜鉛・クロム等)の長期防錆。
治工具などの防錆。
成分鉱油、石油系溶剤、添加剤、2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール、プロパン、ブタン タイプ低臭 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性 内容量1本(420mL)
関連資料: よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS): (0.3MB) RoHS指令対応証明書: (0.2MB)
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※本来の用途以外には使用しないでください。
※ノズルは付属いたしません。※内容物、洗浄廃液や容器を廃棄する場合は、都道府県の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08742571 -
679
747 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 216
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-05-20
用途:
植木の剪定ばさみ等の防錆と潤滑に
waka103 様 (その他業種)

効果は期待とおり。吹き出し部にチューブ形状が欲しい。価格面でも満足。

1人が参考にしています
2026-04-29
用途:
板金作業時の防錆、その他
製造業

価格的にお手頃なのが良い、気にせず使えます。
防錆効果も確かにあります、但し長期間(1か月以上)の効果は少し弱いかなと。

2026-04-17
用途:
機械のスライド部分へ注油
ワールドメンテナンス 様

匂いも少なくとても良いです。ノズルが付いていないのが残念なところです。

2026-02-25
用途:
現場でのナット外し
建設業・工事業

継続的に購入している安心のモノタロウ商品です。性能的に問題なく使用しております。以前は、細いノズルが付属していたような記憶でしたが、今回は付属なしでした。必要であれば古いの使い回しすれば問題はありません。

2026-07-10
用途:
自動車や原付の整備・防錆

「強力防錆」に期待して、自動車のフェンダー内やドアエッジ等に噴霧、原付のメッキ部分に塗布するなど防錆材として使用してきましたが、一時期商品が発注できなくなり、復活したと思ったら値段が200円ほど上がっておりましたので「不満」とさせていただきました。 機能的には問題なく、潤滑剤よりは防錆剤として期待しております。

MonotaROからの回答

中東情勢の影響で価格が高騰しておりご迷惑をお掛けし申し訳ございません。

2025-10-14
用途:
物置小屋シャッターの動作環境
個人のお客様

シャッターの動きか゛重くなったので低臭タイプの潤滑スプレーを使用.
軽くて臭いも無くシャッターの動きが軽くなりました。

2026-01-06
用途:
機械部品の脱脂
合同会社微細加工研究所 様

油分の取れが良く乾燥も早い。異臭がなく使いやすい。

対象商品:
08742571
2025-03-26
用途:
機械のメンテナンス

コスパ良くて、以前のような匂いも問題無い
ネットで迷わず、すぐ買えるのも良い

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 11
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆スプレーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/317/
2人が参考にしています
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス鋼の腐食の原因と対策
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/stainless_fusyoku/
2人が参考にしています
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シリコーングリースとシリコーンスプレーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/silicone_spray_grease/
2人が参考にしています
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防食剤の役割
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bousyokuizai/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆潤滑剤の特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bouseijyunkatuzai_feature/
2023-03-22
すべてのFAQを表示する