大口径エアホースワンタッチカプラー付
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
材質TPU
色ブルー
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-20~60℃
内径(Φmm)8.5
最高使用圧力(MPa)1.5
外径(Φmm)12.5
常用圧力(MPa)0.78
使用流体空気
空気接続口1/4ワンタッチカプラー
材質(カプラ)スチール(クロームメッキ)
内容量1巻
注意
※規定の流体以外には使用しないでください。※基準以上の圧力では使用しないでください。
※用途以外の使用はしないでください。
※ご使用環境によりカプラが錆びてエア漏れ等に繋がる場合がございますので定期メンテナンスを行って下さい。