夏季季節商品特集


サーキュレーター 14畳 固定 ダイヤル式

サーキュレーター 14畳 固定 ダイヤル式 アイリスオーヤマ サーキュレーター 14畳 固定 ダイヤル式 アイリスオーヤマ サーキュレーター 14畳 固定 ダイヤル式 アイリスオーヤマ サーキュレーター 14畳 固定 ダイヤル式 アイリスオーヤマ サーキュレーター 14畳 固定 ダイヤル式 アイリスオーヤマ サーキュレーター 14畳 固定 ダイヤル式 アイリスオーヤマ サーキュレーター 14畳 固定 ダイヤル式 アイリスオーヤマ サーキュレーター 14畳 固定 ダイヤル式 アイリスオーヤマ
(16件のレビュー)

《14畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》
パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。
手動で縦に360°風向き調節が可能です。
シンプルなデザインなので、オフィスでのご使用にも最適です。
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。

用途
サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。
エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環!
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします!
オフィスや工場の中でもご使用頂けます。
適合床面積14畳 機能上下角度調節・風量調節 質量(g)1500 電源(V)AC100 コード長さ(m)1.4 ハネ径(cm)18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×214×293 消費電力(W)(50/60Hz)34/28 首振角度(°)上下(手動):360 風量調整3段階 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53354894 PCF-MKM18N ブラック 64-8928-92
オープン
2,490
2,739 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
53354885
2025-07-12
用途:
自室(6畳間)での扇風機として
おもしろ屋ささき物流部 様 (卸売・小売業)

手軽な価格帯の扇風機を探していましたがこの商品の価格が魅力だったのと全商品10%引きの日と重なっていたので即、注文しました。

2025-07-10
用途:
室内の換気の際に使用
卸売・小売業

夏の時期は、必須商品だと思います。こだわりがあるわけではなかったですが
価格も安かったので、購入しました。実際に使用して、音も気にならなかったですが、強モードは、流石に気になります。

対象商品:
53354894
2024-08-29
用途:
空調改善
卸売・小売業

首振り機能は無いものの、そこそこ一定の風量で空調改善ができるので、使えます。最低限の機能でお値段も比較的お求めやすく。

対象商品:
53354885
2023-12-22
用途:
培養室空気循環
有限会社安比まいたけ 様 (農・林・水産業)

いつもこのファンを使ってます。コスパがいいので、出来れば耐久性がもっとほしい

対象商品:
53354885
2023-08-09
用途:
納涼まつり景品として使用
建設業・工事業

景品もらった人たちの意見はコンパクで性能もよく部屋の中での持ち運びに便利と好評

対象商品:
53354885
2023-07-21
用途:
自宅、家庭大工
運輸・通信業

自宅、家庭大工工事に購入しました。暑い日が続きますので、活躍を期待しています。

対象商品:
53354885
2023-01-11
用途:
居間の暖房温度の平均化
自動車・二輪車・自転車関連業

居間に設置している蓄熱暖房機で温まった空気がどうしても天井付近に溜まりやすく、この暖空気を足元の床まで循環させるのに使用し重宝しています。部屋は20畳位ですが、この14畳タイプでも十分です。ただ、風量スイッチの取り付け位置はファンの裏側で手探りです。このスイッチの位置は一考を要すると思います。

対象商品:
53354894
2023-02-06
用途:
お店のエアコンと併用
サービス業

天井が高めなのでエアコンだけだと足元と温度差が気になって併用してます。コンパクトですがパワーがあるので空気が循環してとても良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サーキュレーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/650/
2022-09-15