夏季季節商品特集


サーキュレーターアイ DC silent 22畳 上下左右首振り

サーキュレーターアイ DC silent 22畳 上下左右首振り アイリスオーヤマ サーキュレーターアイ DC silent 22畳 上下左右首振り アイリスオーヤマ サーキュレーターアイ DC silent 22畳 上下左右首振り アイリスオーヤマ サーキュレーターアイ DC silent 22畳 上下左右首振り アイリスオーヤマ サーキュレーターアイ DC silent 22畳 上下左右首振り アイリスオーヤマ サーキュレーターアイ DC silent 22畳 上下左右首振り アイリスオーヤマ サーキュレーターアイ DC silent 22畳 上下左右首振り アイリスオーヤマ サーキュレーターアイ DC silent 22畳 上下左右首振り アイリスオーヤマ

【22畳】【DCモーター】【静音】【全分解でお手入れ簡単】【上下左右首振り】
静音性に優れたDCモーター採用。換気から空気循環まで、オールシーズン大活躍のサーキュレーターです。
特殊形状のスパイラルグリルで、遠くまで風が届きムラなく撹拌します。
エアコンと併せて使用することで、お部屋の空気を効率的に循環させることができます。
図書館よりも静かな35dB未満(連続モード風量1~3の場合)
DCモーター搭載で省エネを実現。冷暖房も部屋干しも、効率よく空気を循環し節電に。
工具不要で全分解可能。ほこりが溜まりやすいファンやモーター部分もしっかり掃除ができます。
【消灯モード】「左右首ふり」ボタンを長押しすることで操作部LEDが消灯します。就寝時の眩しさを解決。
【消音モード】「上下首ふり」ボタンを長押しすることで消音します。操作ボタンを押した時の電子音を発生しないので、音が気にならずに眠れます。

質量(g)1700 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)1.8 ハネ径(cm)15 定格消費電力(W)23 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×309 風量 適合床面積22畳 風量調整6段階 リモコン 左右首振 上下首振 切タイマー2/4/8時間 リズム風 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61710366 PCF-SDS15T-EC-W ホワイト
オープン
9,990
10,989 (税込)
欠品中
61710375 PCF-SDS15T-EC-H グレー
オープン
9,990
10,989 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。