水害対策特集


ヘッドライト COB IPX3

ヘッドライト COB IPX3 モノタロウ ヘッドライト COB IPX3 モノタロウ ヘッドライト COB IPX3 モノタロウ ヘッドライト COB IPX3 モノタロウ ヘッドライト COB IPX3 モノタロウ ヘッドライト COB IPX3 モノタロウ ヘッドライト COB IPX3 モノタロウ ヘッドライト COB IPX3 モノタロウ
(217件のレビュー)

COBチップのため照射範囲が広く、多重影ができにくいため作業しやすい。

用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 全光束(Lm)150-75 材質本体:ナイロン、ABS、レンズ:PC 質量(g)60(電池別) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×40×44 保護等級IPX3 光源3W COB LED 使用電池単四電池×3(別売) 点灯方式強/弱/点滅 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)150(強)/75(弱) 照射角107.8度 防水保護等級IP-X3 照射距離(m)約22 電球の種類LED 内容量1台
関連資料: よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書: (1.6MB)
注意
※光を覗きこまないでください
※人に向けて照射しないでください
※用途以外に使用しないでください
※電池は付属しません。別途ご用意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31861236 -
599
659 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 217
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-04-08
用途:
倉庫での部品探し

倉庫が暗いので網パレットの中の細かい部品を探したり、部品の名前を確認するために使用しています。懐中電灯を使用していましたが、やはり両手が空かないと不便なのでヘッドライトを探しこちらを購入しました。電池がすぐ切れることもなく、日の短い冬季にずっと使えました。このお値段で良い買い物でした。

1人が参考にしています
対象商品:
31861236
2026-07-26
用途:
夜間の配達
株式会社あゆみん 様

安くて助かりました、付属のベルトが短くやっとセットできました、ヘルメットに固定する部品が必要です、無いとすぐに外れます、ガムテープで止めようと思います、あと数センチあれば

2026-06-09
用途:
防災対策用
不動産業

ヘルメットをかぶらない素の頭やキャップ越しでも装着可能なゴムバンド。
電池蓋があけにくい口コミが購入前はやや気になりましたが、
実際にはスムースでした 良い製品です

対象商品:
31861236
2026-04-10
用途:
キャンプや防災時の明かりとして
医療・福祉・介護関連業

暗い中でのアウトドア活動や作業時に重宝します。普段は防災袋に入れています。手持ちの懐中電灯だと片手が塞がってしまうので、両手が使えるのはとても便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
31861236
2026-02-04
用途:
夜間の農作業の時にハウスの照明だけでは手元が暗いので。
阿部農園 様 (農・林・水産業)

安いので良いやと頼んでみたら非常に明るくて使い勝手が良い。充電式のやや高めのも考えたが、単四3本で見えづらくなったら交換の方が良いので、これを買って正解だった。一つ心配なのは、類似品の場合ゴムのベルトが伸びやすいので、使ってるうちにベロベロにならないかちょっと不安。

1人が参考にしています
2026-04-20
用途:
屋根裏や床下の点検及び補修作業
サービス業

まず、この低価格でこの〝明るさ〟に感動しました。器具本体や装着用バンドの耐久性についてはまだ評価できませんが、購入を迷われている方には超お薦めです。

2026-04-10
用途:
被災時に使用
その他業種

電池を入れる蓋がものすごく硬く、
取扱説明書の写真も暗くてわかりにくく、肝心の蓋と本体の接合部分の拡大写真もなく、開け方もわかりにくい。
写真ではなくイラストで大きく解説して欲しい。
あまりにも硬かったので変なところを無理に押したり引いたりひねってみたりしてしまった。壊れなくてよかったが、改善して欲しい。
(二つ買ったうち、もうひとつは比較的簡単に開いた)

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。品質改善に努めて参ります。

2026-07-05
用途:
ガレージ内でのバイクの整備等

ゴムベルトは帽子無しでもちょうどいいサイズでした
明るさは少々もの足りないので
もっと照度を上げてほしい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
連続点灯時間を「強・弱・点滅」それぞれ教えてください。
回答:
連続点灯時間は下記の通りです。
なお、保証値ではございませんので、実際のご使用状況や環境により異なる場合がございます。

連続点灯時間(h):強:2、弱:6、点滅:4
2人が参考にしています
2024-06-21
質問:
防水保護等級「IPX3」とは、どの程度の防水効果がありますか。
回答:
「IPX3」とは、電子機器の防水性能を示すIPコードの表記体系において
8段階のうち、下から3番目に位置づけられる防水性能になります。

具体的には「降ってくる水滴の角度が斜め60度くらいであっても機器内部に悪影響を及ぼさない」程度の防水性です。
防水性能としては一般的なレベルですので、台風のような豪雨の中や水中ではご使用いただけません。
1人が参考にしています
2024-06-21