エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261443 |
|||
18V充電式ディスクグラインダ(本体のみ)
(27件のレビュー)高速回転&パワフルモータにより、各種作業をスピーディにこなします。
電子リミッタ(警告ランプ付)で、モータを保護しながら連続作業が可能です。
再起動防止機能(警告ランプ付)で、スイッチONの状態でバッテリを差し込んでも起動しません。
回転数(min-1[r.p.m])11000
付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)
適合バッテリー/BL1830、充電器/DC18RA
作業量(目安)コンクリートの筋付け/約11.6m(切込み深さ5mm)、鉄筋の切断/約38本(Φ10mm)
質量(kg)2.1(バッテリ含む)
長さ(mm)317
幅(mm)118
高さ(mm)118
電圧(V)18
研削砥石寸法(mm)(外径)100
研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(取付可能砥石厚さ3~6)
機能電子リミッタ(警告ランプ付)、再起動防止機能(警告ランプ付)、スーパーフランジ、サイドグリップ取付可能
適合バッテリーA-60464、A-60442
研削砥石寸法(mm)(内径)15
スイッチ種類スライドスイッチ
内容量1台
注意
※バッテリー・充電器・ケース別売
充電工具 本体 の新着商品
商品レビュー
2025-02-01
- 用途:
- 軽量鉄骨の切断
農・林・水産業
パワーとコードレスによう強さと便利さが良いと思います
- 対象商品:
- 32750715
2020-09-03
- 用途:
- タイルの目地カット
不動産業
いままでは10Vの他社製品で、作業していましたが今回はマキタの18Vにしましたので作業途中でインストールしてストップしてしまうことがありません。とても良かったです。
4人が参考にしています
- 対象商品:
- 32750715
2020-02-11
- 用途:
- 鎌や鍬の刃研ぎや、ビニールハウスパイプの切断。
ちょっと重めですが、電池を装着すると、まずまずのバランスで良いです。電源供給ができない、田んぼや、ハウスの天井作業には便利です。
5人が参考にしています
- 対象商品:
- 32750715
2020-04-20
- 用途:
- 太陽光発電所を制作する時
株式会社バヤン・ハーン東京 様
(建設業・工事業)
持ち歩きする時に便利です、バッテリーもマキタであればあうのでとても気に入ってます。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 32750715
2019-06-03
- 用途:
- 電源のない場所でのタイルカット等
有限会社佐野タイル屋 様
(建設業・工事業)
外壁等、移動が多い作業でコードを引き回さずに作業が出来るので大変重宝しています。
3人が参考にしています
- 対象商品:
- 32750715
2019-05-31
- 用途:
- 電気線を引く所が無い場合
建設業・工事業
握り手部分がもう少し細ければ
良いのですが、パワー不足は感じますが
ちょっと使うには便利で重宝します
2人が参考にしています