電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法

充電式クリーナー 18V カプセル式

充電式クリーナー 18V カプセル式 マキタ
(54件のレビュー)

18Vならではの強力な吸引力!
高輝度LEDライト付
パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。
T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。
使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。
ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。

集塵容量(L)0.65 吸込仕事率(W)37 連続使用時間(分)約20 充電時間(分)約22 付属品高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル 質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) セット内容本体のみ 長さ(mm)999 幅(mm)114 高さ(mm)152 電圧(V)直流18 スイッチ形状トリガースイッチ 集塵方式カプセル集じん式 適合バッテリーBL1830B 商品タイプ本体のみ 内容量1台
注意
※バッテリ・充電器別売
※寸法はノズル・パイプ装着時のものです
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35116925 CL180FDZW
10,500
7,998
8,798 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 54
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-05-15
用途:
消耗品交換時の粉塵等の清掃
建設業・工事業

従来から使っていますが、安定の使い易さで吸引力も問題なく
何度もリピートしています。
コンパクトでハンドリングも便利です。
今回、静音タイプの評判を聞き、そちらも購入しました。
使うのが楽しみです。

2026-08-12
用途:
お店の掃除
有限会社村田商店 様 (卸売・小売業)

軽くて充電式なのでコードが邪魔にならず使いやすいです。

対象商品:
35116925
2026-07-12
用途:
玄関の砂を取る為にこの掃除機を選んだ
鳥取刃物工業有限会社 様 (その他業種)

軽くで砂も取れるので、マキタの掃除機は良かった。また値段もリーズナブルでした。

2026-02-25
用途:
工事後清掃用

工事現場作業後に使用しています。
吸引力も問題なくコードレスなので便利です。
今回2台目を購入。アタッチメントも合わせて購入しました。

2025-03-21
用途:
ディーラーショールーム用
自動車・二輪車・自転車関連業

コードが無いのと軽さが、ストレスなく快適です。ヘッドがシンプルなのも手入れの手間がなく助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
35116925
2023-09-02
用途:
作業後の清掃清掃
不動産業

吸引力に満足 本体だけ買えるのはモノタロウだけなので

1人が参考にしています
対象商品:
35116925
2023-03-03
用途:
美容室の掃除
サービス業

夜、最後に使っています。
細かい毛も吸引してくれますし、ゴミも毎回捨てられてとても満足しています。

3人が参考にしています
対象商品:
35116925
2023-01-31
用途:
現場作業時
東工株式会社 様 (製造業)

吸引力も問題無く、軽い為持ち運びも楽です。
現場作業時の掃除に便利です。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。