エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261443 |
|||
充電式LEDスタンドライト
(13件のレビュー)防じん・防滴タフな光
AC100V&バッテリー(別売)が選んで使える
バッテリ切れを事前にお知らせ( バッテリ使用時 )
縦方向360°回転可能
照度 High1,150lx(Low750lx)
キャリングハンドル
ACコードすっきり収納
三脚&バイス取付可能(別販売品)
電源(V)100(ACコード使用時)、14.4もしくは18(バッテリー使用時)
照度(Lx)High 1150、Low 750
連続使用時間(時間)(14.4V/3.0Ah):<Low/High>約6/3、(14.4V/4.0Ah):<Low/High>約8/4、(18V/3.0Ah):<Low/High>約10/5、(18V/4.0Ah):<Low/High>約13.5/6.5、(18V/5.0Ah):<Low/High>約16.5/8
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)214×261×328
防塵防水性能IP63(ACコード使用時)、IP64(バッテリー使用時)
光束(Lm)High 750、Low 450
光源LED20灯10W
適合バッテリーA-60464、A-60698、A-60442、A-58235
質量(kg)2(バッテリ除く)
トラスコ品番494-0440
バッテリー容量(Ah)3.0/6.0
内容量1個
注意
※バッテリ、充電器別売
充電工具 本体 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 20363848
2022-04-11
- 用途:
- 既存建物の調査
株式会社茂田工業所 様
(建設業・工事業)
近くに電源が無く充電式なので助かりました。100V と両方使えるのでとても便利です。
- 対象商品:
- 20363848
2021-11-04
- 用途:
- 夜間作業や暗所な工事にて
建設業・工事業
明るい!
直視すると目が眩むぐらい 、明るいです。
充電池(バッテリー)とコンセントでも使用出来るのが良いです。
バッテリーはマキタ製の その他工具類と同じですので
転用しながら使用してます。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 20363848
2020-03-28
- 用途:
- 車とバイクのメンテ用に購入(停電時にも)
工房アル・ナスル 様
(運輸・通信業)
作業用に購入したのですがバッテリーも併用できるので災害時にも役に立つと思います。大きさや扱いやすさはさすがマキタと言う感じです。他のコードレス工具等とバッテリーが共通なのも利便性が良くお勧めです。
4人が参考にしています
- 対象商品:
- 20363848
2020-03-18
- 用途:
- 天井裏の作業
AC電源とバッテリー電源が使用でき明るく熱も発しないので使い勝手は良いです。ただ、バッテリー電源で移動して使用する際、束ねているAC100Vコンセントコードが邪魔になります。コードを着脱式にすればもっと良いのですが。
3人が参考にしています
- 対象商品:
- 20363848
2020-03-17
- 用途:
- 屋外のテント作業などで使用
ニポロジャパン株式会社 様
軽くて、明るくて、使い勝手がいいです。さすがマキタです。(マキタ好き)
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 20363848
2019-11-12
- 用途:
- 真っ暗なパイプシャフト
建設業・工事業
以前のモデルより明るさが一段と違い眩しいくらいでした。
バッテリー若しくは電源コードで使用できるところも良いと思います。
欲を言えば、コードでの使用中にバッテリーが充電されれば最高です。
3人が参考にしています