電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法

充電式ディスクグラインダ

充電式ディスクグラインダ マキタ 充電式ディスクグラインダ マキタ 充電式ディスクグラインダ マキタ 充電式ディスクグラインダ マキタ
(11件のレビュー)

安心を支える保護機能。
キックバックによる反動低減機能。
過負荷保護。過負荷による異常電流を感知し自動停止。
発熱保護。バッテリやコントローラが熱くなると自動停止。
再起動防止。ON状態でバッテリを差込んでも起動しません。
優れた冷却性能で、重負荷作業に対応
バッテリ残容量表示
脱着式ダストカバー
ソフトスタート

回転数(min-1[r.p.m])8500 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能 砥石厚さ3~6) 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード バッテリー電圧(V) バッテリー容量(Ah)
充電時間(分)
研削砥石寸法(mm)(外径)
研削砥石寸法(mm)(穴径) バッテリー 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 作業量(目安) 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42832746 GA404DZN - - 約55 100 - - 研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1) - - 2.3(バッテリ含む)
27,400
21,980
24,178 (税込)
当日出荷
42832877 GA504DZN - - - 125 - - 研削砥石36P、サイドグリップ、ロックナットレンチ35(782407-9) - - 2.5(バッテリ含む)
30,600
23,980
26,378 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-06-25
用途:
研磨や切断に
滝の湯旅館 様 (サービス業)

パワーもあり、充電式なので持ち運びが便利。
ただ少し重いです。

対象商品:
42832746
2024-09-06
用途:
作業期の修理等
フカヤヤスヒロ 様 (農・林・水産業)

重量感等とても気に入っています。購入して良かったです。

対象商品:
42832746
2023-04-24
用途:
溶接時の錆び、面取り加工など
建設業・工事業

ちょっとした部分や電源が取りにくいとこなどで、すぐ使用出きるので便利です。今のパワーで、電池部分も含め小型化されると尚良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
42832877
2020-10-15
用途:
木部研磨、塗装下処理、磨き

とてもパワフルです。電源コードがない分取り回しが気軽で、現場の作業も楽です。欠点をあえて挙げるなら、通常の有線より本体が長く、重いことでしょうか。

4人が参考にしています
対象商品:
42832746
2020-04-29
用途:
現場の切断、研磨に
ラーン・ワールド 様 (建設業・工事業)

3.6Aも両方の電池が使えてバッチリ。
仕事も能率も上がる。

1人が参考にしています
対象商品:
42832746
2019-12-11
用途:
配管作業
電気・ガス・熱供給・水道業

使いやすさはあるがやや重いのと本体全長が長い。
負荷の掛かる物はまだ切ってないが力は十分ありそう。

1人が参考にしています
対象商品:
42832746
2019-08-26
用途:
ちょとした作業
スズキ塗装 様 (建設業・工事業)

ちょとした作業で、延長コードなど、準備など手間が省ける。

対象商品:
42832746
2018-03-03
用途:
フェンス工事、解体
太田建装 様 (建設業・工事業)

非常に便利。今までは重い発電機をトラックに積んでたけど充電さえしとけばOK

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。