電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法

充電式LEDワークライト

充電式LEDワークライト マキタ 充電式LEDワークライト マキタ
(22件のレビュー)

USB機器が使えるUSBアダプタ機能搭載。
スマートフォンの充電や各種USB機器が使えて便利。
照射範囲を3段階切替。
光拡散樹脂(ランプカバー)。メインLEDの光を和らげ広範囲に照らします。
拡散用リフレクタ。サブLEDの光を遠く、広範囲に明るく照らします。
折り畳み収納可能なメタルフック(360°回転)
3段階スイッチ
握りやすいソフトグリップ
USB用スイッチオートオフ機能付き(自照式)
防じん・防滴「アプト」

電源(V)14.4/18 照度(Lx)(メインLED 0.5W×20灯)340、(メインLED 0.5W×10灯)310、(サブLED 2.0W×1灯)1900 連続使用時間(時間)(14.4V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約4/13、(14.4V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約9/28、(18V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約6.5/19、(18V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約14/43 USBタイプA型 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)361×79×121(BL1860取付け時、メタルフック収納時) 出力電圧(V)(USB出力端子)直流5.0 出力電流(A)(USB出力端子)2.1 光束(Lm)(メインLED 0.5W×20灯)710、(メインLED 0.5W×10灯)340、(サブLED 2.0W×1灯)130 光源メインLED 0.5W×20灯、メインLED 0.5W×10灯、サブLED 2.0W×1灯 適合バッテリーA-60698,A-60660,A-58235,A-60442,A-60464 質量(kg)0.42(バッテリ除く) バッテリー電圧(V)14.4/18 内容量1台
注意
※バッテリ・充電器別売
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42833778 ML807
13,400
9,998
10,998 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
42833778
2023-04-15
用途:
明るくて使い勝手が良いです
農・林・水産業

難を言えば、もう少し、小さい物が欲しかったです。意外と丈がありますから、置き場所を選びます。明るさ、操作性は問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
42833778
2023-06-25
用途:
制御盤製作、ケーブル接続
その他業種

明りが回り照らし、局部的にも照らされるので助かってます。

対象商品:
42833778
2021-04-12
用途:
暗い中の作業時
医療・福祉・介護関連業

照明のない場所、夜間の作業の際に使用させて頂いております。明るさも全面、片面と切り替えることができ、片面状態で壁に当てることで間接照明のように使用することができます。また、USB電源を取ることができるので、携帯の充電などにも便利です。

対象商品:
42833778
2020-05-06
用途:
地下ピット内清掃
南那須美装 様 (サービス業)

既設・新設にかかわらず、地下ピットに照明器具が設置されている所は少なく、今までは、電工ドラムや延長コードで電源を確保した上で、投光器などの照明器具を設置してからの作業であった。
このライトならば、バッテリ-の充電さえ出来ていれば、作業場所に行ってスイッチを入れさえすれば即作業を行えるので、効率がよい。
ただし、充電器・バッテリ-が高価なので、他の機材でそれらを揃えている人向けにはなってしまうかもしれない。

対象商品:
42833778
2020-05-07
用途:
常用ポータブル照明
株式会社ニューオーシャン 様 (サービス業)

電動工具等とバッテリーが共通なので大変便利です。非常用懐中電灯の代役にもなり、マルチポータブル照明として重宝しています。リピーターで複数個所有しています。

2人が参考にしています
対象商品:
42833778
2020-04-13
用途:
暗いところの照明
ハイムAI 様 (不動産業)

明るくて良いのですが、もう少し小型化したらもっとよい。

1人が参考にしています
対象商品:
42833778
2019-06-27
用途:
色々便利に使えます。
その他業種

色々使えて、ものすごく明るく、USB 端子付きでとても便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
42833778
2019-03-26
用途:
暗い電気が通っていない作業場
G.M.S株式会社 様

知り合いから作業場暗くて不便の為、種類が別の物を借りて使ってみて便利だと思い買って使用してます。明るくて大変助かってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。