電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法

充電式クリーナー 10.8V カプセル式

充電式クリーナー 10.8V カプセル式 マキタ 充電式クリーナー 10.8V カプセル式 マキタ
(8件のレビュー)

パワフル吸引で隙間に入り込んだゴミもしっかり吸引。
軽量ボディ!腕への負担を軽減し、快適お掃除。
1回の充電で部屋の隅々までお掃除。
簡単ゴミ捨てカプセル式でカプセル部をひねって外すだけ。
快適連続運転ワンタッチスイッチ。
スイッチを押し続ける必要がありません。
バッテリ切れお知らせ機能付高輝度LEDライト。
奥の奥まで届き、真っすぐ立てやすいノズル。
ゴミストッパ付でゴミのこぼれ落ちを防止。

仕様斜めカット吸込口・ストラップ付 長さ(mm)956 幅(mm)110 質量(kg)1(バッテリー・ノズル・パイプ除く) 高さ(mm)150 集塵容量(L)0.6 集塵方式カプセル集じん式 内容量1台
注意
※寸法はノズル・パイプ装着時のものです
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31444553 CL108FDSHW 30(パワフル)、20(強)、5(標準)
21,000
16,980
18,678 (税込)
当日出荷
31444569 CL108FDZW パワフル30/強20/標準5
7,700
5,998
6,598 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-06-30
用途:
作業スペースの掃除に使用します
その他業種

これまで普通の掃除機を使用していましたが、経年劣化でファンから臭いが出たりして使い難く買い替えを考えるようになり、そんなに広くない作業スペースなので省スペースでコードレスでも良いかと思い購入しました。
吸引力は及第点だと思いますが、稼働時間がもう少し延びると更に満足度が上がると思います。信頼できるマキタ製なので他の従業員にも好評です。

対象商品:
31444569
2025-09-17
用途:
手元にいつも置いてます
農・林・水産業

パイプを外して、ハンディクリーナーのように、手元に置いて使ってます
パワフルで手軽に使えて重宝してます
バッテリーも、空気入れと共用出来て、さすがマキタです

対象商品:
31444553
2024-07-30
用途:
作業用に購入しました。
運輸・通信業

軽くて使いやすくて、
狭いところでも使用できるので
満足してます。

対象商品:
31444569
2023-06-22
用途:
室内清掃用
建設業・工事業

手持ちのバッテリーがあるのでこの商品にしました。
紙パックは買い足さないとならないと思い、カプセル式にしましたが、思いのほかシンプルな作りで、
(サイクロン式を勝手にイメージしていたので)
後からフィルターを買い足しました。
カプセルのゴミを捨てる度、フィルターも交換して洗うようにしています。
この作業がめんどくさいので星ひとつ減らしましたが、
吸引力や取り回しは抜群です。

対象商品:
31444569
2021-02-01
用途:
掃除用
製造業

マキタの充電器があるので、掃除機と大容量のバッテリー(4.0ah)を購入しました。10.8vですが、以前使っていたコードレス(他社製)よりも吸引力があり満足しています。また、大容量のバッテリーにしたことで時間を気にせず掃除できる点も気に入りました。

対象商品:
31444553
2020-09-06
用途:
部屋の掃除
製造業

コンパクトで軽く使い勝手いいです。十分な吸引力があります。

1人が参考にしています
対象商品:
31444553
2019-06-20
用途:
施設内の階段清掃
医療・福祉・介護関連業

吸引力がすごく良く、軽いのでとても作業がしやすいです。

対象商品:
31444553
2019-12-11
用途:
マイホームの掃除
サービス業

吸い込みに関しては十分ですが、収納時スタンドは邪魔になるので壁につるして収納していますが紐の位置が悪く安定しません(CL100Dはバッテリーの後ろに付いていてピッタット収まった)。
次に充電器が大きすぎます、色も黒なので居間には違和感があります。
作業用に商品化されたものだと思いますが、家庭用として販売されるのであればリビングにもマッチするようなデザインを希望します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。