エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261443 |
|||
マキタ 100ミリ充電式ディスクグラインダ
付属品バッテリ(BL1860B)×2本、充電器(DC18RF)、ケース、研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)、サイドグリップ
対応製品PDC01(ポータブル電源)
長さ(mm)362
幅(mm)117
質量(kg)2.4(バッテリ含む)
高さ(mm)146
モーターハイパワーブラシレスモータ
研削砥石寸法(mm)(外径)100
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)
機能ブレーキ、自動変速、バッテリ残容量表示、ソフトスタート、キックバック低減機能
バッテリー容量(Ah)6
バッテリー電圧(V)直流18
充電器形名DC18RF
防塵防水性能APT
充電時間(分)約27(実用充電)、約40(フル充電)
適合バッテリーBL1860B
研削砥石寸法(mm)(内径)15
スイッチ種類パドルスイッチタイプ
1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm/6.0Ah):約16.8m
内容量1台