電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法

充電式保冷温庫(40Vmax&18V対応)

充電式保冷温庫(40Vmax&18V対応) マキタ 充電式保冷温庫(40Vmax&18V対応) マキタ 充電式保冷温庫(40Vmax&18V対応) マキタ 充電式保冷温庫(40Vmax&18V対応) マキタ 充電式保冷温庫(40Vmax&18V対応) マキタ 充電式保冷温庫(40Vmax&18V対応) マキタ 充電式保冷温庫(40Vmax&18V対応) マキタ
(4件のレビュー)

炎天下の過酷な暑さに
いつでも、キンキンに冷えた飲料で水分補給

付属品ショルダーベルト、ACアダプタ、シガーソケット用コード 質量(kg)16.1(BL4050F×2本装着時) 電源[リチウムイオンバッテリ] 直流36V(40Vmax)、[リチウムイオンバッテリ] 直流18V、[家庭用電源] AC100V 50/60Hz、[自動車シガーソケット] DC12-24V 能力[冷却]90W(-18℃)、[加熱]42W(60℃) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本機:663×341×372、庫内:323×240×261 方式温蔵:ワイヤヒータ加熱 内容積(L)20 冷却方式コンプレッサ・冷媒ガス(R134a:28g)圧縮 バッテリー電圧(V)36(40max)、18 感電保護クラスClass III 断熱材発泡ガス:ポリウレタンフォーム(シクロペンタン) 防水保護等級IPX4 電源側端子仕様[出力電圧] 直流5V、[出力電流] 直流2.4A、[形状] USB Aタイプ 内容量1台
注意
※バッテリ、充電器別売り
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 商品状態 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69557663 CW001GZO - オリーブ
78,700
59,980
65,978 (税込)
当日出荷
69557654 CW001GZ -
78,700
59,980
65,978 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
69557663
2026-07-25
用途:
工事現場の作業される方の熱中症対策
総合建設 設計施工 かみむら 様 (建設業・工事業)

冷蔵も冷凍も非常によく効きます。持ちやすいので重さもさほど気になりません。
冷蔵と冷凍を分けれるタイプがあるのを調べずに購入してしまったので、温度を2か所で分けれるタイプにすればよかったとー★です。
外に置くときは盗難されないか不安です。盗難防止策が簡単にできるとさらに良いですね。

2026-08-05
用途:
土木の野外作業時に使用
有限会社 谷崎組 様

サイズが丁度よいサイズであった。18Vにしたのだが長く冷やしておくには40Vが良かった。

対象商品:
69557654
2026-04-25
用途:
現場に飲み物を持って行く
寺阪瓦店 様 (建設業・工事業)

良く冷えます。車に積んで電源差して現場に着いたら
電源を又差すのでバッテリーは使わないので
バッテリースペースはいらないかも。

対象商品:
69557654
2022-01-21
用途:
建設現場作業時
株式会社マルキ松田組 様

持ち運びには少し重いのですが、この時期に温かい飲み物が飲めるのは非常にありがたいです。喜んで使用しています。

11人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。