電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法

充電式クリーナ(オリーブ) サイクロン一体型 直流36V

充電式クリーナ(オリーブ) サイクロン一体型 直流36V マキタ 充電式クリーナ(オリーブ) サイクロン一体型 直流36V マキタ 充電式クリーナ(オリーブ) サイクロン一体型 直流36V マキタ 充電式クリーナ(オリーブ) サイクロン一体型 直流36V マキタ 充電式クリーナ(オリーブ) サイクロン一体型 直流36V マキタ 充電式クリーナ(オリーブ) サイクロン一体型 直流36V マキタ 充電式クリーナ(オリーブ) サイクロン一体型 直流36V マキタ
(3件のレビュー)

付属品ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高機能フィルタ 長さ(mm)1106 幅(mm)113 質量(kg)1.8(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) オリーブ 高さ(mm)177 電圧(V)直流36 集塵容量(L)0.25 機能ハイパワーブラシレスモータ、パイプロック、LEDライト 集塵方式サイクロン一体型 適合バッテリーBL4025 内容量1台
関連資料: (6.4MB)
注意
※寸法はノズル・パイプ装着時のものです
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12935407 CL003GRDO 本体、バッテリBL4025×1本、急速充電器DC40RA パワフル:100/強:60/標準:35/エコ:15 本体+バッテリー
59,100
45,980
50,578 (税込)
当日出荷
12935425 CL003GZO 本体のみ パワフル:100、強:60、標準:35、エコ:15 本体のみ
24,000
19,980
21,978 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
12935407
2026-02-20
用途:
施設改修、住宅改装等
建設業・工事業

プラスターボード等の粉物を吸い込んだ後はフィルター清掃までバラさないと、やっぱり次は吸い込みが悪いのは下位モデルと変わらない。
逆に紙フィルターモデルの方が強いかも?
バッテリーはフルパワーだとバカ食いで直ぐ使えなくなるから、普段はレベル半分で良いですね。
オリーブ色は白いボード粉の汚れが目立つ、これは白いモデルの方が気にならないだろうね。

2025-05-15
用途:
自宅の掃除に
製造業

昔に買ったことのある掃除機は、パワーが足りず、ホコリが取り切れなくて、本当に不満だらけでした。ですが最近、家のリノベ作業でやってきた職人さんが、めちゃくちゃ快適そうに、マキタのこちらのクリーナーを使っていたのです。「工事のほこりや木屑もよく吸うし、よさそうですね」と聞いてみると、「こいつのパワーはスゴイし、充電も早く、ストレスがないんすよ。うちはみんなサイクロンのこれになりましたよ!」と実演して見せてくれました。歳を重ねると、もう大きな掃除機を出したりしまったりするのがおっくうで…。こればかり使いそうです。あと、もう少しだけ最高パワーが長持ちしてくれるとありがたいです。

対象商品:
12935407
2023-03-21
用途:
社内掃除
建設業・工事業

吸い込みもよく、場所もとらないので重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。