電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法

充電式クリーナ(ホワイト) サイクロン一体型 直流36V

充電式クリーナ(ホワイト) サイクロン一体型 直流36V マキタ 充電式クリーナ(ホワイト) サイクロン一体型 直流36V マキタ 充電式クリーナ(ホワイト) サイクロン一体型 直流36V マキタ 充電式クリーナ(ホワイト) サイクロン一体型 直流36V マキタ 充電式クリーナ(ホワイト) サイクロン一体型 直流36V マキタ 充電式クリーナ(ホワイト) サイクロン一体型 直流36V マキタ 充電式クリーナ(ホワイト) サイクロン一体型 直流36V マキタ
(1件のレビュー)

付属品ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高機能フィルタ 長さ(mm)1106 幅(mm)113 質量(kg)1.8(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) ホワイト 高さ(mm)177 集塵容量(L)0.25 機能ハイパワーブラシレスモータ、パイプロック、LEDライト 集塵方式サイクロン一体型 内容量1台
関連資料: (6.4MB)
注意
※寸法はノズル・パイプ装着時のものです
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
バッテリー容量(Ah)
バッテリー電圧(V)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12935416 CL003GRDW 本体、バッテリBL4025×1本、急速充電器DC40RA パワフル:100/強:60/標準:35/エコ:15 パワフル:約16、強:約25、標準:約40、エコ:80 2.5 36
59,100
45,980
50,578 (税込)
当日出荷
12935434 CL003GZW 本体のみ 100(パワフル)、60(強)、35(標準)、15(エコ) 約16(パワフル)、約25(強)、約40(標準)、約80(エコ)※1充電使用量(目安) 2.5(BL4025) 直流36(40max)
24,000
19,980
21,978 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2024-07-17
用途:
現場での清掃に

40Vでサイクロン一体式。期待して購入しましたが思っていたほど吸ってくれません。
ちょっと重いゴミはほとんど吸ってくれないし、サイクロンのカプセルの奥が埃だらけになる。しょっちゅうエアーで埃を吹き飛ばさなければならない。音は静かで良かったですけど。
現場用と言うより事務所用って感じです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。