電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法

充電式クリーナ(ホワイト) サイクロン一体型 直流18V

充電式クリーナ(ホワイト) サイクロン一体型 直流18V マキタ 充電式クリーナ(ホワイト) サイクロン一体型 直流18V マキタ 充電式クリーナ(ホワイト) サイクロン一体型 直流18V マキタ 充電式クリーナ(ホワイト) サイクロン一体型 直流18V マキタ 充電式クリーナ(ホワイト) サイクロン一体型 直流18V マキタ 充電式クリーナ(ホワイト) サイクロン一体型 直流18V マキタ 充電式クリーナ(ホワイト) サイクロン一体型 直流18V マキタ 充電式クリーナ(ホワイト) サイクロン一体型 直流18V マキタ
(3件のレビュー)

付属品ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高機能フィルタEX 長さ(mm)1066 幅(mm)113 質量(kg)1.7(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) ホワイト 高さ(mm)153 電圧(V)直流18 吸込仕事率(W)パワフル:100/強:60/標準:35/エコ:15 集塵容量(L)0.25 集塵方式サイクロン一体型 適合バッテリーBL1830 集じん量(L)0.25 内容量1台
注意
※寸法はノズル・パイプ装着時のものです
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25622670 CL286FDRFW 本体、バッテリー BL1830×1本、充電器 DC18RF 本体+バッテリー
51,700
39,980
43,978 (税込)
当日出荷
25622688 CL286FDZW 本体のみ 本体のみ
24,000
18,980
20,878 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-05-22
用途:
事務所内の床掃除
製造業

二つのフィルターに、両方とも微小粉末が詰まります。
持った感じが重い。

対象商品:
25622688
2024-06-21
用途:
作業現場の清掃
教育・研究機関

工具類と同じバッテリーが使えて、音が静かなのがいいです。吸引力は充分です。

2人が参考にしています
対象商品:
25622688
2023-10-08
用途:
店内掃除
サービス業

吸引した塵の量が見えるので便利。複数の従業員が使うので塵の量が外から見えることが大切。そうでないと自ら塵の量を確認して捨てる人が少ないので。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。