電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法

充電式マグネットライト(18V仕様)

充電式マグネットライト(18V仕様) マキタ 充電式マグネットライト(18V仕様) マキタ 充電式マグネットライト(18V仕様) マキタ 充電式マグネットライト(18V仕様) マキタ 充電式マグネットライト(18V仕様) マキタ 充電式マグネットライト(18V仕様) マキタ 充電式マグネットライト(18V仕様) マキタ 充電式マグネットライト(18V仕様) マキタ

充電式マグネットライト(18V)
◆強力マグネット付で自在に照らす
建機や重機のメンテナンス作業時などに、鉄系金属部へ簡単吸着し、手元を明るく照らせる充電式マグネットライト。
◆最大光束は強モードで1,200lm。
光束(lm)強:1,200/中:800/弱:500
照度(lx)強:1,750/中:1,150/弱:700
※照度(lx)ルクスは光源より先方0.5m。
◆底面にマグネットを配置
金属面に簡単吸着、鉄系金属部に吸着固定が可能。
※マグネットを使用する際は、マグネット面全体が接する平らな場所に設置してください。高所で使用する場合は、必ず市販のストラップやひもなどで落下防止処置をしてください。
◆狭所でも設置しやすい小型ボディ
[本機寸法(mm)]
ライトヘッド折りたたみ状態:長さ178×幅91×高さ161
ライトヘッド起こした状態:長さ178×幅91×高さ284
◆折りたたみ式回転ライトヘッド
多彩な角度可変で様々なシーンに対応。
水平300°(右90°/左210°) 垂直180°
発光面を内側にして折りたたむと自動で消灯します。
◆フックで吊り下げ可能
最大Φ50mmのパイプに吊り下げできる折りたたみ式メタルフック付。
◆主電源/3段階輝度切替スイッチ
輝度は強/中/弱で切替可能。
◆光拡散レンズ採用
多重の影を軽減し、目の負担を軽減。
◆マグネットカバー標準付属
マグネットで固定しない場合や金属の吸着防止に使用。
◆足場などに固定可能(要別販売品)
バイス 部品番号:A-58132
バイス用アダプタ 部品番号:A-00217
※製品への取り付けにはバイス用アダプタが必要です。
◆防滴・防じん「アプト」
※注意:本製品は水や粉じんによる影響が抑えられるように設計されていますが、水や粉じんによって故障しない事を保証するものではありません。
◆1充電連続使用時間(目安)
BL18120-12.0Ah 強:約18時間 中:約29時間 弱:約46時間
BL1890-9.0Ah 強:約14時間 中:約22時間 弱:約35時間
BL1860B-6.0Ah 強:約9時間 中:約14時間 弱:約22時間
BL1850B-5.0Ah 強:約7時間30分 中:約11時間 弱:約18時間
BL1830B-3.0Ah 強:約4時間 中:約6時間30分 弱:約10時間
※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
◆その他特長
・バッテリ切れお知らせ機能(減灯)
・スロー点灯(ソフトスタート)
・マグネットで固定した製品を外す際に持ちやすく、引っ張りやすいハンドル付

付属品標準:マグネットカバー 質量(kg)1.5 電圧(V)直流18 光源使用:LED 照度(Lx)強:1750/中:1150/弱:700 光束(Lm)強:1200/中:800/弱:500 内容量1台
関連資料: (2.09MB)
注意
※こちらの商品は本体のみ(バッテリ充電器別売り)です。
※写真のバッテリ・工具等は別販売品です。
※バイス・バイス用アダプタは別売品です。
※一部、写真で電圧の違うモデルを使用しています。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69924605 ML819
24,000
18,980
20,878 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。