電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法

18Vコードレスワークライト

18Vコードレスワークライト HiKOKI(ハイコーキ) 18Vコードレスワークライト HiKOKI(ハイコーキ) 18Vコードレスワークライト HiKOKI(ハイコーキ) 18Vコードレスワークライト HiKOKI(ハイコーキ) 18Vコードレスワークライト HiKOKI(ハイコーキ) 18Vコードレスワークライト HiKOKI(ハイコーキ)
(2件のレビュー)

「大光量で快適な明るさ」
明るさを調節できる調光機能付き
138°回転で角度調節が可能
USB機器の充電が可能
壁掛けが可能(木ねじの打込みが必要)
電池残量が一目でわかる残量ランプ搭載
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

用途工場などの工事用照明 電圧(V)18 電源仕様リチウムイオン電池18V(BSL18〇〇シリーズ)、マルチボルト蓄電池 LED白色LED(60個) 明るさ(Lm)700~4000 質量(kg)1.9 防塵防水性能IP65 内容量1台
注意
※電池・充電器別売り
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76898859 UB18DC (NN)
21,200
17,980
19,778 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
76898859
2024-09-05
用途:
作業灯として
教育・研究機関

少し価格高めですが、調光できるので丁度良い明るさで作業ができます。そして、バッテリーの保ちも長くすることが可能です。

1人が参考にしています
2024-10-24
用途:
暗所での軽微なメンテナンス
建設業・工事業

HiKOKI製のドリルを所有していたので購入しました。
明かるさや充電持ち時間など特に不便はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。