電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法

コードレス冷温庫

コードレス冷温庫 HiKOKI(ハイコーキ) コードレス冷温庫 HiKOKI(ハイコーキ) コードレス冷温庫 HiKOKI(ハイコーキ) コードレス冷温庫 HiKOKI(ハイコーキ) コードレス冷温庫 HiKOKI(ハイコーキ) コードレス冷温庫 HiKOKI(ハイコーキ) コードレス冷温庫 HiKOKI(ハイコーキ) コードレス冷温庫 HiKOKI(ハイコーキ)

「温かいと冷たいを同時に持ち歩き」
たっぷり入る大容量25Lタイプ
17段階温度設定(ー18℃~60℃)
庫内を2部屋に区切り、左右別々の温度設定が可能!アイスとジュースも同時に保冷できる
蓄電器2個装着で長時間の使用が可能(付属電池は1個で、1個でも運転可能)
シーンに合わせて3種類の電源に対応可
14.4V/18V/マルチボルト蓄電池
AC100V電源
自動車車載電源(シガーソケット)
安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる
本体に充電機能内臓(使用しながら蓄電池の充電可能)
12V出力ソケット、USB-A/USB-C端子搭載
庫内LED搭載で暗がりでも内容物が見やすい
JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

質量(kg)16.7(蓄電池装着時) 出力【USB】USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A・9V/2.2A、【12V】12V/10A(120W) 設定温度(℃)-18および-15~60(5℃単位)※2部屋モード時の最大設定温度差は60 充電時間(分)BSL36A18X:約135/BSL36B18X:約220(気温20℃時) 入力電源リチウムイオン電池14.4V/18V/マルチボルト、AC100V(50/60Hz)、車載電源DC12/24V 適合バッテリーBSL14××シリーズ、BSL18××シリーズ、マルチボルト蓄電池 内容量1台
関連資料: (2.56MB)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
使用温度範囲(℃)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21069529 UL18DBA (WMGZ) マルチボルト蓄電池(BSL36B18X)×1個、ACアダプタ(AC 100V・2A品)、車載用DCコード、ショルダーベルト、仕切板、バスケット フォレストグリーン 0~40(外気温) コンプレッサ・冷媒ガス(R134a:28g)圧縮 (BSL14XXシリーズ)14.4、(BSL18XXシリーズ)18
134,400
94,980
104,478 (税込)
4日以内出荷
21069538 UL18DBA (WMBZ) マルチボルト蓄電池(BSL36B18X)×1個、ACアダプタ(AC 100V・2A品)、車載用DCコード、ショルダーベルト、仕切板、バスケット サンドベージュ 0~40(外気温) コンプレッサ・冷媒ガス(R134a:28g)圧縮 (BSL14XXシリーズ)14.4、(BSL18XXシリーズ)18
134,400
94,980
104,478 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。