電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法

工事用充電サイクロン式クリーナー セット

工事用充電サイクロン式クリーナー セット Panasonic(パナソニック) 工事用充電サイクロン式クリーナー セット Panasonic(パナソニック) 工事用充電サイクロン式クリーナー セット Panasonic(パナソニック) 工事用充電サイクロン式クリーナー セット Panasonic(パナソニック) 工事用充電サイクロン式クリーナー セット Panasonic(パナソニック) 工事用充電サイクロン式クリーナー セット Panasonic(パナソニック) 工事用充電サイクロン式クリーナー セット Panasonic(パナソニック) 工事用充電サイクロン式クリーナー セット Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

目詰まりしやすい石こうボード粉もサイクロンで連続吸じん※1
ごみ捨て、お手入れ簡単!ゴミの量がひと目でわかる半透明のダストケース、クリーンカプセル方式のゴミフィルターでゴミの振るい落としがラク。
水洗いできるサイクロンユニット
隅や溝掃除にも便利なワンタッチブラシ
ローラータイプの新設計フロアノズル
18Vも14.4Vも使えるデュアル式

長さ(mm)555 幅(mm)160 高さ(mm)124 集塵方式サイクロン式 商品タイプ本体+バッテリ 内容量1セット
注意
※1:ごみフィルター掃除頻度がメーカー従来比1/6
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
集塵容量(L)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55669338 EZ37A5LJ1F-B 14.4 5.0 強:20、標準:9 0.25 強:約45、標準:約80 1.75 EZ9L48(14.4V 5.0Ah)
71,700
56,980
62,678 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
55669347 EZ37A5LJ1F-W 14.4 5.0 強:20、標準:9 0.25 強:約45、標準:約80 1.75 EZ9L48(14.4V 5.0Ah)
71,700
56,980
62,678 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
55669356 EZ37A5LJ1G-B 18 5.0 強:35、標準:9 0.25 強:約30、標準:約100 1.85 EZ9L54(18V 5.0Ah)
73,800
56,980
62,678 (税込)
当日出荷
55669365 EZ37A5LJ1G-W 18 5.0 強:35、標準:9 0.25 強:約30、標準:約100 1.85 EZ9L54(18V 5.0Ah)
73,800
56,980
62,678 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
55669374 EZ37A5PN1G-B 18 3.0 強:35、標準:9 0.25 強:約18、標準:約60 1.65 EZ9L53(18V 3.0Ah)
70,200
53,980
59,378 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
55669383 EZ37A5PN1G-W 18 3.0 強:35、標準:9 0.25 強:約18、標準:約60 1.65 EZ9L53(18V 3.0Ah)
70,200
52,980
58,278 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-05-21
用途:
オフィスの玄関や室内用
不動産業

フロアタイルの玄関口に落ちている細かい石などもしっかり吸い取ってくれます。マット上のゴミや、防火扉のすき間にたまった埃まで吸い取れました。
持ち手部分にバッテリーがあるため、やや重く感じます。音もそれなりにしますが、吸引力を考えると納得できる範囲だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。