エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261443 |
|||
充電式パワーランプ (本体のみ)
バウンスライト効果で部屋全体を明るく照らします。
人感センサー搭載で防犯効果あり。
マックスのリチウムイオンバッテリ14.4V・18V・25.2Vが使用可能です。
JP-L91850Aの電池パック使用時に、連続点灯時間 約8時間
用途暗い現場での作業用。
質量(kg)1.3(JP-L91850A装着時)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×141×314
機能人感センサー搭載
光源LED電球(口金E26)
バッテリー電圧(V)14.4V 18V 25.2Vの各種
光束(Lm)900
内容量1台