電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法

充電式ハンディクリーナー

充電式ハンディクリーナー MAX(マックス)[事務用品・工具]

パワーはそのままで、低静音70dB以下を実現しました。
吸い込み仕事率60W(JP-L91850A使用時)で、木くずや現場で出たゴミもグングン吸い取ります。
マックスならではのスタミナバッテリーで、最大50分(JP-L91850A使用時・風量は弱)の連続作業を実現しました。
お持ちの14.4VバッテリJP-L91440A(4.0Ah)、JP-L91415Aも使用可能です。
吸い込みの強さを強・弱の2段階に切換えできます。

用途現場の清掃作業。 付属品隙間ノズル・ワイドノズル・ノズルホルダ・延長パイプ・ダストバッグ・紙パック(10枚) 材質樹脂 長さ(mm)970 幅(mm)121 質量(kg)0.97(電池パック除く) 高さ(mm)139(電池パックなし・延長管/ワイドノズル取付時) 電圧(V)18/14.4 吸込仕事率(W)(18V電池パック使用時)60、(14.4V電池パック使用時)30 集塵容量(L)(ダストバッグ)0.5、(紙パック)0.33 連続使用時間(分)JP-L91440A(4.0Ah使用時):(強)約25、(弱)約50 バッテリー容量(Ah)4 電池パックJP-L91850A(5.0Ah)・JP-91825A(2.5Ah)・JP-L91440A・JP-L91430A(3.0Ah)・JP-L914(3.0Ah)・JP-L91415A(1.5Ah)・JP-L91415対応 商品タイプ本体 内容量1台
注意
※電池・充電器は別売です。
※吸込仕事率はゴミの入っていない状況での測定結果です。溜まっているゴミの量や目詰まりなどの原因により、吸込仕事率は低下する場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69557636 PJ-HC62
17,500
16,980
18,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。