池永鉄工
鉄 一人用 すきやき鍋 共柄
(1件のレビュー)
材質
鉄
質量(kg)
1
サイズ(cm)
17
外寸(mm)
Φ176
板厚(mm)
4
内径×深さ(mm)
Φ170×45
底径(Φmm)
170
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04909573
-
¥
2,400
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください