曜日別特売
- 鉄 一人用 すきやき鍋 共柄 池永鉄工 04909573

鉄 一人用 すきやき鍋 共柄

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
04909573
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,400
材質
鉄
質量(kg)
1
サイズ(cm)
17
外寸(mm)
Φ176
板厚(mm)
4
内径×深さ(mm)
Φ170×45
底径(Φmm)
170
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04909573
2016-12-18
用途: 一人鍋メニューに使用します。

サイズも丁度よく、一体物で塗装や作りも、しっかりしており、長く使えそうです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする