曜日別特売
3808908 いため兼用天ぷら鍋 ヨシカワ 76189350

3808908 いため兼用天ぷら鍋 ヨシカワ 76189350
3808908 いため兼用天ぷら鍋 ヨシカワ 76189350
3808908 いため兼用天ぷら鍋 ヨシカワ 76189350
3808908 いため兼用天ぷら鍋 ヨシカワ 76189350
3808908 いため兼用天ぷら鍋 ヨシカワ 76189350
3808908 いため兼用天ぷら鍋 ヨシカワ 76189350
3808908 いため兼用天ぷら鍋 ヨシカワ 76189350
3808908 いため兼用天ぷら鍋 ヨシカワ 76189350
3808908 いため兼用天ぷら鍋 ヨシカワ 76189350
3808908 いため兼用天ぷら鍋 ヨシカワ 76189350

いため兼用天ぷら鍋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76189350
品番
3808908
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

炒めものにも揚げ物にも使える兼用鍋。
鉄製で、炒めものはシャキッと仕上がります。
鍋の内側に、油量の適量ラインの目安になる刻印が入っています。
IHにもガス火にも、あらゆる熱源に使えます。

材質
本体/鉄(1.2mmクリアラッカー塗装)、ハンドル/天然木
質量(g)
560
サイズ(cm)
20
寸法(縦×横×高さ)(mm)
約350×205×132

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする