ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
枠組壁工法用金物 柱頭金物PC
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81285481
品番
10177126
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
柱と梁の接合用金具です。
トラスコ品番
715-1937
材質
JIS G 3302もしくはSGHC
幅(mm)
165
厚さ(mm)
1.6
高さ(mm)
150
タイプ
枠組壁工法用金物(Cマーク金物)
穴径(Φmm)
【釘】3.65
奥行(mm)
50
表面処理
溶融亜鉛めっき
注意
※施工の際は必ず付属の太め釘を使用して下さい。