曜日別特売
10177198 枠組壁工法用金物 あおり止め金物TS ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 81285465

10177198 枠組壁工法用金物 あおり止め金物TS ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 81285465
10177198 枠組壁工法用金物 あおり止め金物TS ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 81285465
10177198 枠組壁工法用金物 あおり止め金物TS ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 81285465
10177198 枠組壁工法用金物 あおり止め金物TS ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 81285465

枠組壁工法用金物 あおり止め金物TS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81285465
品番
10177198
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
¥259

垂木またはトラスと頭つなぎ・上枠の緊結用金具です。

トラスコ品番
715-1929
材質
JIS G 3302もしくはSGHC
幅(mm)
60
厚さ(mm)
1.2
高さ(mm)
165
タイプ
枠組壁工法用金物(Cマーク金物)
穴径(Φmm)
【釘】3.65
奥行(mm)
60
表面処理
溶融亜鉛めっき
注意
※施工の際は必ず付属の太め釘を使用して下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする