- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 排気系
- グランドアクシスのおすすめ人気ランキング
グランドアクシスのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新147件の「グランドアクシス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ジョーカー90 マフラー」、「グランドアクシス ベルト」、「BW'S100」などの商品も取り扱っております。
排気効率を向上させ、エンジンが持つ本来の性能を引出しながら、排気騒音に配慮したパワーサイレントオーバルサイレンサーを採用。エキゾーストパイプは腐食性に優れたステンレス製を採用。サイレンサー内部にはSP武川社独自の構造を採用することで、高い排気効率と静粛性を兼備えています。
ノーマル用マフラー。マフラーに穴が空いた時等の補修用に最適です。
メーカー
HONDA
適合車種
(AF61)トゥデイ
適合排気量(cc)
50
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
スクーター駆動系パーツの中で変速機能を持つプーリーとスーパードライブフェイスをセットにしたチューニングパーツです。駆動系の性能をフルに引き出すならコレ。
主な適合車種
グランドAXIS100 5FA全車種、BW'S100 4VP全車種
1セット
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
サイレンサーはステンレス製オーバルタイプをベースに個性的なコーン形状のマフラーエンドを採用。
マフラー交換時、サイレンサーが車両にインパクトを与え、カスタムイメージを高めます。又、交換することでエンジン性能を引き出し、中回転域から高回転域で出力アップが可能になります。
サイレンサー内部には特殊構造を採用することで、経年変化による音量増加を軽減し、はぎれの良い音質で排気音を演出します。
エキゾーストパイプは耐食性に優れたステンレス材を使用。
純正よりも抜けが良く、純正から交換するとスピードアップが期待できます。
メーカー
HONDA
適合車種
(AF34/35)ライブディオ/SR/ZX
適合排気量(cc)
50
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
Φ 110 サイズの極太サイレンサーを採用したオールステンレス製スポーツマフラーです。中~高回転域にかけて高出力化が図れます。
○近接排気音:85db
〇加速騒音:78db
〇2010年度加速騒音規制対応
○JMCA 認定番号:1114006031
○サイレンサー:ステンレス製
○エキゾーストパイプ:ステンレス製
○キャタライザー内蔵
※装着には別途マフラーガスケットが必要です。
○オプションマフラーガスケット H-06
70-963-11006 \250
リード125
JF45全車種
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
コミカルなチョイノリのスタイルにマッチするマフラーです。かわいさを演出します。
スチール製クロームメッキ仕上げ1ピース構造
※装着には別途マフラーガスケットが必要です。※レース専用
主な適合車種
チョイノリ/前カゴ付/セル付/SS(CZ41A)
軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。
安定したエンジン出力を維持しながら、最高速を向上させることが出来ます。セッティングに必要なウエイトローラーはSP武川社製スーパーXローラーをお薦めします。
国内製造の高品質商品です。マフラー交換時に必要不可欠な商品で、マフラーとシリンダーヘッドを密着させて排気漏れを防止します。お求めやすい少量での販売です。
材質
ステンレス【フィラー材(ブルー)を巻き付け】
公差
±0.5
オリジナルメーターパネルデザインの車種専用設計、120km/hスピードメーターです。
最高速度(km/h)
120
SS300。独自の隔壁構造により、心地よいサウンドと静粛性、また高速域を犠牲にせず扱いやすい中低速トルクという相反する条件を見事に両立いたしました。取り付けには追加工を一切必要とせず、スタンダード感覚の利便性と耐久性を徹底的に追及することにより、気軽にカスタムをお楽しみいただけます。また、装着済みのスタンダードバッフルのほかオプションのセミレーシングバッフルに交換するだけで音量や出力特性も3段階で調整が可能となっております。新基準採用。スチールウールには耐熱800℃を誇るリバーライトを採用。さらにグラスウールには新世代消音材ADテックスを採用。結果、従来品に比べ耐久性が飛躍的に向上しました。
主な適合車種
スマートDio・DioSTD(BA-AF56)・Dio DX(BA-AF57)・Z4キャブ(AF57)・Z4インジェクション(BA-AF63)
1個
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
クランクケース内で、激しいスロットルワークにより、絶えず加減され、引っ張りとたわみを繰り返しながら高速回転しているドライブベルトに要求されるものはなによりも強度。つぎに加減速に追従するためのしなやかさです。また実用性を考慮した耐久性も大切な要素です。
キタコケブラードライブベルトは、国内有数の一流メーカーで生産され、心線にスーパーアラミド繊維「ケブラー」を100%使用した、最強のドライブベルトとして大きな信頼を得ています。
材質比重の重い真鍮製
一体成型で、高速回転時のたわみが極めて少ない
ローラーカバーの材質は繊維質が多い為に、非常に優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れています。
新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。
鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現!
スプリング同梱
オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。
ノーマルドレンボルト等に使用可能。