インターホン・ドアホン・チャイムの新着商品
「インターホン・ドアホン・チャイムの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
アイホン2ユニット用フラットパネル
材質難燃性PC+ABS樹脂寸法(mm)260×320×10質量(g)約380備考VH(K)-RMB-R、VH(K)-RMD-「」、VM(K)-RM(V)U-「」、VM(K)-RM(V)T-「」専用品タイプ2ユニット用フラットパネル色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)
1台
¥13,980税込¥15,378
翌々日出荷
材質自己消火性PC+ABS樹脂形状壁埋込型寸法(mm)107×45.5×35質量(g)約55タイプ復旧ボタン付個別表示灯(1床用)電源電圧液晶表示灯またはアダプターより供給使用湿度範囲相対湿度75%未満使用周囲温度(℃)0~40色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
1台
¥8,498税込¥9,348
翌々日出荷
アイホンプライバシーカバー(1~3床用)
適合機種NFR-3X-1, NFR-3X-2, NFR-3X-3, NFR-3X-1T, NFR-3X-2T, NFR-3X-3T材質自己消火性ABS樹脂質量(g)約75備考1~3床用外形寸法(mm)137×235×25(高さ×幅×奥行)色調エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)
1台
¥1,998税込¥2,198
20日以内出荷
左右画角約170°の広角カメラで、広範囲の映像を見ながら通話が可能。エントランスカメラ連動
仕様●埋込ボックス:GT-D4-BOX●局数:8局●露出ボックス:GT-202HB材質パネル・フレーム/亜鉛ダイカスト形状壁取付型(専用埋込ボックスGT-D4-BOX)(専用露出ボックスGT-202HB)寸法(mm)225×270×18質量(kg)約2.3タイプカメラ付集合玄関機電源電圧GT-BCとGT-VBCから供給保護等級防雨型(JIS C 0920 IPX3 相当)機能フルキー式使用周囲温度(℃)-10~+60色調ペールベージュマイカメタリック(近似色 日本塗料工業会 B19-80A メタリック)通話方式拡声自動交互通話カメラ仕様1/4型カラーCMOS
1台
¥319,800税込¥351,780
翌々日出荷
アイホンカメラ付ドアホン端末(露出型)
インターホンの概念を変えるインターホン。IPネットワークに対応することにより、これまでのインターホンではできなかったことを可能にする、新しいインターホンシステム、それがIX( アイエックス)システムです。商業施設・工場・社会インフラの事業所・オフィスビルなど幅広い導入先のニーズに対応することができます。使いやすさ、導入のしやすさを追求しました。来訪者応対・コミュニケーション・緊急通報・映像監視システムを統合。呼出・通話機能といったインターホンの基本機能にとどまらず、業務用途で求められる多彩な機能を搭載しています。映像を活用して非対面でも円滑なコミュニケーションを実現。無人化・省人化拠点の遠隔コミュニケーションも、映像による的確な状況把握でスムーズに行えます。映像による円滑なコミュニケーション。サーバーレスで省スペース・省施工・低コスト。施工や管理の手間が少なく、あらゆる規模の施設で導入しやすいシステムです。豊富な機能でさまざまな施設に導入可能。商業施設、工場、社会インフラの事業所、オフィスビル、学校、駐輪場・駐車場、公園など、多様な施設の目的・用途に対応でき
材質難燃性ABS樹脂形状壁取付型寸法(mm)129×96.8×42電源PoE(IEEE802.3af準拠)保護等級防塵・防まつ型(JIS C 0920 IP54)通信方式自動交互通話使用周囲温度(℃)-10~+60色調本体/フラネルブラック(N2 近似マンセル値)、パネル/シルバー適合ボックスJIS1個用スイッチボックスプロトコルIPv4/IPv6, TCP/UDP, SIP, HTTP/HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, MLD, SMTP, SFTP, DHCP, NTP, DNS
アイホンドアホン端末(露出型)
インターホンの概念を変えるインターホン。IPネットワークに対応することにより、これまでのインターホンではできなかったことを可能にする、新しいインターホンシステム、それがIX( アイエックス)システムです。商業施設・工場・社会インフラの事業所・オフィスビルなど幅広い導入先のニーズに対応することができます。使いやすさ、導入のしやすさを追求しました。来訪者応対・コミュニケーション・緊急通報・映像監視システムを統合。呼出・通話機能といったインターホンの基本機能にとどまらず、業務用途で求められる多彩な機能を搭載しています。映像を活用して非対面でも円滑なコミュニケーションを実現。無人化・省人化拠点の遠隔コミュニケーションも、映像による的確な状況把握でスムーズに行えます。映像による円滑なコミュニケーション。サーバーレスで省スペース・省施工・低コスト。施工や管理の手間が少なく、あらゆる規模の施設で導入しやすいシステムです。豊富な機能でさまざまな施設に導入可能。商業施設、工場、社会インフラの事業所、オフィスビル、学校、駐輪場・駐車場、公園など、多様な施設の目的・用途に対応でき
仕様●パケット配信方式:ユニキャスト●呼出先登録端末数:20端末×10グループ●暗号化方式:TLS1.2●音声コーデック:G.711(μ-law,A-law)/G.722材質難燃性ABS樹脂形状壁取付型寸法(mm)160×100×23.5質量(g)約390規格HQi認定品電源PoE(IEEE802.3af Class0)保護等級防塵・防まつ型(JIS C 0920 IP54)消費電流(mA)待受時約38、最大約70通信方式拡声自動交互通話使用周囲温度(℃)-40~+60色調本体/フラネルブラック(N2 近似マンセル値)、パネル/シルバー適合ボックスJIS1個用スイッチボックスプロトコルIPv4/IPv6, TCP/UDP, SIP, HTTP/HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, MLD, SMTP, SFTP, DHCP, NTP, DNSLANイーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)Auto MDI/MDI-X対応
1台
¥73,980税込¥81,378
翌々日出荷
アイホンドアホン端末
材質本体/難燃性ABS樹脂、パネル/ステンレス形状壁埋込型寸法(mm)120×120×3.7質量(g)約390電源PoE(IEEE802.3af Class0)方式パケット配信:ユニキャスト、暗号化:TLS1.2対応呼出先登録端末数:20端末×10グループ保護等級耐塵・防噴流型(JIS C 0920 IP65)、耐衝撃:IK08通信方式拡声自動交互通話使用周囲温度(℃)-40~+60色調パネル/シルバー(縦目ヘアライン仕上げ)適合ボックスJIS2個用中型四角アウトレットボックス深型プロトコルIPv4/IPv6, TCP/UDP, SIP, HTTP/HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, MLD, SMTP, SFTP, DHCP, NTP, DNS消費電流待受時約33mA 最大約70mA対応コーデック音声:G.711(μ-law,A-law)/G.722LANイーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)Auto MDI/MDI-X対応
1台
¥54,980税込¥60,478
翌々日出荷
アイホンカメラ付ドアホン端末(露出型)
インターホンの概念を変えるインターホン。IPネットワークに対応することにより、これまでのインターホンではできなかったことを可能にする、新しいインターホンシステム、それがIX( アイエックス)システムです。商業施設・工場・社会インフラの事業所・オフィスビルなど幅広い導入先のニーズに対応することができます。使いやすさ、導入のしやすさを追求しました。来訪者応対・コミュニケーション・緊急通報・映像監視システムを統合。呼出・通話機能といったインターホンの基本機能にとどまらず、業務用途で求められる多彩な機能を搭載しています。映像を活用して非対面でも円滑なコミュニケーションを実現。無人化・省人化拠点の遠隔コミュニケーションも、映像による的確な状況把握でスムーズに行えます。映像による円滑なコミュニケーション。サーバーレスで省スペース・省施工・低コスト。施工や管理の手間が少なく、あらゆる規模の施設で導入しやすいシステムです。豊富な機能でさまざまな施設に導入可能。商業施設、工場、社会インフラの事業所、オフィスビル、学校、駐輪場・駐車場、公園など、多様な施設の目的・用途に対応でき。SXVGA対応
材質難燃性ABS樹脂形状壁取付型寸法(mm)160×100×23.5質量(g)約420備考ONVIF profile S対応規格HQi認定品電源PoE(IEEE802.3af Class0)方式パケット配信:ユニキャスト、マルチキャスト、暗号化:TLS1.2対応呼出先登録端末数:20端末×10グループ保護等級防塵・防まつ型(JIS C 0920 IP54)機能夜間照明LED付通信方式拡声自動交互通話使用周囲温度(℃)-10~+60色調本体/フラネルブラック(N2 近似マンセル値)、パネル/シルバー適合ボックスJIS1個用スイッチボックスプロトコルIPv4/IPv6, TCP/UDP, SIP, HTTP/HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, MLD, SMTP, SFTP, DHCP, NTP, DNS消費電流待受時約40mA 最大約108mA最低被写体照度(Lux)5カメラ仕様1/3型CMOS SXVGA 1280×960(約120万画素)対応コーデック音声:G.711(μ-law,A-law)/G.722LANイーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)Auto MDI/MDI-X対応
1台
¥119,800税込¥131,780
翌々日出荷
左右画角約170°の広角カメラで、広範囲の映像を見ながら通話が可能。エントランスカメラ連動
仕様局数:4局適合埋込ボックス:GT-D4-BOX、露出ボックス:GT-202HB材質パネル・フレーム/亜鉛ダイカスト形状壁取付型(専用埋込ボックスGT-D4-BOX)(専用露出ボックスGT-202HB)寸法(mm)225×270×18質量(kg)約2.2タイプカメラ付集合玄関機電源電圧GT-BCとGT-VBCから供給保護等級防雨型(JIS C 0920 IPX3 相当)機能フルキー式使用周囲温度(℃)-10~+60色調ペールベージュマイカメタリック(近似色 日本塗料工業会 B19-80A メタリック)通話方式拡声自動交互通話カメラ仕様1/4型カラーCMOS
1台
¥289,800税込¥318,780
翌々日出荷
玄関子機接続可。受話器接続可。画面上の説明などは英語表示となります。日本語で表示することはできません。
仕様●オプション機器:24V AC/DC 1A(無電圧メーク)●呼出音:1ピンポーン、ピンポーン/2ピンポンピンポン、ピンポンピンポン/3ピンポンパン、ピンポンパン、ピンポンパン、ピンポンパン/4ピリピリピリ/5リピリピリ…●増設親機:3台●録画件数:最大40件(1件最大6画像)●録画保存:最大10件材質本体/難燃性ABS樹脂、アクリルパネル部/難燃性樹脂形状壁取付型寸法(mm)140×190×30質量(g)約470備考別売のハンドセット(GT-HSA)を取付可タイプモニター付親機電源電圧(V)DC24 電源アダプターより供給機能録画機能付消費電流(mA)最大260ディスプレイ3.5型TFTカラー液晶使用周囲温度(℃)0~40画素数23万画素色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)適合ボックスJIS3個用スイッチボックス接続台数【玄関子機】1台通話方式拡声自動交互通話/プレストーク通話
1台
¥56,980税込¥62,678
翌々日出荷
アイホンドアホンセットAC電源プラグ式
仕様呼出音:2点打電子チャイム音(ピンポーン)、玄関子機:1台セット内容親機(T-M)×1台、玄関子機(A-55)×1台材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付型質量(g)約200備考防雨形(JIS C 0920 IPX3 相当)消費電力(W)待受時0.6 最大2電源電圧親機から供給外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)131×99×30色調ブラウン(モダンブラウン)適合ボックスJIS1個用スイッチボックス通話方式拡声通話
1台
¥15,980税込¥17,578
20日以内出荷
アイホンドアホン端末(パネル無し)
仕様●パケット配信方式:ユニキャスト●呼出先登録端末数:20端末×10グループ●暗号化方式:TLS1.2●音声コーデック:G.711(μ-law,A-law)/G.722材質難燃性ABS樹脂形状壁埋込型寸法(mm)71.5×88×54.3質量(g)約180電源PoE(IEEE802.3af Class0)保護等級防塵・防まつ型(JIS C 0920 IP54)(正位置0°で取り付けた場合のみ)消費電流(mA)待受時約33、最大約70通信方式拡声自動交互通話使用周囲温度(℃)-10~+50プロトコルIPv4/IPv6, TCP/UDP, SIP, HTTP/HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, MLD, SMTP, SFTP, DHCP, NTP, DNSLANイーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)Auto MDI/MDI-X対応
1台
¥51,980税込¥57,178
翌々日出荷
モニター付ワイヤレス子機 ボタン数を最小限にすることで、シンプルでより使いやすくなりました。業界最薄の22mmのスリム設計。モニター付親機は、従来品(WM-1ME-T)よりさらに1mm薄くなって登場。よく使う通話/終了ボタンを大きく配置。他の機能ボタンを目立たなく配置することで、シンプルなデザインになりました。録画映像の再生時には、録画された日付・日時を一緒に確認できるので、いつ誰が来たのかがわかり安心です。ワンタッチズーム ズーム操作により約1.5倍で表示。拡大位置は9種類より選べます。家族が身近に感じられる内線通話 モニター付親機とワイヤレス子機で通話ができます。一斉呼出…家族全員に呼びかけることができます。個別呼出…話したい相手だけを選んで呼出・通話ができます。カメラレンズ角度が上・下・左・右・斜めに調整可能、角度調整範囲が広がり、様々な設置箇所に対応できるようになりました。内線通話 用途に合わせて個別呼出や一斉呼出ができます。
セット内容モニター付親機(WS-1ME-T)、カメラ付き玄関子機(JU-DA)タイプテレビドアホンワイヤレスセット(1:4タイプ)電源AC電源直結式機能録画再生機能付
1台
¥29,980税込¥32,978
翌々日出荷
アイホン警報表示灯付玄関子機
仕様警報表示灯電流:10mA、通電表示灯電流:1mA材質難燃性ABS樹脂形状壁埋込型型式(戸外表示器型式確認番号)97-SD2-0343寸法(mm)190×114×52タイプ警報表示灯付玄関子機出力インピーダンス:600Ω音量警報:70dB電源電圧(V)DC4.5~6(インターホン・電話機から供給)保護等級防雨型(JIS C 0920 IPX3 相当)色調ブラック(N1 近似マンセル値)適合ボックスJIS3個用スイッチボックス・縦取付通話方式拡声同時通話
1台
¥9,198税込¥10,118
翌々日出荷
アイホン親機(ACプラグ式)
仕様●増設親機:1台(同一親機)●外形寸法(高さ×幅×奥行)(mm):210×82×40●玄関子機:1台材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付形質量(g)約500消費電力(W)待受時1.2 最大5.5電源電圧(V)AC100 50/60Hz使用周囲温度(℃)0~40色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)適合ボックスJIS1個用スイッチボックス通話方式ハンズフリー(自動交互通話)
1台
¥11,980税込¥13,178
20日以内出荷
アイホンカメラ付集合玄関機(10キー式)
NFCリーダー搭載、NFCマークあり。NFC2対応のICカードで、オートドアの解錠が可能なため、入退居時の登録・削除がしやすく集合住宅用としても最適。左右画角約170°の広角カメラで、広範囲の映像を見ながら通話が可能。エントランスカメラ連動
仕様埋込ボックス:GT-D-BOX材質パネル/ステンレス、本体・ケース/自己消火性PC+ABS樹脂、シャーシ/自己消火性ABS樹脂形状壁埋込型(専用埋込ボックスGT-D-BOX)寸法(mm)320×150×5.2質量(kg)約1.2タイプカメラ付集合玄関機保護等級防塵・防まつ形(JIS C 0920 IP54 相当)機能NFC搭載(Type A, F)ディスプレイ3.5型TFTカラー液晶使用周囲温度(℃)-10~+60画素数約23万画素色調パネル/ヘアライン仕上げ、本体/黒通話方式拡声自動交互通話カメラ仕様1/4型カラーCMOS
防犯・防災機能と見やすさ・使いやすさを兼ね備えたセキュリティテレビドアホンです。大きく見やすい7型ワイドのタッチパネル。来訪者の顔や人数をしっかり確認でき、タッチパネルに表示されるボタンも大きく、操作がスムーズ。ご家族みんなが見やすく、安心して使っていただけます。すぐれた操作性も大きな特長です。便利で多彩な機能をスムーズに使いこなすことができるインターホンを追求しました。防犯・防災の各種センサーがインターホンと連動し、緊急事態にはインターホンに通知。大切なわが家をしっかり見守ります。さらに、画面に映る来訪者の映像だけでなく留守中の来訪者もしっかり録画するため、お出かけも安心。住戸用自動火災報知設備対応
用途屋内専用材質自己消火性PC+ABS樹脂形状壁埋込型型式(日本消防検定協会検定合格品)受第26~13号寸法(mm)240×180×59.5質量(kg)約1.3備考別売受話器(VHW-HSW)取付可タイプ住戸用自動火災報知設備対応規格HQi認定品消費電力(W)待受時2.2 最大12.5電源電圧(V)AC100 50/60Hz機能お知らせ保存件数:40件(1件最大6画像)、お知らせ保護件数:10件(録音データ含む)、モニター付・録画有音圧警報:70dB以上(前方1m・音声は除く)ディスプレイ7型TFTカラー液晶ディスプレー(タッチパネル)使用周囲温度(℃)0~40セキュリティ非常、ガス漏れ、火災、バス、トイレ、コール、過電流、防犯画素数約115万画素色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)適合ボックス専用埋込ボックス(A-T1、A-TC1)接続台数増設機:2台(うちワイヤレス基地局は1台まで)、玄関子機:1台、補助音響装置:1台通話方式拡声自動交互通話/プレストーク通話
1台
¥97,980税込¥107,778
翌々日出荷
アイホン受話器付端末(黒)
インターホンの概念を変えるインターホン。IPネットワークに対応することにより、これまでのインターホンではできなかったことを可能にする、新しいインターホンシステム、それがIX( アイエックス)システムです。商業施設・工場・社会インフラの事業所・オフィスビルなど幅広い導入先のニーズに対応することができます。使いやすさ、導入のしやすさを追求しました。来訪者応対・コミュニケーション・緊急通報・映像監視システムを統合。呼出・通話機能といったインターホンの基本機能にとどまらず、業務用途で求められる多彩な機能を搭載しています。映像を活用して非対面でも円滑なコミュニケーションを実現。無人化・省人化拠点の遠隔コミュニケーションも、映像による的確な状況把握でスムーズに行えます。映像による円滑なコミュニケーション。サーバーレスで省スペース・省施工・低コスト。施工や管理の手間が少なく、あらゆる規模の施設で導入しやすいシステムです。豊富な機能でさまざまな施設に導入可能。商業施設、工場、社会インフラの事業所、オフィスビル、学校、駐輪場・駐車場、公園など、多様な施設の目的・用途に対応でき
仕様●パケット配信方式:ユニキャスト●呼出先登録端末数:20端末×10グループ●暗号化方式:TLS1.2●音声コーデック:G.711(μ-law,A-law)/G.722材質難燃性PC+ABS樹脂形状壁取付型寸法(mm)192×90×67質量(g)約520電源PoE(IEEE802.3af Class0)消費電流(mA)待受時約38、最大約95通信方式自動交互通話(受話器同士の通話のみ同時通話)使用周囲温度(℃)0~40色調フラネルブラック(N2 近似マンセル値)適合ボックスJIS1個用スイッチボックスプロトコルIPv4/IPv6, TCP/UDP, SIP, HTTP/HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, MLD, SMTP, SFTP, DHCP, NTP, DNSLANイーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)Auto MDI/MDI-X対応
1台
¥59,980税込¥65,978
翌々日出荷
共同住宅用自動火災報知設備対応
用途屋内専用材質自己消火性PC+ABS樹脂形状壁埋込型型式(日本消防検定協会検定合格品)受第26~13号寸法(mm)240×180×59.5質量(kg)約1.3備考別売受話器(VHW-HSW)取付可タイプ共同住宅用自動火災報知設備対応規格HQi認定品消費電力(W)待受時2.5 最大13.5電源非常:電圧/DC24V、消費電流/待受時約30mA 最大約300mA電源電圧(V)AC100 50/60Hz機能お知らせ保存件数:40件(1件最大6画像)、お知らせ保護件数:10件(録音データ含む)、モニター付・録画有音圧警報:70dB以上(前方1m・音声は除く)ディスプレイ7型TFTカラー液晶ディスプレー(タッチパネル)使用周囲温度(℃)0~40セキュリティ非常、ガス漏れ、火災、バス、トイレ、コール、過電流、防犯画素数約115万画素色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)適合ボックス専用埋込ボックス(A-T1、A-TC1)接続台数増設機:2台(うちワイヤレス基地局は1台まで)、玄関子機:1台、補助音響装置:1台通話方式拡声自動交互通話/プレストーク通話
1台
¥99,980税込¥109,978
翌々日出荷
アイホン集合玄関機(シルバー)
D種設置必要
材質アルミ形状壁埋込型寸法(mm)350×200×20質量(kg)約1.5備考キースイッチは別途用意タイプ集合玄関機方式解錠:暗証番号(4桁)またはキースイッチ、選局:テンキー部屋番号選局方式(3桁または4桁)電源電圧(V)DC12(制御装置または電源アダプターから供給)保護等級防雨型(JIS C 0920 IPX3 相当)色調チタニッシュシルバー適合ボックス専用ボックス(VGX-DBOX)消費電流待受時70mA 最大200mA通話方式拡声(同時)通話
1台
¥199,800税込¥219,780
翌々日出荷
アイホン住宅情報盤(共同住宅用・露出型)
シンプルなセキュリティ機能と使いやすさを備えたインターホン。セキュリティシステムを簡単な操作で使いこなせるのが、DASH WISM GPの魅力。単身・少数世帯の賃貸マンションにも最適なインターホンシステムです。通話中に解錠ボタンが点滅して操作をガイド。解錠ボタンの位置を知らせてくれます。話器の追加もできます。受話器は耳元で音声が聞こえるので、高齢者にも使いやすく快適です。住戸玄関子機の呼出ボタンを長押しすると、室内の居住者様に声で呼びかけることができます。住宅情報盤の前にいなくても、帰宅に気付くことができます。外の騒音などでハンズフリー通話がスムーズにできない時に、通話ボタンを押しながら強制的に送話ができます。露出型または埋込型の2タイプをご用意。設置場所の形状や居住者様のご希望など、さまざまなニーズに合わせてお選びいただけます。居住者様の高まる防災への意識に応え、セキュリティ機能を搭載。緊急時は、住宅情報盤の画面にピクトが表示され、警報音声で通知します。気象庁の「緊急地震速報(予報)」をインターネットから取得し、予測震度・予測到達時間を音声とモニター表示で通報します。万一の非常事態を知らせるセキュリティ機能を搭載。受話器の増設が可能。住戸玄関子機の呼出ボタンを長押しすると、室内で応答する前に話しかけられます。
材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付型型式(日本消防検定協会検定合格品)受第20~2号寸法(mm)230×155×39.5質量(g)約950備考別売受話器(VHW-HSK)取付可タイプ共同住宅用自動火災報知設備対応消費電力(W)待受時約2.5 最大約8.5電源電圧(V)AC100 50/60Hzセキュリティ非常、ガス漏れ、火災、コール色調本体・パネル/スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)適合ボックスJIS2個用スイッチボックス(セパレーター付)接続台数玄関子機:1台、補助音響装置:1台、室内子機:最大2台(うちワイヤレス基地局は1台まで)。VM-RSを接続する場合は、最大1台。玄関子機:1台、補助音響装置:最大2台通話方式拡声自動交互通話、通話路数:1通話路
1台
¥76,980税込¥84,678
翌々日出荷
アイホン生活情報盤
「VIXUSADVANCE(ヴィクサス アドバンス)」は、マンションにおけるコンシェルジュサービスのサポート機能をさらに充実させ、居住者様の満足度向上を目指したインターホンです。一歩先の上質なマンションライフを実現します。スマートフォンやタブレットを利用することで外出先でも来訪者様の映像確認、通話が可能です。管理室親機を管理パソコンを組み合わせることでワンランク上のサービス提供が可能になります。駐車場・ラウンジといった共用施設の利用状況を部屋にいながら確認・予約することができます。エントランスのデザインコンセプトに合わせたパネルをご用意。来訪者様を特別な雰囲気でお出迎えします。住戸用自動火災報知設備対応
用途屋内専用仕様録画件数:40件(1件最大15秒)、録画保護:10件(録音データ含む)材質自己消火性PC+ABS樹脂形状壁埋込型寸法(mm)170×230×25質量(g)約580備考VIXUS ADVANCEシステム専用。別売の受話器(VKW-HS)を取付可タイプ住戸用自動火災報知設備対応規格HQi認定品消費電力待受時130mA 最大320mA電源電圧(V)DC24(住戸装置または電源アダプターより供給)機能タッチパネル、録画機能、P型3級受信機非対応音圧警報:70dBspl以上(前方1m・音声は除く)ディスプレイ7型TFT液晶ディスプレー(タッチパネル)使用周囲温度(℃)0~40セキュリティ非常、ガス漏れ、トイレ、バス、漏水画素数約115万画素色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)適合ボックス専用埋込ボックス(A-YVJ、A-YCVJ)またはJIS2個用スイッチボックス通話方式同時通話
1台
¥169,800税込¥186,780
翌々日出荷
アイホン住宅情報盤(共同住宅用)
ディアリスとは、住むひと・訪れるひとへの「親愛なる想い」をかたちにした、暮らしに寄り添うインターホンシステムです。住空間に美しく調和するフラットデザイン。その研ぎ澄まされたシンプルさが、空間に調和をもたらします。住空間に美しく調和するフラットデザイン。7型画面による見やすさと安心の機能で住むひとのマンションライフにそっと寄り添います。マンションの雰囲気を決める集合玄関機。設置される集合玄関機のテンキーをタッチパネル画面に表示することでフラットなデザインを実現。先進性と高級感を演出します。凹凸のないスタイリッシュなデザインに7型ワイドタッチパネル画面を採用。通話に入る前に来訪用件を確認できる取次ぎ機能やスマートスピーカーとの連携で、毎日の生活がより便利になります。お手持ちのスマートフォンやタブレットで、外出先でも来訪者の応対、解錠が可能です。宅配ボックスで荷物をお預かりすると帰宅時に集合玄関機が音声で荷物のお預かりをお知らせ。お部屋に戻る前に荷物を確認できるので、荷物の取り忘れを防ぎます。集合玄関機はタッチパネルを採用することで、先進性を演出。パネルはカラーコンセプトに合わせて選べる2種類をラインアップ。居住者様とのコミュニケーションの円滑化により管理業務をサポートします。配送中の荷物の伝票番号をオートロックの解錠キーに。住戸前まで荷物がとどくオートロック解錠ソリューションです。自動火災報知設備とインターホン設備を一体化させたことにより、省スペースで省施工・省コスト化を実現。dearisシリーズに対応した一体盤です。
用途屋内専用材質難燃性PC+ABS樹脂形状壁埋込型電源電圧(V)AC100 50/60Hzディスプレイ7型TFT液晶ディスプレー(タッチパネル)使用周囲温度(℃)0~40セキュリティ非常、ガス漏れ、火災、トイレ、バス、漏水画素数約115万画素色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)通話方式同時通話
アイホン住宅情報盤(共同住宅用・埋込型)
シンプルなセキュリティ機能と使いやすさを備えたインターホン。セキュリティシステムを簡単な操作で使いこなせるのが、DASH WISM GPの魅力。単身・少数世帯の賃貸マンションにも最適なインターホンシステムです。通話中に解錠ボタンが点滅して操作をガイド。解錠ボタンの位置を知らせてくれます。話器の追加もできます。受話器は耳元で音声が聞こえるので、高齢者にも使いやすく快適です。住戸玄関子機の呼出ボタンを長押しすると、室内の居住者様に声で呼びかけることができます。住宅情報盤の前にいなくても、帰宅に気付くことができます。外の騒音などでハンズフリー通話がスムーズにできない時に、通話ボタンを押しながら強制的に送話ができます。露出型または埋込型の2タイプをご用意。設置場所の形状や居住者様のご希望など、さまざまなニーズに合わせてお選びいただけます。居住者様の高まる防災への意識に応え、セキュリティ機能を搭載。緊急時は、住宅情報盤の画面にピクトが表示され、警報音声で通知します。気象庁の「緊急地震速報(予報)」をインターネットから取得し、予測震度・予測到達時間を音声とモニター表示で通報します。万一の非常事態を知らせるセキュリティ機能を搭載。受話器の増設が可能。住戸玄関子機の呼出ボタンを長押しすると、室内で応答する前に話しかけられます。
仕様通話路数:1通話路材質自己消火性ABS樹脂形状壁埋込型寸法(mm)240×150×19.5質量(g)約980備考別売受話器(VHW-HSW)取付可タイプ共同住宅用自動火災報知設備対応電圧(V)非常電源:DC24消費電力(W)待受時約2.5 最大約8.5電源電圧(V)AC100 50/60Hz消費電流(mA)非常電源:待受時約40、最大約300型式検定合格番号(日本消防検定協会検定合格品)受第20~2号セキュリティ非常、ガス漏れ、火災、コール色調本体/スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)、パネル/シルバー適合ボックス専用埋込ボックス接続台数【玄関子機】1台、【補助音響装置】1台通話方式拡声自動交互通話
1台
¥76,980税込¥84,678
翌々日出荷
1台
¥7,998税込¥8,798
翌々日出荷
アイホンモニターなし子機
無線LAN接続対応モデルのみ接続可能。住宅情報盤より給電。最大1台まで接続できます
材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付型寸法(mm)210×90×41質量(g)約350タイプモニターなし子機電源電圧親機より供給機能住宅情報盤から給電。最大1台のみ接続可。本商品を接続した場合は他の増設機、ワイヤレス基地局の接続はできません。使用周囲温度(℃)0~40色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)適合ボックスJIS1個用スイッチボックス警報音・音量70dB以上通話方式拡声自動交互通話
1台
¥41,980税込¥46,178
翌々日出荷
共同住宅用自動火災報知設備対応
用途DASH WISMシステム専用(屋内専用)仕様●お知らせ保存件数:40件●お知らせ保護件数:10件(録音データ含む)材質自己消火性PC+ABS樹脂形状壁埋込型寸法(mm)240×180×19.5質量(kg)約1.3備考別売受話器(VHW-HSW)取付可タイプ共同住宅用自動火災報知設備対応規格HQi認定品電圧(V)非常電源:DC24消費電力(W)待受時3.2 最大15電源電圧(V)AC100 50/60Hz機能タッチパネル、録画機能消費電流(mA)非常電源:待受時約40、最大約300ディスプレイ7型TFT液晶ディスプレー(タッチパネル)使用周囲温度(℃)0~40型式検定合格番号(日本消防検定協会検定合格品)受第26~13号セキュリティ非常、ガス漏れ、火災、トイレ、バス、コール、漏水画素数約115万画素色調本体/スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)、パネル/ブラック(N1 近似マンセル値)適合ボックス専用埋込ボックス(A-T1、A-TC1)警報音・音量70dB以上(前方1m・音声は除く)接続台数【増設親機】2台(うちワイヤレス基地局は1台まで)、【玄関子機】1台、【補助音響装置】1台通話方式拡声自動交互通話/プレストーク通話
1台
¥139,800税込¥153,780
翌々日出荷
アイホン住宅情報盤(共同住宅用)
共同住宅用自動火災報知設備対応
材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付型備考別売受話器(VHW-HSK)取付可タイプ共同住宅用自動火災報知設備対応電源電圧(V)AC100 50/60Hz色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)
D種設置必要
仕様録画録音件数:100台、対象玄関子機:4系統、暗証番号:暗証番号(4桁、2種類)、管理室親機数:2台、録画件数:1通話路適合キースイッチ:KS-222,KS-232 美和ロック(株)製、KS-2,3シリーズ (株)ゴール製/KS-122 美和ロック(株)製は付属の取付金属を使用。集合玄関機数:3台材質アルミ、自己消火性ABS樹脂形状壁埋込型寸法(mm)350×300×20質量(kg)約1.8備考逆マスターキースイッチは別途ご用意くださいタイプ集合玄関機方式選局:テンキー部屋番号選局方式(3桁または4桁)電源電圧(V)AC100 50/60Hz保護等級防雨型(JIS C 0920 IPX3 相当)機能制御部内蔵色調チタニッシュシルバー適合ボックス専用埋込ボックス(VHX-D-BOX)消費電流待受時8W 最大13W通話方式拡声通話
1台
¥289,800税込¥318,780
翌々日出荷
アイホンカメラ付ドアホン端末(埋込型)
インターホンの概念を変えるインターホン。IPネットワークに対応することにより、これまでのインターホンではできなかったことを可能にする、新しいインターホンシステム、それがIX( アイエックス)システムです。商業施設・工場・社会インフラの事業所・オフィスビルなど幅広い導入先のニーズに対応することができます。使いやすさ、導入のしやすさを追求しました。来訪者応対・コミュニケーション・緊急通報・映像監視システムを統合。呼出・通話機能といったインターホンの基本機能にとどまらず、業務用途で求められる多彩な機能を搭載しています。映像を活用して非対面でも円滑なコミュニケーションを実現。無人化・省人化拠点の遠隔コミュニケーションも、映像による的確な状況把握でスムーズに行えます。映像による円滑なコミュニケーション。サーバーレスで省スペース・省施工・低コスト。施工や管理の手間が少なく、あらゆる規模の施設で導入しやすいシステムです。豊富な機能でさまざまな施設に導入可能。商業施設、工場、社会インフラの事業所、オフィスビル、学校、駐輪場・駐車場、公園など、多様な施設の目的・用途に対応でき。SXVGA対応
材質難燃性ABS樹脂形状壁埋込型寸法(mm)230×160×10質量(g)約650備考ONVIF profile S対応規格HQi認定品電源PoE(IEEE802.3af Class0)方式パケット配信:ユニキャスト、マルチキャスト、暗号化:TLS1.2対応呼出先登録端末数:20端末×10グループ保護等級防塵・防まつ型(JIS C 0920 IP54)機能夜間照明LED付通信方式拡声自動交互通話使用周囲温度(℃)-10~+60色調本体/フラネルブラック(N2 近似マンセル値)、パネル/シルバー適合ボックス専用埋込ボックスプロトコルIPv4/IPv6, TCP/UDP, SIP, HTTP/HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, MLD, SMTP, SFTP, DHCP, NTP, DNS消費電流待受時約40mA 最大約108mA最低被写体照度(Lux)5カメラ仕様1/3型CMOS SXVGA 1280×960(約120万画素)対応コーデック音声:G.711(μ-law,A-law)/G.722LANイーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)Auto MDI/MDI-X対応
1台
¥119,800税込¥131,780
翌々日出荷
アイホン生活情報盤(住戸用)
「VIXUSADVANCE(ヴィクサス アドバンス)」は、マンションにおけるコンシェルジュサービスのサポート機能をさらに充実させ、居住者様の満足度向上を目指したインターホンです。一歩先の上質なマンションライフを実現します。スマートフォンやタブレットを利用することで外出先でも来訪者様の映像確認、通話が可能です。管理室親機を管理パソコンを組み合わせることでワンランク上のサービス提供が可能になります。駐車場・ラウンジといった共用施設の利用状況を部屋にいながら確認・予約することができます。エントランスのデザインコンセプトに合わせたパネルをご用意。来訪者様を特別な雰囲気でお出迎えします。住戸用自動火災報知設備対応
用途屋内専用仕様●録画件数:40件(1件最大15秒)●録画保護:10件(録音データ含む)材質自己消火性PC+ABS樹脂形状壁埋込型寸法(mm)170×230×55.5質量(g)約880備考VIXUS ADVANCEシステム専用。別売の受話器(VKW-HS)を取付可タイプ住戸用自動火災報知設備対応規格HQi認定品消費電力(W)待受時4 最大13電源電圧(V)AC100 50/60Hz機能タッチパネル、録画機能ディスプレイ7型TFT液晶ディスプレー(タッチパネル)使用周囲温度(℃)0~40型式検定合格番号(日本消防検定協会検定合格品)受第30~13号セキュリティ非常、ガス漏れ、火災、トイレ、バス、漏水画素数約115万画素色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)適合ボックス専用埋込ボックス(A-YVJ、A-YCVJ)警報音・音量70dBspl以上(前方1m・音声は除く)接続台数【玄関子機】1台、【補助音響装置】最大2台通話方式同時通話
1台
¥189,800税込¥208,780
翌々日出荷
アイホン生活情報盤(共同住宅用)
「VIXUSADVANCE(ヴィクサス アドバンス)」は、マンションにおけるコンシェルジュサービスのサポート機能をさらに充実させ、居住者様の満足度向上を目指したインターホンです。一歩先の上質なマンションライフを実現します。スマートフォンやタブレットを利用することで外出先でも来訪者様の映像確認、通話が可能です。管理室親機を管理パソコンを組み合わせることでワンランク上のサービス提供が可能になります。駐車場・ラウンジといった共用施設の利用状況を部屋にいながら確認・予約することができます。エントランスのデザインコンセプトに合わせたパネルをご用意。来訪者様を特別な雰囲気でお出迎えします。共同住宅用自動火災報知設備対応
用途屋内専用仕様録画件数:40件(1件最大15秒)、録画保護:10件(録音データ含む)、分配出力数:2分配、録画件数:2通話路・2映像路材質自己消火性PC+ABS樹脂形状壁埋込型型式(日本消防検定協会検定合格品)受第30~13号寸法(mm)170×230×55.5質量(g)約900備考VIXUS ADVANCEシステム専用。別売の受話器(VKW-HS)を取付可タイプ共同住宅用自動火災報知設備対応規格HQi認定品消費電力(W)待受時4 最大13電源非常:電圧/DC24V、消費電流/待受時約40mA 最大約300mA電源電圧(V)AC100 50/60Hz機能タッチパネル、録画機能音圧警報:70dBspl以上(前方1m・音声は除く)ディスプレイ7型TFT液晶ディスプレー(タッチパネル)使用周囲温度(℃)0~40セキュリティ非常、ガス漏れ、火災、トイレ、バス、漏水画素数約115万画素色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)適合ボックス専用埋込ボックス(A-YVJ、A-YCVJ)接続台数玄関子機:1台、補助音響装置:最大2台通話方式同時通話
1台
¥199,800税込¥219,780
翌々日出荷
アイホンモニター付インターホン端末(黒)
インターホンの概念を変えるインターホン。IPネットワークに対応することにより、これまでのインターホンではできなかったことを可能にする、新しいインターホンシステム、それがIX( アイエックス)システムです。商業施設・工場・社会インフラの事業所・オフィスビルなど幅広い導入先のニーズに対応することができます。使いやすさ、導入のしやすさを追求しました。来訪者応対・コミュニケーション・緊急通報・映像監視システムを統合。呼出・通話機能といったインターホンの基本機能にとどまらず、業務用途で求められる多彩な機能を搭載しています。映像を活用して非対面でも円滑なコミュニケーションを実現。無人化・省人化拠点の遠隔コミュニケーションも、映像による的確な状況把握でスムーズに行えます。映像による円滑なコミュニケーション。サーバーレスで省スペース・省施工・低コスト。施工や管理の手間が少なく、あらゆる規模の施設で導入しやすいシステムです。豊富な機能でさまざまな施設に導入可能。商業施設、工場、社会インフラの事業所、オフィスビル、学校、駐輪場・駐車場、公園など、多様な施設の目的・用途に対応でき。モニター付インターホン端末ごとに最大9,998端末までアドレス登録が可能です。出入口の多い大型施設にも対応できます。スイッチングHUBの追加や光ケーブルへの変換、VPN接続により、広大な敷地内や離れた拠点間でも導入できます。配線を敷設できない場所では、無線LANアクセスポイントなどと連携したシステム構築も可能です。PoEスイッチに各端末をつなぐだけで接続できます。
材質難燃性PC+ABS樹脂寸法(mm)172×220×31.7質量(g)約700(卓上時 約900)備考ONVIF profile S対応タイプ7型モニター付インターホン端末規格HQi認定品電源PoE(IEEE802.3af Class0)方式パケット配信:ユニキャスト、マルチキャスト、暗号化:TLS1.2通信方式自動交互通話/交互通話(プッシュトーク時)ディスプレイ7型TFT液晶 WVGA 800×480(約115万画素)使用周囲温度(℃)0~40色調フラネルブラック(N2 近似マンセル値)適合ボックスJIS3個用スイッチボックスプロトコルIPv4/IPv6, TCP/UDP, SIP, HTTP/HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, MLD, SMTP, SFTP, DHCP, NTP, DNS設置形態卓上・壁取付両用型消費電流待受時66mA 最大155mAカメラ仕様1/4型CMOS VGA 640×480(約30万画素)対応コーデック映像:H.264/AVC/Motion-JPEG、音声:G.711(μ-law,A-law)/G.722アドレス設定方式アドレス帳登録数:500端末(システム最大9998端末)LANイーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)Auto MDI/MDI-X対応
1台
¥159,800税込¥175,780
翌々日出荷
住戸用自動火災報知設備対応
用途屋内専用材質自己消火性PC+ABS樹脂形状壁埋込型型式(日本消防検定協会検定合格品)受第26~13号寸法(mm)240×180×59.5質量(kg)約1.3備考別売受話器(VHW-HSW)取付可タイプ住戸用自動火災報知設備対応規格HQi認定品消費電力(W)待受時2.5 最大13.5電源非常:電圧/DC24V、消費電流/待受時約30mA 最大約300mA電源電圧(V)AC100 50/60Hz機能お知らせ保存件数:40件(1件最大6画像)、お知らせ保護件数:10件(録音データ含む)、モニター付・録画有音圧警報:70dB以上(前方1m・音声は除く)ディスプレイ7型TFTカラー液晶ディスプレー(タッチパネル)使用周囲温度(℃)0~40セキュリティ非常、ガス漏れ、火災、バス、トイレ、コール、過電流、防犯画素数約115万画素色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)適合ボックス専用埋込ボックス(A-T1、A-TC1)接続台数増設機:2台(うちワイヤレス基地局は1台まで)、玄関子機:1台、補助音響装置:1台通話方式拡声自動交互通話/プレストーク通話
1台
¥99,980税込¥109,978
翌々日出荷
アイホン住宅情報盤(住戸用)
シンプルなセキュリティ機能と使いやすさを備えたインターホン。セキュリティシステムを簡単な操作で使いこなせるのが、DASH WISM GPの魅力。単身・少数世帯の賃貸マンションにも最適なインターホンシステムです。通話中に解錠ボタンが点滅して操作をガイド。解錠ボタンの位置を知らせてくれます。話器の追加もできます。受話器は耳元で音声が聞こえるので、高齢者にも使いやすく快適です。住戸玄関子機の呼出ボタンを長押しすると、室内の居住者様に声で呼びかけることができます。住宅情報盤の前にいなくても、帰宅に気付くことができます。外の騒音などでハンズフリー通話がスムーズにできない時に、通話ボタンを押しながら強制的に送話ができます。露出型または埋込型の2タイプをご用意。設置場所の形状や居住者様のご希望など、さまざまなニーズに合わせてお選びいただけます。居住者様の高まる防災への意識に応え、セキュリティ機能を搭載。緊急時は、住宅情報盤の画面にピクトが表示され、警報音声で通知します。気象庁の「緊急地震速報(予報)」をインターネットから取得し、予測震度・予測到達時間を音声とモニター表示で通報します。カンタン操作で安心のセキュリティ機能。自動火災報知設備に対応した住宅情報盤。
仕様通話路数:1通話路材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付型寸法(mm)230×155×39.5質量(g)約950備考別売受話器(VHW-HSK)取付可タイプ住戸用自動火災報知設備対応消費電力(W)待受時約2.5 最大約8.5電源電圧(V)AC100 50/60Hz型式検定合格番号(日本消防検定協会検定合格品)受第20~2号セキュリティ非常、ガス漏れ、火災、コール色調本体/スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)、パネル/シルバー適合ボックスJIS2個用スイッチボックス(セパレーター付)接続台数【玄関子機】1台、【補助音響装置】1台通話方式拡声自動交互通話
1台
¥54,980税込¥60,478
翌々日出荷
共同住宅用自動火災報知設備対応
用途DASH WISMシステム専用(屋内専用)仕様●お知らせ保存件数:40件●お知らせ保護件数:10件(録音データ含む)材質自己消火性PC+ABS樹脂形状壁埋込型寸法(mm)240×180×19.5質量(kg)約1.3備考別売受話器(VHW-HSW)取付可タイプ共同住宅用自動火災報知設備対応電圧(V)非常電源:DC24消費電力(W)待受時3.2 最大15電源電圧(V)AC100 50/60Hz機能スプリンクラー対応消費電流(mA)非常電源:待受時約40、最大約300ディスプレイ7型TFT液晶ディスプレー(タッチパネル)使用周囲温度(℃)0~40型式検定合格番号(日本消防検定協会検定合格品)受第26~13号画素数約115万画素色調本体/スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)、パネル/ブラック(N1 近似マンセル値)適合ボックス専用埋込ボックス(A-T1、A-TC1)警報音・音量70dB以上(前方1m・音声は除く)接続台数【増設親機】2台(うちワイヤレス基地局は1台まで)、【玄関子機】1台、【補助音響装置】1台通話方式拡声自動交互通話/プレストーク通話
1台
¥139,800税込¥153,780
翌々日出荷
アイホン住戸主装置
用途屋内専用材質自己消火性ABS樹脂形状壁内取付型寸法(mm)200×250×55質量(g)約950備考VIXUS ADVANCE専用タイプ住戸主装置消費電力(W)待受時9 最大21電源電圧(V)AC100 50/60Hz使用周囲温度(℃)0~40色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)接続台数増設機:VKZ-RまたはVJW-W 1台(VJ-RWは3台)、QEH-1CDA 最大2台、外設スピーカー:2台、玄関子機:1台、生活情報盤:最大2台(1台は増設機に設定したVKZ-R)
1台
¥139,800税込¥153,780
翌々日出荷
アイホン住宅情報盤(住戸用・埋込型)
シンプルなセキュリティ機能と使いやすさを備えたインターホン。セキュリティシステムを簡単な操作で使いこなせるのが、DASH WISM GPの魅力。単身・少数世帯の賃貸マンションにも最適なインターホンシステムです。通話中に解錠ボタンが点滅して操作をガイド。解錠ボタンの位置を知らせてくれます。話器の追加もできます。受話器は耳元で音声が聞こえるので、高齢者にも使いやすく快適です。住戸玄関子機の呼出ボタンを長押しすると、室内の居住者様に声で呼びかけることができます。住宅情報盤の前にいなくても、帰宅に気付くことができます。外の騒音などでハンズフリー通話がスムーズにできない時に、通話ボタンを押しながら強制的に送話ができます。露出型または埋込型の2タイプをご用意。設置場所の形状や居住者様のご希望など、さまざまなニーズに合わせてお選びいただけます。居住者様の高まる防災への意識に応え、セキュリティ機能を搭載。緊急時は、住宅情報盤の画面にピクトが表示され、警報音声で通知します。気象庁の「緊急地震速報(予報)」をインターネットから取得し、予測震度・予測到達時間を音声とモニター表示で通報します。万一の非常事態を知らせるセキュリティ機能を搭載。受話器の増設が可能。住戸玄関子機の呼出ボタンを長押しすると、室内で応答する前に話しかけられます。
仕様通話路数:1通話路材質自己消火性ABS樹脂形状壁埋込型寸法(mm)240×150×19.5質量(g)約970備考別売受話器(VHW-HSW)取付可タイプ住戸用自動火災報知設備対応消費電力(W)待受時約2.5 最大約8.5電源電圧(V)AC100 50/60Hz型式検定合格番号(日本消防検定協会検定合格品)受第20~2号セキュリティ非常、ガス漏れ、火災、コール色調本体/スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)、パネル/シルバー適合ボックス専用埋込ボックス接続台数【玄関子機】1台、【補助音響装置】1台通話方式拡声自動交互通話
1台
¥54,980税込¥60,478
翌々日出荷
アイホン卓上型親機(7型モニター付)
材質難燃性PC+ABS樹脂形状据置(卓上)・壁取付両用型質量(kg)約1.1タイプ卓上型親機(7型モニター付)電源電圧(V)DC48(PoE)またはDC24(電源アダプターから供給)消費電流(mA)【PoE】待受時/65、最大時/155【電源アダプター】待受時/115、最大320使用湿度範囲相対湿度75%未満使用周囲温度(℃)0~40色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)通話方式同時通話方式/自動交互通話/交互通話パネルタッチパネル:7型TFTカラー液晶パネル
1台
¥269,800税込¥296,780
翌々日出荷
アイホン住宅情報盤(共同住宅用)
「らくタッチdearisシステム」は、ご高齢の方も小さなお子さまも、そして初めてモニター付のインターホンをご使用になる方も、誰にとっても「らく」に使っていただけるインターホンです。インターホンの基本「みやすさ」「つかいやすさ」にこだわりつつ、スマートフォン連動、取次ぎ機能など最新機能を搭載。新しい暮らしをご体感いただけるインターホンシステムです。7型ワイドの大型タッチパネルを採用。左右画角約170°のパノラマワイド映像で来訪者、離れた場所にいる人物を映し出します。誰にとってもわかりやすいボタンとなるように、アイコンと文字を組み合わせた表示。
用途屋内専用仕様●録画件数:最大90件(1件最大15秒)、最大件数は設定により変動する●録画保護:10件(録音データ含む)材質難燃性PC+ABS樹脂形状壁取付型寸法(mm)260×180×33.8質量(kg)約1.0規格HQi認定品電圧(V)非常電源:DC24電源電圧(V)AC100 50/60Hz消費電流(mA)非常電源:待受時約30、最大約300ディスプレイ7型TFT液晶ディスプレー(タッチパネル)使用周囲温度(℃)0~40型式検定合格番号(日本消防検定協会検定合格品)受第2020~3号セキュリティ非常、ガス漏れ、火災、トイレ、バス、漏水画素数約115万画素色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)適合ボックス(推奨)JIS2個用スイッチボックス+セパレーター/JIS1個用スイッチボックス+セパレーター警報音・音量70dBspl以上(前方1m・音声は除く)通話方式同時通話