住設機器の新着商品

住設機器の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

134件中 81120
キャンペーン情報RSS配信
レンジフードファン 三菱電機
デルタキャッチ形レンジフードファン
電圧(V)100消費電力(W)<弱>26、<強>【50Hz】120/【60Hz】140電源単相騒音値(dB)<弱>25、<強>【50Hz】49.50/【60Hz】49ダクト径(Φmm)150風量(m3/h)<弱>【50Hz】145/【60Hz】135、<強>【50Hz】600/【60Hz】570羽根径(Φmm)230機外静圧(Pa)0
1個
129,800税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

レンジフードファン 三菱電機
レンジフードファン深形 フラットスイッチタイプ
電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】15/【60Hz】16、<強>【50Hz】79/【60Hz】90電源単相騒音値(dB)<弱>22、<強>【50Hz】39.50/【60Hz】39ダクト径(Φmm)150風量(m3/h)<弱>【50Hz】148/【60Hz】143、<強>【50Hz】600/【60Hz】575羽根径(Φmm)200機外静圧(Pa)0
1個
129,800税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

レンジフードファン 三菱電機
レンジフードファン深形 自然給気タイプ
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)0
1個
139,800税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

レンジフードファン 三菱電機
レンジフードファン浅形 大風量タイプ
寸法(mm)ダクト:102、ダクト:291質量(kg)13電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】48/【60Hz】49、<強>【50Hz】99/【60Hz】130電源単相騒音値(dB)<弱>【50Hz】36/【60Hz】33.50、<強>【50Hz】52.50/【60Hz】53.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×600×580風量(m3/h)<弱>【50Hz】375/【60Hz】335、<強>【50Hz】755/【60Hz】790羽根径(Φmm)310機外静圧(Pa)0
1個
76,980税込84,678
3日以内出荷

レンジフードファン 三菱電機
レンジフードファン深形 標準タイプ
電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)150機外静圧(Pa)0
1個
99,980税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

レンジフードファン 三菱電機
吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。2芯平形ビニルコード(有効長約1.5m)。給排気とも電気式シャッター付(外気・冷気侵入防止に効果があります。)。自然給気可能。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。抗菌仕様(スイッチ操作部)
電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】22/【60Hz】23、<強>【50Hz】79/【60Hz】90電源単相騒音値(dB)<弱>【50Hz】21/【60Hz】20、<強>【50Hz】39.50/【60Hz】39ダクト径(Φmm)150、150風量(m3/h)<弱>【50Hz】230/【60Hz】225、<強>【50Hz】600/【60Hz】575羽根径(Φmm)200機外静圧(Pa)0
1個
229,800税込252,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

レンジフードファン 三菱電機
レンジフードファン フラット形
電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】20/【60Hz】22、<強>【50Hz】98/【60Hz】110電源単相騒音値(dB)<弱>28.5、<強>【50Hz】46/【60Hz】45ダクト径(Φmm)150風量(m3/h)<弱>130、<強>【50Hz】525/【60Hz】490羽根径(Φmm)230機外静圧(Pa)0
1個
169,800税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

レンジフードファン 三菱電機
レンジフードファン深形 上幕板なしタイプ
質量(kg)14電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】37/【60Hz】39、<強>【50Hz】50/【60Hz】56電源単相騒音値(dB)<弱>【50Hz】28/【60Hz】27.50、<強>【50Hz】36/【60Hz】35ダクト径(Φmm)150外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400×600×600風量(m3/h)<弱>【50Hz】295/【60Hz】285、<強>【50Hz】445/【60Hz】425羽根径(Φmm)180機外静圧(Pa)0
1個
99,980税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

バス乾燥・暖房・換気システム 三菱電機
衣類乾燥・浴室乾燥・暖房・涼風・換気の1台5役。浴室と洗面所・トイレ等の3室同時換気。お掃除しやすいフラットパネル採用。暖房・乾燥用PTCセラミックヒーター搭載。ヒーターを使用しない「風乾燥」機能付。循環ファンによる涼感効果(夏期)。温度過昇防止用サーミスタ・ヒューズ付。トイレ(外部)スイッチ遅延タイマー設定機能付。24時間換気機能付(風量7段階切換可能)。換気風量強(4段階)、弱切換可能。浴室換気ダンパー。低騒音設計。冬期モード(24時間換気風量調節)。最大12時間「入・切」タイマー。風圧式シャッター付(排気)。配線容易〈コントロールスイッチはコネクターワンタッチ接続(本体側電源2芯、アース1芯、コントロールスイッチ3芯)〉。速結端子接続。スライド脱着式(据付枠同梱)。副吸込口はA・B・C3方向から選択可能。誤結線保護回路。付属品:副吸込口グリル2個(風量調整板付)。付属品:副吸込口2個。付属品:排気接続口。付属品:副吸込口カバープレート1枚。付属品:天吊金具。付属品:据付枠。付属品:コントロールスイッチ接続コード(有効長約5m)
質量(kg)9.2電圧(V)200消費電力(W)<弱>5、<強>【50Hz】2000/【60Hz】2050電源単相騒音値(dB)<弱>30、<強>【50Hz】48/【60Hz】49ダクト径(Φmm)100外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)239×553×443風量(m3/h)<弱>120<強>230機外静圧(Pa)<弱>185、<強>210
1個
199,800税込219,780
3日以内出荷

バス乾燥・暖房・換気システム 三菱電機
バス乾燥・暖房・換気システム 2部屋用タイプ
質量(kg)8.4電圧(V)100消費電力(W)<弱>2.5、<強>1230電源単相騒音値(dB)<弱>15、<強>46ダクト径(Φmm)100外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)209×553×372風量(m3/h)<弱>30、<強>140機外静圧(Pa)<弱>25、<強>270
1個
119,800税込131,780
3日以内出荷

バス乾燥・暖房・換気システム 三菱電機
衣類乾燥・浴室乾燥・暖房・涼風・換気の1台5役。お掃除しやすいフラットパネル採用。暖房・乾燥用PTCセラミックヒーター搭載。ヒーターを使用しない「風乾燥」機能付。換気機能:換気風量強弱2段切換可能。換気機能:24時間換気機能付(弱運転対応)。換気機能:24時間換気一時停止機能つき(自動復帰)。温度過昇防止用サーミスタ・ヒューズ内蔵。低騒音設計。最大8時間切タイマー。配線容易〈コントロールスイッチはコネクターワンタッチ接続(本体側電源2芯、アース1芯、コントロールスイッチ3芯)〉。速結端子接続。付属品:コントロールスイッチ接続コード(有効長5m)
質量(kg)5.8電圧(V)200消費電力(W)<弱>【50Hz】15/【60Hz】17、<強>【50Hz】2000/【60Hz】2050電源単相騒音値(dB)<弱>33、<強>【50Hz】48/【60Hz】49ダクト径(Φmm)100外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)208×487.80×372風量(m3/h)<弱>【50Hz】100/【60Hz】105、<強>【50Hz】170/【60Hz】185
1個
149,800税込164,780
3日以内出荷

バス乾燥・暖房・換気システム 三菱電機
脱衣室暖房機 エコキュート連携タイプ
質量(kg)7.4電圧(V)200消費電力(W)2310電源単相騒音値(dB) (dB)48外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)280×498×175風量(m3/h)【50Hz】200/【60Hz】195機外静圧(Pa)0
1個
189,800税込208,780
3日以内出荷

バス乾燥・暖房・換気システム 三菱電機
バス乾燥・暖房・換気システム エコキュート連携タイプ
質量(kg)5.8電圧(V)200消費電力(W)<弱>【50Hz】15/【60Hz】17、<強>【50Hz】2000/【60Hz】2050電源単相騒音値(dB)<弱>33、<強>【50Hz】48/【60Hz】49ダクト径(Φmm)100外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)208×487.80×372風量(m3/h)<弱>【50Hz】100/【60Hz】105、<強>【50Hz】170/【60Hz】185
1個
199,800税込219,780
3日以内出荷

バス乾燥・暖房・換気システム 三菱電機
バス乾燥・暖房・換気システム 3部屋用タイプ
質量(kg)8.4電圧(V)100消費電力(W)<弱>2.5、<強>1230電源単相騒音値(dB)<弱>15、<強>44ダクト径(Φmm)100外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)209×553×443風量(m3/h)<弱>30、<強>140機外静圧(Pa)<弱>25、<強>285
1個
119,800税込131,780
3日以内出荷

バス乾燥・暖房・換気システム 三菱電機
暖房・涼風。暖房・PTCセラミックヒーター搭載。循環ファンによる涼風効果(夏期)。上下左右に風向変更可能(手動)な3次元ルーバー搭載。温度過昇防止用サーミスタ・温度ヒューズ付。運転表示パネル採用。低騒音設計。最大12時間「入」・「切」タイマー。涼風は連続運転可能
電圧(V)200消費電力(W)2310電源単相騒音値(dB) (dB)48外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)280×498×175風量(m3/h)【50Hz】200/【60Hz】195機外静圧(Pa)0
1個
149,800税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

バス乾燥・暖房・換気システム 三菱電機
バス乾燥・暖房・換気システム ミスト機能付
電圧(V)200電源単相ダクト径(Φmm)100
1個
309,800税込340,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

バス乾燥・暖房・換気システム 三菱電機
衣類乾燥・浴室乾燥・暖房・涼風・換気の1台5役。お掃除しやすいフラットパネル採用。暖房・乾燥用PTCセラミックヒーター搭載。ヒーターを使用しない「風乾燥」機能付。換気機能:換気風量強弱2段切換可能。換気機能:24時間換気機能付(弱運転対応)。換気機能:24時間換気一時停止機能つき(自動復帰)。温度過昇防止用サーミスタ・ヒューズ内蔵。低騒音設計。最大8時間切タイマー。配線容易(コントロールスイッチはコネクターワンタッチ接続本体側電源2芯、アース1芯、コントロールスイッチ3芯)。速結端子接続。付属品:コントロールスイッチ接続コード(有効長5m)
質量(kg)5.3電圧(V)100消費電力(W)<弱>12、<強>1250電源単相騒音値(dB)<弱>25.5、<強>【50Hz】43/【60Hz】44ダクト径(Φmm)100外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)209×487.80×372風量(m3/h)<弱>95、<強>170
1個
119,800税込131,780
3日以内出荷

バス乾燥・暖房・換気システム 三菱電機
既存の(浴室)換気口を利用して据付が可能。乾燥(衣類・浴室)・暖房・涼風・換気の1台5役。暖房・乾燥:PTCセラミックヒーター搭載。循環ファンによる涼風効果(夏期)。上下左右に風向変更可能(手動)な3次元ルーバー搭載。温度過昇防止用サーミスタ・温度ヒューズ付。運転表示パネル採用。低騒音設計。最大12時間「入」・「切」タイマー。換気は連続運転可能(風乾燥モード連続運転不可)
質量(kg)9電圧(V)200消費電力(W)2200電源単相騒音値(dB) (dB)48.5ダクト径(Φmm)150外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)280×498×310風量(m3/h)【50Hz】85/【60Hz】90機外静圧(Pa)0
1個
189,800税込208,780
3日以内出荷

バス乾 コントロールスイッチ 三菱電機
バス乾燥暖房換気システム用スイッチ
1個
10,980税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

バス乾 コントロールスイッチ 三菱電機
1個
44,980税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ジェットタオル [本体]スリムタイプ JT-HC116KN2-W 三菱電機
さまざまなサニタリーに調和する、スクエアデザイン
質量(kg)10電圧(V)100消費電力(W)650電源単相騒音値(dB)56外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)670×300×219色(本体)ホワイト運転電流(A)6.8
1台
169,800税込186,780
7日以内出荷

ジェットタオル [本体]スリムタイプ JT-HC116JH2-W 三菱電機
さまざまなサニタリーに調和する、スクエアデザイン
質量(kg)10電圧(V)100消費電力(W)1150電源単相騒音値(dB)56外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)670×300×219色(本体)ホワイト運転電流(A)11.6
1台
189,800税込208,780
7日以内出荷

ジェットタオル [本体]ジェットタオルミニ JT-MC205JS-W 三菱電機
奥行寸法128mmをキープし、使いやすさはそのままに。ドレンタンク丸洗いOK
質量(kg)4電圧(V)200消費電力(W)590電源単相騒音値(dB)58外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)470×245×139色(本体)ホワイト運転電流(A)3
1台
109,800税込120,780
7日以内出荷

レンジフード幕板 三菱電機
浅形レンジフードファン用。鋼板製。浅形レンジフードファンK5シリーズ 60cm幅専用
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】26×600×120
1個
2,998税込3,298
3日以内出荷

レンジフード側板 三菱電機
ブース形(深形)レンジフードファン用。鋼板製。同時給気排気機種用。ブース形レンジフードファン専用。奥行600mm機種用・同時給排気機種用。高さ600mm対応。ブース形レンジフードファン〈Kシリーズ〉専用。ブラック。側面が見える場合にご使用ください。
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】200×320×15
1個
3,198税込3,518
3日以内出荷

レンジフードファン用上幕板 三菱電機
1個
11,980税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

レンジフードファン用上幕板 三菱電機
1個
9,998税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

掛け金具 Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)掛け金具
種類接続部材RoHS指令(10物質対応)対応
1台
13,980税込15,378
5日以内出荷

スライド横幕板 Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)スライド横幕板
ブラック種類側面幕板対応幅:共通RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980税込21,978
5日以内出荷

スライド幕板 Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)スライド幕板
ブラック種類前面幕板高さ調整範囲(mm)約465~765RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

エコナビ搭載 フラット形レンジフード Panasonic(パナソニック)
呼び径(mm)適合パイプ/Φ150消費電力(W)強/26.5、中/12.5、弱/6、常時/5騒音値(dB)強/42、中/35、弱/26、常時/21.5換気風量(m3/h)強/420、中/300、弱/180、常時/135RoHS指令(10物質対応)対応
1台
219,800税込241,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

エコナビレンジフード用横幕板 Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)エコナビレンジフード用横幕板
本商品は左右対称です。本体左右両側の側面に設置できます。
材質プレコート鋼板製 t0.6mmRoHS指令(10物質対応)対応奥行き(cm)35
1台
12,980税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

エコナビレンジフード用前幕板 Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)エコナビレンジフード用前幕板
材質プレコート鋼板製 t0.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

AIエコナビ搭載センターフード Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)AIエコナビ搭載センターフード
質量(kg)19.5呼び径(mm)適合パイプ/Φ150消費電力(W)強/26.5、中/12.5、弱/6、常時/5騒音値(dB)強/42、中/35、弱/26、常時/21.5換気風量(m3/h)強/420、中/300、弱/180、常時/135RoHS指令(10物質対応)対応
1台
329,800税込362,780
5日以内出荷

AIエコナビ搭載サイドフード左壁設置用 Panasonic(パナソニック)
質量(kg)19.5消費電力(W)強/26.5、中/12.5、弱/6、常時/5騒音値(dB)強/42、中/35、弱/26、常時/21.5換気風量(m3/h)強/420、中/300、弱/180、常時/135RoHS指令(10物質対応)対応
1台
319,800税込351,780
5日以内出荷

AIエコナビ搭載サイドフード右壁設置用 Panasonic(パナソニック)
質量(kg)19.5呼び径(mm)適合パイプ/Φ150消費電力(W)強/26.5、中/12.5、弱/6、常時/5騒音値(dB)強/42、中/35、弱/26、常時/21.5換気風量(m3/h)強/420、中/300、弱/180、常時/135RoHS指令(10物質対応)対応
1台
319,800税込351,780
5日以内出荷

エコナビ搭載サイドフード用ダクトカバー Panasonic(パナソニック)
色(本体)シルバー(マンセル値:測定不可)RoHS指令(10物質対応)対応
1台
53,980税込59,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

アラウーノサステナブルグレーセット 床排水標準タイプ スティックリモコンブラック Panasonic(パナソニック)
2025年大阪関西万博に協賛サスティナブルカラーのアラウーノ(万博の小催事場トイレなどに、工場廃材を再利用した特別カラーのアラウーノシリーズを合計70セット協賛)製品仕様はアラウーノL150タイプ2同一。廃材を仕様しているため、生産台数に制限があります。
1台
289,800税込318,780
4日以内出荷

内蔵形CO2センサー Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)内蔵形CO2センサー
内蔵形CO2センサーの情報表示には多機能ワイヤードリモコンまたは空質リモコンと連携が必要です。リモコンの換気風量設定を「CO2」に設定することにより、CO2センサーによる換気風量制御を行います。
適合FY-M15ZB12、FY-M25ZB12、FY-M35ZB12、FY-M50ZB12材質ボックスカバー・ボックスベース:亜鉛鋼板タイプ天井カセット形外形寸法(mm)145×130×36RoHS指令(10物質対応)対応
1台
65,980税込72,578
5日以内出荷

リプレース・外部制御ユニット Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)リプレース・外部制御ユニット
既設標準タイプを、既設スイッチは取替えず本体のみの取替えでリニューアル可能
適合FY-M15ZB12、FY-M25ZB12、FY-M35ZB12、FY-M50ZB12材質リプレース・外部制御ユニットカバー・リプレース・外部制御ユニットボックス:亜鉛鋼板タイプ天井カセット形外形寸法(mm)280×153.6×64.5RoHS指令(10物質対応)対応
1台
16,980税込18,678
5日以内出荷