50410 IGLOO クーラーボックス ラティチュード 52 (49.4L) イグルー 11529038

50410 IGLOO クーラーボックス ラティチュード 52 (49.4L) イグルー 11529038
50410 IGLOO クーラーボックス ラティチュード 52 (49.4L) イグルー 11529038
50410 IGLOO クーラーボックス ラティチュード 52 (49.4L) イグルー 11529038
50410 IGLOO クーラーボックス ラティチュード 52 (49.4L) イグルー 11529038
50410 IGLOO クーラーボックス ラティチュード 52 (49.4L) イグルー 11529038
50410 IGLOO クーラーボックス ラティチュード 52 (49.4L) イグルー 11529038
50410 IGLOO クーラーボックス ラティチュード 52 (49.4L) イグルー 11529038
50410 IGLOO クーラーボックス ラティチュード 52 (49.4L) イグルー 11529038
50410 IGLOO クーラーボックス ラティチュード 52 (49.4L) イグルー 11529038

IGLOO クーラーボックス ラティチュード 52 (49.4L)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード11529038品番50410
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

本体にウレタンフォームが万遍なく注入されたミディアムサイズのクーラーボックス
蓋上部に4つのカップホルダーがあり簡易的なテーブルとしても使用可能
地下熱等からの熱を極力さけるため底部中央部を空洞とさせた機能クールライザーテクノロジーを採用
350ml缶なら85本入ります

用途野外活動時の飲料などの保冷に。イグルー IGLOO クーラーボックス クーラーバッグ 釣り アウトドア キャンプ ラティチュード 52質量(kg)4.5カーキグリーン容量(L)49.4寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)外寸:63×37×38 / 内寸:50×29×31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする