※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
アルミ 電磁 寄せ鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
27848818
品番
-
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
容量(L)
1.9
仕様
内面フッ素加工
種別
27cm
質量(kg)
1.5
内径(Φmm)
236
外径(Φmm)
286
深さ(mm)
80
板厚(mm)
7
寸法(cm)
27
底径(Φmm)
150
EBM品番
8493900
注意
※200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。