大阪魂
六角穴付ボルト 細目 (SCM435/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(70個)
ねじの呼び
M12
注文コード
43620297
品番
M12×35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M12
長さ(mm)
35
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
寸法t(mm)
6
寸法r(mm)
0.6
寸法S(mm)
10
表面処理
亜鉛黒
寸法e(mm)
11.43
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
36
寸法K(mm)
12
寸法da(mm)
13.7
寸法v(mm)
1.2
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
18
寸法ds(mm)
12
ねじ山種類
メートル細目