曜日別特売
100角 ステンレス柱受 フジテック・ジャパン 45521813

100角 ステンレス柱受 フジテック・ジャパン 45521813
100角 ステンレス柱受 フジテック・ジャパン 45521813
100角 ステンレス柱受 フジテック・ジャパン 45521813

ステンレス柱受

(18件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法a(mm)70
内容量1個注文コード45521813品番100角
参考基準価格(税別)¥2,750販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698
モノタロウではこんなお得な商品も!
寸法a(mm)
70
寸法b(mm)
155
寸法c(mm)
99.5
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/ヘアーライン

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45521813
2023-01-27
用途: 建築柱押さえ
有限会社Plan net 様

到着して装着し現在使用してますが、今のところ何も問題なく使用中です。とてもいい感じがします。

対象商品 : 45521813
2022-09-09
用途: 独立柱を受けるためきょうどもあ
建設業・工事業

強度もありしっかり柱を受けることができる、ベースにアンカー用の穴もあるといいと思う。

対象商品 : 45521804
2022-05-01
用途: 下野の柱受けに使用

私は底の止め金具穴を大きくしてコンクリート土間にアンカーボルトで固定しました。
大変良好です。

1人が参考にしています
対象商品 : 45521822
2022-03-06
用途: 大工工事
建設業・工事業

地元のホームセンターより安価で購入出来ました。 自宅の2Fからの柱を支える部分に利用しました。とりあえず 問題無いけど・・不良品じゃ無いことを祈ります

対象商品 : 45521804
2022-10-04
用途: 大工作業
建設業・工事業

他社製品より安く、注文から配送までが早かったのでたすかりました。また利用します。

対象商品 : 45521804
2022-09-05
用途: テラス用柱受けに使用
教育・研究機関

しっかりしたつくりです。安価で購入でき大満足です。

対象商品 : 45521813
2021-05-21
用途: 東屋の柱元に使いました。
中馬工務店 様(建設業・工事業)

他のメーカーよりとても安く、きちっとした商品で満足してます。

対象商品 : 45521804
2020-04-12
用途: テラス用柱4本の受けに使用。

他の製品とくらべて著しく安価な製品。溶接の完成度も高くステンレスの質感も普通に良くできているので、何故安価なのか分からない。問題なく使用できる製品です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする