イグルー
クーラーボックス ネスティングクーラー 11L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
1個
1台
色
ホワイト
グレー
カーキ
ホワイト
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73678547
品番
133172
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
世界的ブランド アメリカ IGLOO社製のクーラーボックス
本体に詰められている厚いウレタンで保冷力も抜群
用途
キャンプやアウトドア、釣りなどに。クーラーBOX クーラーバッグ 保冷バッグ キャンプ用品 ドリンク 飲料 冷やす 運動会 花見 海
材質
外側:ポリエチレン、内側:ポリプロピレン、断熱材:ポリウレタンフォーム
質量(kg)
1.65
色
ホワイト
容量(L)
11
収納の目安
350ml缶の場合:18本、500mLペットボトルの場合:9本
外寸(幅×奥行×高さ)(cm)
38×26.5×24
内寸(幅×奥行×高さ)(cm)
30×21×19