曜日別特売
35258 キャスター付き クーラーボックス 大型 ラティチュード 60ローラー (57L) イグルー 73678556

35258 キャスター付き クーラーボックス 大型 ラティチュード 60ローラー (57L) イグルー 73678556
35258 キャスター付き クーラーボックス 大型 ラティチュード 60ローラー (57L) イグルー 73678556
35258 キャスター付き クーラーボックス 大型 ラティチュード 60ローラー (57L) イグルー 73678556
35258 キャスター付き クーラーボックス 大型 ラティチュード 60ローラー (57L) イグルー 73678556
35258 キャスター付き クーラーボックス 大型 ラティチュード 60ローラー (57L) イグルー 73678556
35258 キャスター付き クーラーボックス 大型 ラティチュード 60ローラー (57L) イグルー 73678556
35258 キャスター付き クーラーボックス 大型 ラティチュード 60ローラー (57L) イグルー 73678556
35258 キャスター付き クーラーボックス 大型 ラティチュード 60ローラー (57L) イグルー 73678556
35258 キャスター付き クーラーボックス 大型 ラティチュード 60ローラー (57L) イグルー 73678556
35258 キャスター付き クーラーボックス 大型 ラティチュード 60ローラー (57L) イグルー 73678556
35258 キャスター付き クーラーボックス 大型 ラティチュード 60ローラー (57L) イグルー 73678556
35258 キャスター付き クーラーボックス 大型 ラティチュード 60ローラー (57L) イグルー 73678556
35258 キャスター付き クーラーボックス 大型 ラティチュード 60ローラー (57L) イグルー 73678556

キャスター付き クーラーボックス 大型 ラティチュード 60ローラー (57L)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
グレー
内容量1台注文コード73678556品番35258
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

世界的ブランド アメリカ IGLOO社製のクーラーボックス。
本体に詰められている厚いウレタンで保冷力も抜群。
移動に便利なキャスター・排水に便利なドレンコック・天面にはドリンクが置けるカップホルダー付き。

用途
キャンプやアウトドア、釣りなどに。
クーラーBOX クーラーバッグ 保冷バッグ キャンプ用品 大容量 大型 お祭り 縁日 ドリンク 飲料 冷やす
材質内側:ポリエチレン、外側:ポリプロピレン、断熱材:ポリウレタン質量(kg)6.3グレー容量(L)57外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×46.5×50収納の目安(350mL缶の場合)93本、(2Lペットボトルの場合)11本内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×36×42.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする